1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドレサブルRGBを搭載したミラー仕様のヘッドの水冷ユニットです。 アドレサブルRGBを搭載した最大2000rpmのPWMファンを採用し、最適なパフォーマンスと低ノイズを実現します。 ファンはケーブルをデイジーチェーンすることでケーブルの管理を容易にすることが可能です。 ヘッド部分のロゴは常に水平になるように回転することが可能で、柔軟なチューブでCPUヘッドの設置も容易に行えます。 主要なCPUにはほぼ全て対応しているので、様々な用途のお客様に応えられるものと考えております。
仕様●LEDコネクタ:4ピン(5V-D-coded-G)●コールドプレート素材:銅●ファンサイズ:120×120×25mm●ファン回転数:600~2000rpm±10%●ファン数:2●ヘッド&ポンプサイズ:71.5×71.5×52.3mm●ポンプコネクタ:PWM 4ピン●ポンプスピード:1600~3200rpm±6%●ラジエーターサイズ:272×121×27.5mm●ラジエーター素材:アルミニウム合金 質量(kg)1.48 チューブ長さ(mm)400
1個
14,890 税込16,379
5日以内出荷

『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります