絞り込み
ブランド
  • サイズ
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
  • COOLER MASTER(6)
  • COUGAR(4)
  • DEEPCOOL(4)
  • Thermalright(1)
  • JIUSHARK(1)
  • CPS(1)
適合ソケット
  • (AMD)Socket AM4(3)
  • (AMD)Socket AM5(3)
  • (Intel)LGA1150(2)
  • (Intel)LGA1151(2)
  • (Intel)LGA1155(2)
  • (Intel)LGA1156(2)
  • (Intel)LGA1200(3)
  • (Intel)LGA1700(3)
  • (Intel)LGA1851(1)
  • (Intel)LGA2011(1)
  • (Intel)LGA2011-3(1)
  • (Intel)LGA2066(1)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

CPUクーラー :「MMD」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップフロー型CPUクーラー サイズトップフロー型CPUクーラーサイズ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
サイズオリジナル設計のロープロファイルに対応したトップフロー型CPUクーラーです。6mm径ヒートパイプを4本搭載し、全高39mmのロープロファイル設計なので、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」を施しました。SHURIKEN 3専用にカスタムされた92mm 16mm厚 PWMファン「KAZE FLEX II 92 SLIM AH PWM」を採用しました。フレームにスリットを入れることによりヒートシンクに溜まった熱を拡散し、冷却能力が格段に向上します。防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。Intel最新ソケット LGA1700 / LGA185X、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。標準では92mm角-16mm厚ファンを搭載、92mm角-25mm厚ファンにも換装可能なネジが付属します。クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造で、CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。
付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)質量(g)320 (付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)0.20~19.51Pa/0.02~1.99H2O接続PWM 4ピン風量4.96~36.45CFM回転数300(±200 rpm)~2500 rpm(±10%)本体サイズ(mm)W92×H39×D94.4(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む)保証期間ご購入日より1年間騒音レベル(dB(A))ノイズ:1.8~31.78dBAパイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本(ニッケルメッキ処理済み)適合ソケットAMD:AM5/AM4、Intel:LGA 1700/1200/115X/185Xサイズ(mm)搭載ファン:92×92×厚さ16(搭載ファン)RoHS指令(10物質対応)対応
サイドフロー型CPUクーラー サイズサイドフロー型CPUクーラーサイズ
6,479税込7,127
1個
5日以内出荷
6mm径x6本のヒートパイプと2つのブロックに受熱するツインタワー設計により、ハイエンドクラスの性能を実現 主な変更点は、ヒートシンクのトップ部に、サンドブラスト仕上げのブラックトップカバーをマウント 干渉しにくく互換性を向上させたフィン設計とLGA1700対応の新型リテンションのバックプレートを金属製に変更 ツインタワー状の2ブロック構造により、両側のフィンにヒートパイプの熱を余すことなく熱輸送 フロントファンに薄型15mm厚ファンを搭載し、ヒートシンク設計を後方にずらしたオフセットデザインを採用 フィン上部やフィン後方部にカットを施し、マザーボード上のヒートシンクとの干渉を抑え、互換性を向上 ツインタワー型クーラーでありながら、高さを抑えた全高154mmのコンパクト設計 クーラー搭載用に特化した新設計フレームの採用によりパフォーマンスが向上 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性も抜群 ファンの動作はフロントが反時計回り、ミドルが時計回りとなる「2重反転方式」を採用 気流の乱れの低減、風量および静圧特性の向上によりハイレベルな冷却性能を誇る ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用 Intel最新ソケット LGA1700対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応 ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸引 シリンジ(注射器型)容器入り、高性能ハイエンドグリス「Thermal Elixir 3」 1g(ヘラ付)付属 デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属、PWMファンの2分岐が可能 フロントに15mm厚、ミドルに25mm厚、リアに25mm厚と最大3基のファンを搭載可能 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「ブリッジ方式」のリテンションシステムのバックプレートが金属製にバージョンアップ 低回転~高回転までどの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計を採用
仕様搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み)付属品リテンションキット、ファンクリップ3組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)寸法(mm)フロントファン:120×120×厚さ15(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む)、リアファン:120×120×厚さ26(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む)質量(g)1095(付属ファン含む)本体質量(g)1095(付属ファン含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×154×128(奥行は付属ファン含む)接続PWM 4ピン風量フロントファン:8.16~39.44CFM、リアファン:16.90~67.62CFM回転数ファン:300(±200rpm)~1500rpm(±10%)(フロントおよびリアファン)保証期間ご購入日より1年間適合ソケット(INTEL)1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011/2011(V3)/2066、(AMD)AM4/AM5ノイズレベルフロントファン:2.58~23.8dBA、リアファン:4.0~28.6dBARoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)フロントファン:0.44~9.41/0.045~0.96mmH2O、リアファン:0.74~14.71/0.075~1.5mmH2O
トップフロー型CPUクーラー サイズトップフロー型CPUクーラーサイズ
4,527税込4,980
1個
5日以内出荷
サイズオリジナル設計のロープロファイル型CPUクーラーです。 6mm径のヒートパイプを5本採用しました。 全高67mm設計のロープロファイル設計で、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。 シリンジ(注射器型)容器入りグリス1gとヘラが付属していますので、買ってすぐに取り付けができます。 ヒートパイプには、酸化を防止し高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」が施されています。 BIG SHURIKEN4専用に開発されたカスタムファン「KAZE FLEX II 120 SLIM AH PWM」が搭載されています. 低回転~高回転まで、どの回転数でも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計です。 極静音モードからハイレベルなオーバークロックまでサポートします。 Intelの「LGA1851」や、AMDのAM5「RYZEN」など最新ソケットにもマルチ対応しています。 120×25mm厚のファンにも換装可能なネジも付属しています。 クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造を採用しました。 CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「スプリングスクリュー式ブリッジリテンション」H.P.M.S.VIを採用しました。 バックプレートは剛性の高いメタルバックプレートを採用しました。 ユーザーの希望に応じて反転してインストールすることができ、Small Form FactorシステムにおけるShurikenシリーズの高い互換性を発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、ヘラ、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)質量(g)480(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】6(6本)(ニッケルメッキ処理済み)回転数(min-1[r.p.m])300(±200 )~1900(±10%)最大静圧(mmH2O)1.71(16.77Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×67×122(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む)接続PWM 4ピン適合ソケット【AMD】AM4/AM5、【intel】115x/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×15ノイズレベル最大31.78dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)51.98

冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります

2mm特集
おすすめ人気ランキング
CPUクーラー