穀類水分計 :「コーヒー豆水分計」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
大型液晶パネルにより測定結果が見やすく、操作も簡単です。
用途玄米、もみ、大麦、小麦用
測定範囲玄米/9.7~40.0%、もみ/8.7~40.0%、大麦/8.0~34.3%、小麦/8.6~35.0%
付属品試料受皿×2、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケースなど
寸法(mm)175×72×100
質量(g)480
使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)
電源単3電池×4(付属)
精度±0.5%(10~20%)
分解能0.1%(ただし30%以上は1%)
測定対象玄米(もみ)、大麦、小麦
温度補正(℃)自動補正式
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。