絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト(2)
  • オーロラ(2)
耐荷重(kg)
  • 12
  • 1(5)
  • 5(40)
  • 8(7)
  • 10(54)
  • 15(27)
  • 20(37)
  • 25(20)
  • 30(50)
  • 35(21)
  • 40(58)
  • 45(24)
  • 50(51)
  • 55(9)
  • 60(23)
  • 70(21)
  • 75(5)
  • 80(25)
  • 100(10)
  • 110(7)
  • 120(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワダイレクト液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワダイレクト
3,898税込4,288
1台
6日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆耐荷重(kg)モニタ:12アーム長さ(mm)約88形態出荷:組立出荷取付け方法壁面画面仕様1台総耐荷重(kg)12モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。VESA対応75×75, 100×100
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワダイレクト液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワダイレクト
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度、左右90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆耐荷重(kg)モニタ:12アーム長さ(mm)約129形態出荷:組立出荷取付け方法壁面画面仕様1台総耐荷重(kg)12モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。VESA対応75×75, 100×100
スマートポールスタンド(カメラ設置タイプ) オーロラスマートポールスタンド(カメラ設置タイプ)オーロラ
82,980税込91,278
1台
5日以内出荷
小~中型用ディスプレイ対応。スリム&スタイリッシュなスマートポールスタンドロータイプ。工具要らずのフリースライド機構
積載荷重(kg)【ディスプレイ】~10(40インチの場合)/~12セット内容本体支柱1000mm/本体ベース/NaP-VK0質量(kg)17VESAマウント(mm)100×100ディスプレイサイズ(目安)~27インチ、【対応】~40インチ
スマートポールスタンド(ディスプレイ設置タイプ) オーロラスマートポールスタンド(ディスプレイ設置タイプ)オーロラ
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
小~中型用ディスプレイ対応。スリム&スタイリッシュなスマートポールスタンドハイタイプ。工具要らずのフリースライド機構
積載荷重(kg)【ディスプレイ】~10(40インチの場合)/~12セット内容本体支柱1400mm/本体ベース/NaP-VK0質量(kg)17.7VESAマウント(mm)100×100ディスプレイサイズ(目安)~27インチ、【対応】~40インチ

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ