絞り込み
ブランド
  • スタープラチナ(3)
  • SDS(3)
  • bitstrong(3)
  • サンワサプライ(2)
  • HAMILeX(ハミレックス)(2)
  • 朝日木材加工(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エレコム(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • グリーンハウス(1)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(1)
  • JAPANNEXT(1)
対応インチサイズ
  • 22~43型(1)
  • 42型(1)
  • 43型(2)
  • 46型(2)
  • 55型(4)
  • 60型(2)
  • 65型(7)
  • 70型(1)
  • その他(1)
耐荷重(kg)
  • 35
  • 1(5)
  • 5(40)
  • 8(7)
  • 10(54)
  • 15(27)
  • 20(37)
  • 25(20)
  • 30(50)
  • 40(58)
  • 45(24)
  • 50(51)
  • 55(9)
  • 60(23)
  • 70(21)
  • 75(5)
  • 80(25)
  • 100(10)
  • 110(7)
  • 120(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイスタンド_ サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_サンワサプライ
15,980税込17,578
1台
欠品中
34~55型までのディスプレイの搭載が可能です。 VESA取付け200×200~400×400mmに対応しています。 ±10°のチルト機能があります。 初期設定で862mm/916mm/970mm/1024mmの位置に取り付けできます。 W650xD444xH1226mmとコンパクトなサイズで省スペースに設置可能です。 会議テーブル横に置いて使用するのにおすすめのサイズの製品です。 組立時に支柱を前後逆向きに取り付けることによって、棚板を前方、後方どちらにも取り付けができます。 脚の部分にスチール+天然木(ビーチ)を使用しており、様々な利用シーンに対応できます。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:35キャスターあり形態ノックダウン組立式組立時間30分対応インチサイズ55インチ総耐荷重(kg)40六角レンチ(mm)5組立人数2対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400
モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2 bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2bitstrong
3,798税込4,178
1箱
当日出荷
【商品重量】約1.3kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】14~42インチ【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節機能】Up and Down ±15°Swivel 180°【伸縮機能】60~480mm【VESA規格に準拠】 Max 200*200【Model名】RM-117A【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)1.285耐荷重(kg)35対応インチサイズ14~42型関連資料●MH28(RM117A)_組立手順説明書(0.29MB)
スタンドテレビ台 アイリスオーヤマスタンドテレビ台アイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
スタイリッシュで無駄のないデザインがお部屋に馴染みます。縦長の形で幅を取らないため、お部屋が広く感じられます。
材質パーティクルボード(メラミン)、スチール(エポキシ)質量(g)11700耐荷重(kg)テレビ:(約)35/棚板:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×400×1034~1150角度調整範囲左右35ずつ対応インチサイズ32型~55型
液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ エレコム液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプエレコム
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。仕様【取り付け可能壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)材質スチールブラック
TV壁掛け金具 日本アンテナTV壁掛け金具日本アンテナ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
耐荷重(kg)35アズワン品番64-0847-16対応インチサイズ65型関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
TVセッターフリースタイル VA126 スタープラチナTVセッターフリースタイル VA126スタープラチナ
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
高い操作感・デザイン性を誇るバランスのとれた大型テレビに対応する金具
耐荷重(kg)35対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)7.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)680×395×50~465(ベースカバー寸法)角度調整範囲上+2度、下-12度、左右±45度(壁に当たるまで)、水平調節±3度取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~400、横:200~400組立距離(mm)50~465(壁面から)
テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ32~60型対応,LED・LCD対応) bitstrongテレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ32~60型対応,LED・LCD対応)bitstrong
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
【商品重量】約3.0kg 【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】32~60インチ【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節可能】・Tilt angles+8°/-5°・Swivel angles 180°・Rotation angles +4°/-4°【VESA規格】100*100 to 400*400mm【伸縮機能】55~400mm【Model名】P4【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】55~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節可能】・Tilt angles+8°/-5°・Swivel angles 180°・Rotation angles +4°/-4 での調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のBS-MH35-KR(P4)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)3耐荷重(kg)35対応インチサイズ32~60型関連資料(1.76MB)
テレビ用壁掛け金具 スリムタイプ ~43型 ブラック グリーンハウステレビ用壁掛け金具 スリムタイプ ~43型 ブラックグリーンハウス
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
23~43型の幅広いサイズに対応した 大型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。どの位置からもテレビを見やすく上下に調整可能。壁からの距離は35mm。耐荷重35kgの試験済み。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。テレビを買い替えても安心、多くのテレビに対応します。。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
耐荷重(kg)35対応インチサイズ23~43型
最大65インチ対応 トライレッグ(三脚式)ディスプレイスタンド JAPANNEXT最大65インチ対応 トライレッグ(三脚式)ディスプレイスタンドJAPANNEXT
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
32インチから最大65インチまでのディスプレイに対応したモニタースタンドでトライレッグ(三脚式)の洗練された美しいデザインで家庭内はもちろん店舗やオフィスの受付などで液晶ディスプレイを設置するのに最適です。 トライレッグ(三脚式)でウッド調のデザインは店舗でのディスプレイも損なわず、オフィスなどの場所でも自然に調和し機械的なディスプレイをすっきりと設置することが可能です。
質量(kg)約6耐荷重(kg)最大35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)730×1420×630適合モニターサイズ32~65インチ対応VESA規格100×100~600×400
壁寄せスタンド ~65V型対応 HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド ~65V型対応HAMILeX(ハミレックス)
30,980税込34,078
1台
翌々日出荷
テレビは5段階の高さ調節が可能 機器の設置に便利な棚板付 質感が高いダークブラウン木目柄 アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付 床の傷付きを防ぐフェルトシート付
付属品棚板1枚質量(kg)約12耐荷重(kg)35(※取付ディスプレイ:30以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1010対応インチサイズ~65V型
TVセッタースリム1 スタープラチナTVセッタースリム1スタープラチナ
6,198税込6,818
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
壁にピッタリ、絵画のような美しい仕上がりの角度固定式金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲固定
壁寄せスタンド 朝日木材加工壁寄せスタンド朝日木材加工
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
美しい木目のテレビスタンド。サウンドバー棚板も標準装備。 気軽にホームシアターを始められます。(※テレビ及び機器などは商品に含まれておりません。 )キャスター付きで移動がらくらく。キャスター付きで移動ラクラク
用途会議室、企業エントランス、ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。付属品六角レンチ材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧合板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)、ブラケット:スチールタイプ組み立て式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×440×1125
壁際ピッタリに設置可能なテレビスタンド SDS壁際ピッタリに設置可能なテレビスタンドSDS
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
仕様対応インチ数:37~55耐荷重(kg)35
両面サイネージスタンド SDS両面サイネージスタンドSDS
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
大型ディスプレイを前後両面に設置可能なスタンド
サイズ47~65インチ(横設置は40~65)耐荷重(kg)35(×2) 前後同じディスプレイを使用してください。
自立型ウィンドウサイネージスタンド  DS-GF35 SDS自立型ウィンドウサイネージスタンド DS-GF35SDS
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
ショーウィンドウの内側からお店の外に向かって情報発信ショーウィンドウのガラス面に近づけて設置が可能な専用スタンドです。ウィンドウ寄せ専用スタンドでありながら、特注設計・個別製作は不要で、1台からでもコストダウンが可能です。「図面から製作していると、時間がかかる」「特注で製作すると、高価になる」などの問題を解消します。アンカー施工を必要としない自立型スタンドおもりの付いたベースに耐震マットを貼ることで、アンカー固定をすることなく、窓際にディスプレイを設置することが可能です。アンカー施工を必要としないので、届いて組み立てるだけですぐにご利用いただけます。
仕様アンカー固定:なし、チルト調整不可付属品TV取付ネジ、耐震マットセット、組立工具材質スチール質量(kg)45ブラック高さ(mm)画面中心:1150~1350取付方式ディスプレイ:縦横設置可能外形寸法(mm)W550×H1345×D550寸法(幅W×奥行D)(mm)STB収納部:205×50(5kgまで)耐荷重(kg)35ディスプレイ43~65取付ピッチ(mm)VESA W200~400×H200~400高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応
モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~60型対応,LED・LCD対応) bitstrongモニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~60型対応,LED・LCD対応)bitstrong
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
【商品重量】約4.8kg【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター/テレビ壁掛け【対応モニター】40~60インチ【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°【伸縮機能】60~400mm【VESA規格】200×200 to 600×400mm【Model名】HT600【色】黒
用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH33(HT600)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.8耐荷重(kg)35対応インチサイズ40~60型関連資料(0.57MB)
24~55V型壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工24~55V型壁寄せテレビスタンド朝日木材加工(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
テレビスタンドで省スペース・お部屋すっきり おしゃれなキャスター付き木製フロアスタンド(自立式/移動式) キャスター付きなのに前からは見えない すっきり配線 サウンドバー棚板・棚板は標準装備
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧合板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)、ブラケット:スチール質量(kg)16.5タイプ組み立て式耐荷重(kg)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×440×1125対応インチサイズ24~55
壁寄せテレビスタンド 40~65V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~65V型対応朝日木材加工 (AVAWOOD)
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
背板リバーシブルで雰囲気チェンジ。 壁寄せテレビスタンド。 背板がブラック木目/ウォルナットのリバーシブルだからお部屋の模様替えが楽しくなります。 組み立て式 2段可動棚付き 背板リバーシブル(ブラック木目/ウォルナット木目) 配線スッキリ設計 ディスプレイ水平バランス調整ネジ付 ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式 床下バランス調整用アジャスター付
適合サイズ40~65V型耐荷重(kg)35ブラック木目(背板リバーシブル:ブラック木目/ウォルナット木目)質量(kg)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×420×1130付属品転倒防止器具材質スチール製フレーム+木質繊維版取扱説明書組立説明書(5.26MB)
壁寄せスタンド ~43V型対応 HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド ~43V型対応HAMILeX(ハミレックス)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
テレビは4段階の高さ調節が可能 機器の設置に便利な棚板付 質感が高いダークブラウン木目柄 アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付 床の傷付きを防ぐフェルトシート付
付属品棚板1枚質量(kg)約11耐荷重(kg)35(※取付ディスプレイ:30以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1080対応インチサイズ~43V型
TVセッタースリム GP104 スタープラチナTVセッタースリム GP104スタープラチナ
8,398税込9,238
1個
11日以内出荷
壁にピッタリ設置、配線まわりも干渉しにくいフレームタイプ
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲固定組立距離(mm)38(壁面から)

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ