絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • HAMILeX(ハミレックス)(126)
  • サンワサプライ(70)
  • ホームテイスト(55)
  • スタープラチナ(53)
  • ナカバヤシ(51)
  • SDS(51)
  • TCL(40)
  • エレコム(36)
  • サンワダイレクト(36)
  • シャープ(35)
  • bitstrong(28)
  • SONY(27)
  • StarTech.com(27)
  • オーロラ(26)
  • 常磐精工(25)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • フジパーツ(23)
  • WALL(22)
  • ダイアモンドヘッド(21)
対応インチサイズ
  • 75型(2)
  • 100型(1)
耐荷重(kg)
  • 5(3)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 80(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重最大40kg壁寄せディスプレイスタンド I ・O DATA(アイ・オー・データ)耐荷重最大40kg壁寄せディスプレイスタンドI ・O DATA(アイ・オー・データ)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
耐荷重最大40kgに対応した壁寄せディスプレイスタンドです。壁寄せタイプのスタンドだから受付や会議室でも圧迫感なくすっきりと設置できます。壁寄せスタンドを採用しているため、スタンド部分が邪魔にならず、すっきりと設置できます。受付や会議室でもスペースを取らず、圧迫感がありません。耐荷重最大40kgまで対応しているので、大型ディスプレイの設置も可能です。スタンド正面に目隠し板がついており、後ろの小型パソコンの収納スペースや、液晶ディスプレイの電源ケーブルなどを隠すことができます。ケーブルフックが付いているので、煩雑になりがちな映像ケーブルなどをまとめて引っかけておくことができます。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、ケーブルフック、壁当てボルト一式、必ずお読みください、組立説明書質量(kg)約30.3ブラック使用温度範囲(℃)0℃~+40℃耐荷重(kg)取付可能:最大40棚板耐荷重(kg)最大5ディスプレイ(目安)43~75型液晶ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~600mm×400mm保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×50×188棚板高さ調整(mm)150(50mmピッチ3段階)組立時間約30分(大人2人)高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約120mm (20mmピッチ6段)、VESA 300mm:約100mm (20mmピッチ5段)、VESA 400mm:なし使用環境湿度(%)20~80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×250×20転倒角度(°)15(後方除く)対応VESA規格200mm×200mm~600mm×400mm
耐荷重最大80kg移動式ディスプレイスタンド I ・O DATA(アイ・オー・データ)耐荷重最大80kg移動式ディスプレイスタンドI ・O DATA(アイ・オー・データ)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
耐荷重最大80kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。学校で使用する電子黒板や大型ディスプレイにもぴったりです。車いすの方も近くで画面操作が可能なスタンド形状を採用しています。耐荷重最大80kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。幅広な棚板も標準添付しています。幅が広いスタンドで車いすを利用の方もスタンド足が邪魔にならず、画面下まで近づくことができ、車いすに乗ったままディスプレイ画面のタッチ操作が可能です。直径100mmの大型キャスターを採用し、移動もスムーズに行えます。全輪ストッパー付きでしっかり固定できます。本体は前後左右の転倒角15度を確保しているため、倒れにくい安全設計です。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、スタンド組立工具一式、キャスター、ケーブルフック、コーナーガード(全長約5m+L型4個)、必ずお読みください、組立説明書質量(kg)約25.8ブラック使用温度範囲(℃)0℃~+40℃耐荷重(kg)取付可能:最大80棚板耐荷重(kg)最大5ディスプレイ(目安)55~100型ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~1000mm×400mm保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約118×79×174組立時間約30分(大人2人)高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約280mm (20mmピッチ14段)、VESA 300mm:約260mm (20mmピッチ13段※)、VESA 400mm:約200mm (20mmピッチ10段)※LCDブラケットの一番上の穴は使用出来ません。使用環境湿度(%)20~80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1100×330×30転倒角度(°)15対応VESA規格200mm×200mm~1000mm×400mm
ディスプレイスタンド「DA-DSM4」専用棚板セットモデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)ディスプレイスタンド「DA-DSM4」専用棚板セットモデルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
耐荷重最大50kgで手動昇降に対応の移動式ディスプレイスタンド「DA-DSM4」と専用の棚板(1枚)のセットモデルです。棚板は2枚まで追加できます。※別売の棚板(DA-DST1)もあります。プレゼンテーションからサイネージ用途まで多用途にご使用できます。
アズワン品番65-9217-13
ディスプレイスタンド 「DA-DSM4」 専用カメラ用天板 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ディスプレイスタンド 「DA-DSM4」 専用カメラ用天板I ・O DATA(アイ・オー・データ)
8,498税込9,348
1個
13日以内出荷
情報は発表当初のものです。手動昇降対応のディスプレイスタンド「DA-DSM4」専用のカメラ用天板が登場。オンライン会議の際に必要なWebカメラを設置するのに便利です。
アズワン品番65-3408-22
ディスプレイスタンド「DA-DSM4」専用棚板 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ディスプレイスタンド「DA-DSM4」専用棚板I ・O DATA(アイ・オー・データ)
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
情報は発表当初のものです。手動昇降対応のディスプレイスタンド「DA-DSM4」専用の棚板が登場。オンライン会議の際に必要なノートパソコンを設置するのに便利です。棚板は2枚まで追加できます。
アズワン品番65-3414-84
耐荷重最大50kg移動式ディスプレイスタンド I ・O DATA(アイ・オー・データ)耐荷重最大50kg移動式ディスプレイスタンドI ・O DATA(アイ・オー・データ)
36,980税込40,678
1台
欠品中
耐荷重最大50kgと大型ディスプレイにも対応した移動式ディスプレイスタンドです。サイネージや学校、会議室など多用途にご使用いただけます。耐荷重最大50kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。棚板も標準装備しており、2段階での高さ調整をすることもできます。キャスター付きでスタンドの足の幅が広く安定感もあり、移動しやすいです。熊本地震を参考に試験可能なデータ処理を行った地震モデルにて震度6強相当の揺れで振動試験を実施し転倒しないことを確認しています。(実際の全ての地震において保証するものではありません。)※2016年4月14日 21時26分に発生した益城町で観測された地震データ。ディスプレイはディスプレイブラケットの取付位置で調節することが可能です。棚板は600mm、650mmの2段階で調節可能です。組み立て後に高さを調節する場合は、液晶ディスプレイを取り外してから調節してください。
付属品棚板、六角レンチ×1、スパナ×1、キャスター×4、本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、必ずお読みください、組立説明書ブラック使用温度範囲(℃)0~+40耐荷重(kg)最大50本体質量(kg)約23棚板耐荷重(kg)最大5使用湿度範囲20%~80%ディスプレイ43~75型保証期間1年間棚板高さ調整(mm)約50VESAマウント(mm)200×200~600×400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約84×81×156高さ調節VESA 200mmピッチ:約400mm、VESA 300mmピッチ:約300mm、VESA 400mmピッチ:約200mmグリーン購入法適合棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約720×400×20

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ