テレビ :「LED panasonic」の検索結果
テレビ本体 (3) カテゴリ: テレビブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
パナソニック VIERA 4K液晶テレビ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型高輝度液晶を搭載し、明るく鮮やかな映像を実現。4K/HDR映像を高輝度でお楽しみいただけます。立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 最大出力 【JEITA】20W(10W+10W) 使用電源 AC100V 50/60Hz スピーカー フルレンジ:2個 端子 HDMI端子:端子数 3(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(3系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 発売年 2024年 パネル駆動方式 VA×LED チューナー数 地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
パナソニック VIERA 4K液晶テレビ TV-W90Aシリーズ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 10日以内出荷
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型のバックライトを分割駆動することで、液晶テレビの明るさに加え、豊かな明暗表現が可能です。吸着機能付きスタンドで地震などによりテレビが大きく揺れたときにも、テレビ台にしっかり吸着して倒れにくくします。
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 最大出力 【JEITA】30W(15W+15W) 使用電源 AC100V 50/60Hz スピーカー フルレンジ:2個 端子 HDMI端子:端子数 4(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(4系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 発売年 2024年 パネル駆動方式 VA×LED チューナー数 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v] Panasonic(パナソニック) 当日出荷
地上デジタル/BS・110度CSチューナー内蔵のハイビジョン液晶モデル!
・裏番組録画ができる地デジチューナー2基搭載
・明るい部屋でもくっきり表示。あざやか色再現回路。
・別の部屋の録画番組を見られるお部屋ジャンプリンク対応。
パネル ハイビジョン チューナー数 地上デジタル放送:2、BSデジタル放送:2、110度CSデジタル放送:2 画素数 (水平×垂直) 1366×768 スピーカー フルレンジ×2個 対応メディア 地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、CATVパススルー対応、CATV受信 機能 テレビ番組ガイド:新インテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応)、VIERA Link対応、オフタイマー/オンタイマー、録画:USBハードディスク録画対応 HDMI規格 ARC対応(HDMI1) 端子数 HDMI端子×2、USB端子×1、ビデオ入力×1、LAN端子×1、イヤホン端子、スピーカーとイヤホン音声の同時出力 電源(V) AC100(50/60Hz) 付属品 リモコン、単3形マンガン乾電池×2、電源コード、B-CASカード、組み立て部品(一式)、転倒・落下防止部品(一式)、取扱説明書、保証書 発売年 2021年 パネル駆動方式 VA×LED
F型L字接栓 エスエスエーサービス 税込 ¥ 560 ¥ 509 バスケットへ
F型中継接栓 エスエスエーサービス 税込 ¥ 461 ¥ 419 バスケットへ
F型L字接栓 エスエスエーサービス 税込 ¥ 560 ¥ 509 バスケットへ