テレビ :「ACアダプター DC12V」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC電源入力用アダプターです。
仕様●入力電圧:AC100-240V●出力電圧:DC12V±5% アズワン品番65-3348-45
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

タッチパネルの感度を上げ、空中に離れた指の位置を検出して非接触タッチ操作を実現します。これまでどおり画面へタッチしても操作可能です。触らないタッチにより、衛生的なオペレーションが可能です。工場内で操作部を介した有害物質の拡散を防ぐことができます。タッチパネルに触れずに操作可能なため、汚れた手でも操作できます。不特定多数が操作するパネルへの接触で感じる抵抗感・嫌悪感を軽減します。公共施設の操作端末に安心の操作を提供し、操作部の清掃や消毒の頻度を少なくすることができます。使用には非接触タッチパネル用ACアダプターTSD-PS2(アズワン品番:65-3348-45)が必要です。
仕様サイズ:15型(38.1cm)TFTカラー液晶パネル 表示画素数:1,024ドット(H)×768ライン(V) 画素ピッチ:0.297mm アスペクト比:4対3 画素配列:R,G,B縦ストライプ 視野角(標準):± 85°(左右)、± 85°(上下) コントラスト比(標準):1500:1 投影型静電容量方式 近接検知:距離:0 ~ 30mm、範囲:表示領域の30mm内側、タッチ判定機能:同じ位置で継続検知でタッチ動作 近接/タッチ切替機能:接触時、近接検出モードからタッチ検出モードへ自動切替え 映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D(メス) タッチ信号:USB Type-B 電源:DC12V※別売電源用ACアダプターTSD-PS2 付属品:電源コード(DC12V 用/1.8m)、映像信号ケーブル(VGA/1.8m)、タッチ通信ケーブル(USB/2.0m) アズワン品番65-3348-44
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷