ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
壁寄設置:可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能
移動:可動脚を折りたたみ部屋間をスムーズに移動可能
移動時に便利なハンドルを標準装備。配線フックとしても使用可能
本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能
大型キャスター
付属品ディスプレイ取付ネジセットキャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付キャスター径(Φmm)100角度調整範囲前方11度・3度 (任意調節可能)関連資料(0.3MB)上下調整50mmピッチ 6段階
【角度固定タイプ】~55V型対応 薄型テレビ壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
耐荷重(kg)80付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×71.5×292対応インチサイズ~70V型関連資料(0.3MB)
スラブ取付金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
付属品組立ねじ×1、平ワッシャー×1、スプリングワッシャー×1、六角ナット×1質量(kg)約3材質(本体)スチール/粉体焼付塗装仕上関連資料(0.31MB)
【角度調整タイプ】(前後チルト可)~70V型対応 薄型テレビ壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷から3日以内出荷
耐荷重(kg)80付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×92×292角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能)対応インチサイズ~70V型関連資料(0.3MB)
【角度固定タイプ】~85V型対応 薄型テレビ壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
耐荷重(kg)80付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×71.5×292対応インチサイズ~100V型関連資料(0.3MB)
壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
シンプルな設計とデザイン
設置が簡単な壁掛金具
RoHS2・VOC対策製品
二重安全構造
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)
サイネージスタンドHAMILeX(ハミレックス)当日出荷から翌々日出荷
収納ボックス(フラップ扉式)パネル背面に配線レール加工直径50mmキャスター(2個ストッパー付)鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
天吊り金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったモデル
前方20度、後方4度(任意調節可能)、伸縮パイプで高さ調節可能 ※調節後固定
フリーストップの首振り機能 左右各70度(任意調節可能)
背面には小型機器が設置可能なスライド式STBホルダー付
スライド式STBホルダー用の固定ベルト1本付属
パイプ内に配線可能(パイプ内有効内寸 直径39mm)
適合サイズ~60V型総耐荷重(kg)50(取付ディスプレイ:45以下)外形寸法(幅W×奥行D)(mm)240×240付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本取付ピッチ200×200 / 100mm、300×300 / 200 / 100mm、400×400 / 300 / 200 / 100mm角度調整範囲前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)関連資料(0.26MB)
テレビ取付金具(~55V型)HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
質量(kg)約6.5セット内容組立ねじ×2、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×2、六角ナット×2関連資料(0.29MB)耐荷重(kg)40対応インチサイズ~70V型
天吊り金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷から9日以内出荷
金具がワンセットになったお手頃な金具です。
用途デジタルサイネージ。材質スチール色ブラック最大角度範囲(°)左右:70RoHS指令(10物質対応)対応上下調整前方20度後方4度
棚板HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)
標準棚板(W500mm)の横幅を700mmまで延長。ノートパソコン・マウスをセットしても操作スペースを確保
3枚まで取付可能(PH-821Bは1枚取付可能)
質量(kg)約4タイプワイドタイプ外形寸法(幅W×奥行D)(mm)700×400関連資料(0.37MB)総耐荷重(kg)約10
超薄型壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷から3日以内出荷
超薄型設計(奥行14mmの薄型設計)。
壁面へ取り付けたベースプレートに引っ掛ける簡単設置。
ワンタッチ操作でロック可能。ロープは自由な長さに調節可能。
掘りこんである設置場所(くぼみ)へもワンタッチで設置。
※取り外し時、ワンタッチロック/ロープが操作できる様ご注意ください。
【角度固定タイプ】~43V型対応 薄型テレビ壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
耐荷重(kg)50付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×66×202対応インチサイズ~50V型関連資料(0.3MB)
テレビ取付金具(~43V型)HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷から3日以内出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
セット内容本体、ジョイントカバー、ジョイント金具、化粧カバー、ベース金具、テレビ取付ブラケット(左・右)、盗難防止金具、組立ねじ(大)×1/(小)×3、六角ねじ×5、固定ねじ×2、落下防止ねじ×4、盗難防止金具固定ねじ×1、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット、六角レンチ、六角スパナ質量(kg)約10対応インチサイズ~50V型関連資料(0.29MB)
棚板HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)
3枚まで取付可能(PH-821Bは1枚取付可能)
質量(kg)約3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400関連資料(0.37MB)総耐荷重(kg)約10
【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)3日以内出荷
脚部アールデザイン。出っ張りをなくし安全性を考慮。
背面ホルダー。配線、CPU、STBを収納可能。
付属品ディスプレイ取付ネジセット質量(kg)約23.5耐荷重(kg)100(取付モニター/ディスプレイ:40以下)キャスター双輪キャスター(内ストッパー2個)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×760×1595キャスター径(Φmm)75関連資料(0.27MB)
サイネージスタンドHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
収納ボックス(フラップ扉式)パネル背面に配線レール加工直径50mmキャスター(2個ストッパー付)鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)3日以内出荷
前方12度、後方12度の角度調節可能。
左右の角度固定ノブで簡単調節。
配線、CPU、STBを収納可能。
移動に便利なキャスター付。
(直径75mmの双輪キャスターを採用。※内2個ストッパー付)
用途【大型用】~70V型対応付属品ディスプレイ取付ネジセット質量(kg)約26.5色黒耐荷重(kg)120(※取付モニター/ディスプレイ:65以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅 740 × 奥行き 800 × 高さ 1595対応インチサイズ~80V型関連資料(0.27MB)
振れ止め金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
色シルバーワイヤー長(mm)4000関連資料(0.31MB)
パイプHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)1100~1350関連資料(0.29MB)
ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
コンパクトサイズで小規模な会議室や商業施設に利用可能です。
設置場所の雰囲気を損なわず、効果的な演出が可能です。
小型から大型に対応しております。
用途省スペースなディスプレイスタンドタイプスタンド角度調整範囲前方6度、後方6度(任意調節可能)液晶モニター1関連資料(0.27MB)上下調整50mmピッチ 5段階
ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
ディスプレイを低い位置に設置可能。75V型までのディスプレイを上向きにセット可能。
本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能。
大型キャスター
用途スタジオ、テレビ局、イベントホール、ショッピングモール等に有効付属品ディスプレイ取付ネジセット質量(kg)約17.5タイプロータイプキャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×680×779適合サイズ~75V型キャスター径(Φmm)100角度調整範囲後方45度(任意調節可能)関連資料(0.3MB)総耐荷重(kg)120(取付モニター/ディスプレイ:80以下)上下調整50mmピッチ 6段階
ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
65V型迄の大型ディスプレイに対応
棚板は4段階の高さ調節可能。カメラ取付スリット付(カメラ用の固定ネジは付属していません)
背面ホルダー部にアダプター等収納可能
オプションの棚板を増設可能。最大3枚まで取付可能
付属品棚板1枚、ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本質量(kg)約17キャスターウレタン巻き双輪/2個ストッパー付有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納スペース:560×45×110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×678×1635適合サイズ~65V型キャスター径(Φmm)75関連資料(0.23MB)総耐荷重(kg)60(取付モニター/ディスプレイ:50以下)上下調整50mmピッチ 5段階
天吊り金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったオールインワンタイプ
前方20度、後方4度角度調節・伸縮パイプで高さ調節可能 左右角度調節各70度(任意調節可能)
付属品ディスプレイ取付ネジ、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本関連資料(0.26MB)
ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷から3日以内出荷
昇降ハンドルでディスプレイを昇降可能。
ハンドルは片手で楽に回せます。
シチュエーションに合わせた設置が可能。
仕様上下調節:ハンドルにて任意調節、角度調節:前方4度・10度・16度、後方6度・12度付属品ディスプレイ取付ネジセットキャスターウレタン巻き双輪(2個ストッパー付)キャスター径(Φmm)100関連資料(0.32MB)
棚板ワイドHAMILeX(ハミレックス)3日以内出荷
総耐荷重(kg)約10質量(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×320×60関連資料(0.27MB)
パイプHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)800~1050関連資料(0.29MB)
パイプHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷から3日以内出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)500~750関連資料(0.29MB)
パイプHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)2000~2250関連資料(0.29MB)
パイプHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)1700~1950関連資料(0.29MB)
パイプHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)1400~1650関連資料(0.29MB)
マルチ金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
ディスプレイ横向き、タテ付け2連設置が可能
上下2枚のディスプレイの間隔を調節可能
付属品ディスプレイ取付ネジセット質量(kg)約7タイプ上下2連・ディスプレイ横向き用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×218×822~1077適合サイズ~55V型総耐荷重(kg)2面計80以下(取付ディスプレイ:1枚40以下)
ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
タテ・ヨコ設置可能。
あたたかみのある木目調デザイン。
ディスプレイの移動や昇降に便利なハンドル。
移動に便利なキャスター(前方2個ストッパー付)。
付属品ディスプレイ取付ネジ関連資料(0.23MB)
棚板HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷から3日以内出荷
機器や用途に合わせて前後2段階の調節が可能
支柱の任意の位置に2枚まで取付可
総耐荷重(kg)10材質ブラック関連資料(0.32MB)
ベースカバーHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
脚部が出っ張らないアールデザインを維持しながら、機器も置ける有効スペースを確保
機器の下面への放熱とデザイン性を兼ね備えたパンチング加工
総耐荷重(kg)約30質量(kg)約6.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)736×463関連資料(0.27MB)
【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
耐荷重(kg)110(取付ディスプレイ80以下)、機器収納部:10以下付属品ディスプレイ取付ねじセット質量(kg)約47.5色シルバー/ブラックピッチ(mm)80(3段階)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(機器収納部)690×550×110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×720/895×1679角度調整範囲前方5度・12度、後方7度・14度対応インチサイズ~80V型関連資料(0.26MB)
液晶テレビHKC税込¥40,678¥36,980
液晶テレビHKC税込¥30,778¥27,980
F型L字接栓エスエスエーサービス税込¥560¥509
F型中継接栓エスエスエーサービス税込¥461¥419
F型L字接栓エスエスエーサービス税込¥560¥509