テレビ :「地デジBS分配器」の検索結果
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。
しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。
BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
種類同軸
規格S-2.5C-FB、(同軸)2.5C
ケーブル長(m)約0.3(SR間)
コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ × 2、ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ケーブルS-2.5C-FB
コネクタ(規格)F型
ケーブル外径(Φmm)約3.5
UL規格(線材)NON UL
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)47~3224
出力周波数U/V出力端子47~862MHz BS/CS出力端子950~3224MHz
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
二つの機能を一つに分波器二つと分配器一つ分の機能を一つの機器にまとめたことで配線の管理が簡単になります。
アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。
(分配器)(例:2台のテレビ/テレビと録画機器等)
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴できるように(分波器)地上波(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
S-4C-FB規格のケーブル伝送損失が少なく、ノイズの影響を受けにくい、外径約6mmのケーブル付属です
BSアンテナ電源供給可能BS/CS側の端子は二つとも電流通過型となっています。
種類同軸4C・入力周波数:47~3224(MHz)・出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)・ケーブル規格:S-4C-FB・コネクタ規格:F型・コネクタ形状:両側ネジ式(金メッキ仕様)・コネクタサイズ:W約12.5 x H約12.5 x D約32.75 mm・インピーダンス:75Ω・ケーブル直径:6mm・ケーブル長:約50cm(SR間) ケーブル取り外し可能
規格S-4C-FB
ケーブル長(m)約0.5SR間
コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ × 4分波器の筐体は F型ジャック(IN)×1、F型ジャック(OUT)×4
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ケーブル外径(Φmm)約6
UL規格(線材)NON UL
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
テレビの地デジ用のアンテナ信号を増幅するブースター(増幅器)です。地上デジタル信号をしっかり改善アンテナケーブルの延長や機器への分配で弱くなった地上デジタル信号を増幅し、テレビ画面の乱れや映りの問題を改善します。※BS/CS放送用の信号には使用できません。小型で設置しやすい狭いテレビ裏などにも簡単に設置できるコンパクトサイズ。限られたスペースを有効活用できます。取り付けが簡単屋内のアンテナケーブル配線の途中に付属のケーブルを使って取り付けるだけで、すぐに設置完了!※付属ケーブル:S2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ-ストレート型(ロックねじ式)コネクタ 約0.5m。USB給電で便利付属のUSBケーブルを使い、充電器やテレビのUSB A端子から簡単に給電できます。※テレビにUSB A端子が無い、又はUSB A端子をすでに使用している場合には、別途USB充電器(USB A出力端子を待つ機種)をご用意ください。※付属ケーブル:USB Aコネクタオス- USB Type-Cコネクタオス 約1.0m※本製品はBS/CSの信号を通過させません。地デジとBS/CSの信号が混合している環境では、分波器(別売品)で信号を分けてから本製品を接続してください。
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。