55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
専用ハンドルにてディスプレイの位置を上下昇降させることができます。
ハンドルを使わないときは折りたたんでおけるので、邪魔になりません。
ブラケット中心位置が1364~1624mmで可動します。
VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。
DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板を1枚標準装備しています。
棚板の角には安全を配慮しR加工を施しています。
棚板は3段階で高さを変更することができます。
キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
スタンド脚部は、足が引っ掛かりにくいようにパネル式になっています。
位置を動かすのに便利な取っ手付きです。
※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
耐荷重(kg)70
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)48.7
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×710×1614~1874
アズワン品番64-0846-28
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。