1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これ一台でテレビ放送もネット動画も観れる!。一つの画面で全てを操作!お気に入りのNetflixやYouTubeなどストリーミングアプリを一箇所にまとめてアプリの切り替え不要で簡単操作ができます。利用可能アプリは1,000以上!簡単にアクセスできます。プロフィールの設定で、一人一人に合わせてエンターテイメントを視聴できます。リモコンにGoogleアシスタントボタン搭載!声だけで電源のオンオフから、テレビ番組や動画検索まで思いのままに!
仕様DDR:1.5GB、Dolby:Dolby Digital Plus、Flash:16GB 付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、保証書付き取扱説明書、スタートガイド 本体寸法(mm)スタンド有:(約)898×561×181、スタンド無:(約)898×515×86 消費電力80W 本体質量(kg)スタンド有:(約)5.8、スタンド無:(約)5.7 対応HDR10 コントラスト比5000:1 使用環境温度:0℃~35℃、相対湿度:20%~80%(結露のないこと) 視野角上下178°/左右178° 応答速度9.5ms スピーカー8W+8W 駆動方式直下型VA/DLED 画面サイズ40インチ/フルハイビジョン OSGoogle TV サイズ(mm)壁掛けサイズ(約):200×200、上部:M6ネジ×16、下部:M6ネジ×10 ※VESA規格準拠 画素数1920(H)×1080(V) 年間消費電力量(kWh/年)123 BluetoothBT5.0 チャネル数【受信】地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)、BSデジタル:BS000~999、110度CSデジタル:CS000~999 待機電力(W)0.5以下 Wi-Fi2.4GHz/5GHz 入出力端子[HDMI]HDMI×3(HDCP・CEC対応 ※1のみARC対応)、[ビデオ入力]映像(ピンジャック):1V(p-p)、75Ω、負同期、音声(ピンジャック):200mV(rms)、22kΩ以上、[USB端子]USB×2(1.OTA専用、2.外付HDD録画専用)、[光デジタル音声出力]角型光デジタル端子、[ヘッドホン/音声出力端子]3.5mmステレオミニジャック、音声出力最大2V(rms)、10kΩ以上、[LAN端子]RJ-45 チューナー数地上デジタル×2/BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー) 輝度(cd/m2)220
1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷