1,269件中 721~760件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KSK-450X8R カタログスタンド看板 450幅4段両面 常磐精工 動画あり
A4・A3サイズのカタログを複数枚配布できるカタログラック
用途【カタログ配布用ケース】カタログケースはA4・A3サイズのカタログを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。【カタログケースは脱着可能】カタログケースは本体レールに引っかけるだけで簡単に脱着できるので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き取り換え可能です。 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、レール=アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)、カタログケース=塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属) 幅(mm)460 質量(kg)10.5 シルバー 高さ(mm)1570 奥行(mm)810
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

1台
219,800 税込241,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
289,800 税込318,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テレビとラジオ 1台2役の3.2インチ液晶ワンセグTV ラジオです。災害時にも役立つ便利な3種の電源・充電仕様。USBポート搭載で、他の機器へ給電も可能です。
仕様●乾電池駆動時間(時間):(イヤホン使用時)ワンセグ約14、FM/AM約20 (スピーカー使用時)ワンセグ約12、FM/AM約17●内蔵電池駆動時間(時間):(イヤホン使用時)ワンセグ約28、FM/AM約40 (スピーカー使用時):ワンセグ約24、FM/AM約35●対応乾電池:DC4.5V(単4形(1.5V)×3本)●手回し充電駆動時間(分):(イヤホン使用時)ワンセグ約25、FM/AM約45※120回転/分で5分充電 (スピーカー使用時)ワンセグ約15、FM/AM約25※120回転/分で5分充電 寸法(mm)高さ93×幅約161×奥行39 質量(g)約300 コード長さ(m)電源用コード:約0.5、イヤホン:約1.0 内蔵電池(電池種類)リチウムイオン電池、(定格電圧)DC3.7V、(定格容量)1800mAh、(充電時間)約3時間 画面寸法(mm)幅65×高さ50
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソーラーテレビリモコン
材質ABS 電源内蔵コンデンサ DC3.8V 本体質量(g)約92 本体寸法約W60×H175×D18mm 通信方式赤外線(IR)方式 充電時間(分)USB:約15(満充電までの目安) ボタン数22 関連資料(0.27MB) 定格入力DC5V 0.5A 動作距離(m)約7 ※使用機器や使用条件により異なります。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

65V型4K液晶テレビ。USB外付けハードディスク(別売)対応
用途アクオス(AQUOS) 65V型 4K 液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 4Kテレビ 新生活 4Kチューナー UHD 65インチ 付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式、取扱説明書、保証書 質量(kg)22(スタンド取付時:22.5) 消費電力(W)約177 幅(cm)スタンド:134.1 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)146.2×8.5×85、(スタンド取付時:146.2×28.9×92) 画面サイズ65V型 OSGoogle TV 画素数3840×2160 年間消費電力量(kW)152h 待機時消費電力(W)0.5 TVチューナーBS 4K・110度CS 4K、地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

USB外付けハードディスク(別売)対応。直下型LEDバックライト搭載。映り込みを抑えて見やすい低反射パネル
用途アクオス(AQUOS) 43V型 液晶テレビ 外付けHDD対応 ダブルチューナー 一人暮らし 新生活 チューナー フルハイビジョン 43型 43インチ 付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む) 質量(kg)スタンド取付時:8.7 消費電力(W)約70 本体質量(kg)8.4 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンド取付時:97.1×24.5×63.2 画面サイズ43V型 画素数1920×1080 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)97.1×9.1×57 年間消費電力量(kWh/年)69 待機時消費電力(W)0.5 TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

USB外付けハードディスク(別売)対応。HDR映像対応
用途アクオス(AQUOS) 液晶テレビ 外付けHDD対応 4Kダブルチューナー 低反射 付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書 OSGoogle TV 待機時消費電力(W)0.5 TVチューナーBS 4K・110度CS 4K、地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地デジをキレイに、すぐ見られる。使い勝手も充実させた、フルハイビジョンモデル。映像に自然な精細感をもたらす高画質技術を搭載高画質技術「クリアレゾリューションエンハンサー」は自然な色合いで、ノイズの少ない映像を再現します。さらに、フルHDパネルにより、地上デジタル放送などの映像を、精細かつ、奥行きのある表現でお楽しみいただけます。テレビ番組を見ながら裏番組が録画できる「外付けHDD裏録画」対応。再生機能も充実番組を見ている最中にも、別の番組を録画できる裏番組録画に対応。また、CM前後やシーンの切り替わりなどで番組を自動で区切る「オートチャプター」、短時間で視聴できる「1.3倍早見再生」など、再生に便利な機能も搭載しています。
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

miniパソコン本体をモニター背面に取り付けてスッキリ運用可能。
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

お部屋のレイアウトを自由に変える、スタイリッシュなテレビスタンドセット。50V型まで対応し、左右それぞれ30度まで首振り可能で、3段階の高さ調節機能付き。どこからでも快適な視聴が可能です。木目調棚板とブラックスチールの組み合わせは、どんなインテリアにも馴染みます。レコーダーやゲーム機もまとめて収納し、背面配線で見た目もスッキリ。さらに背面にはHDDホルダー付きでルーターやモデムも収納可能。機能性とデザイン性を両立したテレビスタンド
材質【テレビスタンド】[本体]スチール(紛体塗装)【オープンラック】[天板・棚板]合成樹脂化粧パーティクルボード / [フレーム]スチール(紛体塗装) 備考HDDホルダー付き / 転倒防止ワイヤー付き / 背面化粧あり※VESA企画に準じたテレビが対象となります 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テレビスタンド】49.5×30×92/98.5/106【オープンラック】90 ×25 ×30.5 組立時間【お客様組立】大人2人:15分
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)レトロ型ポータブルワンセグテレビ
「第9回東京インターナショナルギフトショー春2025グランプリ受賞!」昔懐かしいレトロデザインで遊び心のある2.8インチポータブルテレビです。FMワイドバンドに対応したAM/FMラジオとワンセグTV視聴が可能。リビングや書斎、勉強部屋のインテリアやアウトドアのお供など楽しくお使いいただけます。乾電池式で手軽に使用でき、見た目にもスッキリ。またType-C端子を搭載しているので、ACアダプターをご用意いただくことでUSB給電も可能です。
付属品取扱説明書、保証書、Type-Cケーブル(給電用) 適合テレビ:ISDB-T(ワンセグ):473.143~767.143MHz(13~62ch)、ラジオ:AM/FM(FMワイドバンド対応) 寸法(mm)幅125×高さ85×奥行78.5 質量(g)約210(電池含まず) 出力(W)スピーカー音声:18Ω 電源(V)単3乾電池×3(別売り)またはDC5(USB-C給電) 解像度320×240 アンテナFMロッドアンテナ モニタ2.8TFT(インチ)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EIA1ユニットのEIA機器収納ボックス(ジョイント金具付タイプ)。
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

EIA1ユニットのEIA機器を壁面ハンガーの背面にスッキリ収納。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

大型ディスプレイを前後両面に設置可能なスタンド
サイズ47~65インチ(横設置は40~65) 耐荷重(kg)35(×2) 前後同じディスプレイを使用してください。
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

MAXZENGoogleTV
RoHS
★ 動画配信サービスも地上波も見たいもの全てを楽しむスマートテレビ。NETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、GooglePlay搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。★ ネット動画を大画面で楽しみたい方へ。「Chromecast(機能)」が搭載(built-in)されているため、スマホやタブレットを連携させることで今まで小さい画面で見ていた動画やゲームを大画面で楽しめます。★ ゲームがお好きな方にもオススメ。お手持ちのゲーム機などにもお使いいただけるため、ゲームの魅力を大画面かつ高画質でお届けいたします。★ Dolby Audio(TM)対応。Dolby Audio(TM)搭載で、迫力のあるサウンドを演出します。★ 裏番組も同時に録画できるWチューナー搭載。同時刻に見たい番組が重なっても見逃しの心配無し!。大好きなアーティストもスポーツも楽しめます。★ 外付けHDD録画。USB外付けHDD(別売)を接続することでレコーダーが無くても、かんたんに番組の録画ができます。★ 豊富な入出力端子。★ 壁掛け対応ですっきりスタイリッシュ。※市販の壁掛け金具を使用して取り付けることができます。★ 美しい映像を実現。よりリアルに、圧倒的な色彩美。High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)で明るさの幅が広がりより自然な色彩に。★ アプリへのダイレクトボタン付きで、簡単にコンテンツの検索やアプリの操作が可能。NETFLIXやYouTubeへすぐに繋げることができるダイレクトボタンを備えております。★ リモコンで音声操作が可能。Googleアシスタント搭載で映画や番組を探したり、気分にあったオススメを尋ねたり、様々な音声操作ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)棚板
機器の設置に便利な棚板。前後3段階の調節が可能。支柱の任意の位置に取付可能。3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能。※カメラ固定ネジは付属していません。※支柱の任意の位置に取付可能。※2枚まで取付可能。※前後3段階の調節可能。
質量(kg)約3.5 外形寸法幅 639 × 奥行き 320 × 高さ 25 (mm) 総耐荷重(kg)10
1枚
9,498 税込10,448
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド
コンパクトでシンプルな簡易昇降式ディスプレイスタンド。手動ハンドルで簡単に高さ調節が可能です。機器設置に便利な棚番を標準装備し、授業やプレゼンテーションに最適。コンパクトサイズなので、取り回しが容易です。
付属品棚板1枚、ディスプレイ取付ネジセット 質量(kg)約17.5 外形寸法幅 700 × 奥行き 680 × 高さ 1193~1543 (mm) 棚板耐荷重(kg)10以下 総耐荷重(kg)80 (※取付ディスプレイ:50以下) 上下調整ハンドルにて任意調節
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

キャスター付きテレビスタンドシェルフ!。ステンレスとナチュラルな木目を組み合わせたスタイリッシュなデザインでお部屋を彩ってくれます。キャスター付きなので、移動するのも楽々です。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 材質メラミンボード、ステンレススチール、アルミニウム合金、取手:PVC 質量(kg)約47.7 ナチュラル 耐荷重(kg)25以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約139.3×42×135.2 対応インチサイズ32~55インチ
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

日本製の完成品テレビボード幅180cmタイプ!。国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 質量(kg)(約)36 耐荷重(kg)70 寸法(cm)(約)幅179.3×高さ36×奥行42 素材主材:MDF表面材:強化紙・側面プリント紙 対応インチサイズ95インチまで
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製の完成品テレビボード幅90cmタイプ!。国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 質量(kg)(約)20 耐荷重(kg)70 寸法(cm)(約)幅89.3×高さ36×奥行42 素材主材:MDF表面材:強化紙・側面プリント紙 対応インチサイズ40インチまで
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製の完成品テレビボード幅120cmタイプ!。国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 質量(kg)(約)26 耐荷重(kg)70 寸法(cm)(約)幅119.3×高さ36×奥行42 素材主材:MDF表面材:強化紙・側面プリント紙 対応インチサイズ54インチまで
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製の完成品テレビボード幅270cmタイプ!。国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。※こちらは90cmと180cmのテレビボードを組み合わせた商品です。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 質量(kg)幅90:(約)20幅180:(約)36 耐荷重(kg)70 寸法(cm)幅90:(約)幅89.3×高さ36×奥行42幅180:(約)幅179.3×高さ36×奥行42 素材主材:MDF表面材:強化紙・側面プリント紙 対応インチサイズ100インチまで
1セット
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製の完成品テレビボード幅320cmタイプ!。国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。※こちらは140cmと180cmのテレビボードを組み合わせた商品です。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 質量(kg)幅140:(約)33幅180:(約)36 耐荷重(kg)70 寸法(cm)幅140:(約)幅139.3×高さ36×奥行42幅180:(約)幅179.3×高さ36×奥行42 素材主材:MDF表面材:強化紙・側面プリント紙 対応インチサイズ100インチまで
1セット
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製の完成品テレビボード幅360cmタイプ!。国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。※こちらは180cmのテレビボードを2つ組み合わせた商品です。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 質量(kg)(約)36 耐荷重(kg)70 寸法(cm)(約)幅179.3×高さ36×奥行42 素材主材:MDF表面材:強化紙・側面プリント紙 対応インチサイズ100インチまで
1セット
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製の完成品テレビボード幅210cmタイプ!。国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。※こちらは90cmと120cmのテレビボードを組み合わせた商品です。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 質量(kg)幅90:(約)20幅120:(約)26 耐荷重(kg)70 寸法(cm)幅90:(約)幅89.3×高さ36×奥行42幅120:(約)幅119.3×高さ36×奥行42 素材主材:MDF表面材:強化紙・側面プリント紙 対応インチサイズ95インチまで
1セット
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラタン調テレビ台140cm幅!。木板とラタン調のシートの色味のデザイン性に拘ったテレビ台です。前板にラタンシートを使用することで、お部屋の空間をさわやかに魅せます。鉄脚にすることで、圧迫感を無くし、お掃除ロボット通れるスッキリデザインです。左右の扉は開き戸なのでスムーズに出し入れでき、大容量の収納スペースがございます。シャビーオーク×ブラックアイアン、ホワイトオーク×ホワイトアイアンの相性のいい組み合わせです。棚板は可動できるので、お好みの高さに調整できます。テレビサイズ63インチまで対応できます。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 質量(kg)約21.2 耐荷重(kg)30 寸法(cm)W140×D40×H44 素材構造部材:パーチクルボード,MDF表面加工:PVC(ラタン部分) 対応インチサイズ63インチまで
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型120インチまで設置可能なスリムデザインの壁掛け金具です。チルト機構によりお好みの角度に調整可能です。
耐荷重(kg)120 対応インチサイズ120
1個
10,000 税込11,000
4日以内出荷

地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。家族で別の番組を見たいときに裏番組の録画もできます。3辺ベゼルレスのシンプルなデザインはお部屋に圧迫感なくテレビ設置が可能です。
付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書 寸法(mm)約893×559×207(スタンド含む) 質量(kg)本体:5.13、スタンド:0.58 電源(V)100~ 50/60Hz 消費電力動作時72、待機時0.5 接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線) 入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応 ディスプレイ40型、アスペクト比16:9、解像度1920×1080px、輝度250cd/m2土10%、コントラスト比1200:1、視野角度V178°×H178°、最大表示色1.07G、レスポンスタイム8ms
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷

地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。HDMI、USB(HDD録画用)、RJ45、AVIN、イヤホン端子を搭載し基本性能も十分。コストパフォーマンスに優れた一台です。
付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書 寸法(mm)約550×369×142(スタンド含む) 質量(kg)本体:3、スタンド:0.3 電源(V)100~ 50/60Hz 消費電力(W)動作時:35、待機時:0.5 接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線) 入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応 コントラスト比1200:1 ディスプレイ24型 解像度1366×768px 視野角H178°×V178° アスペクト比16:9 パネルフルハイビジョン チューナー数地上×2、BS/CS×2 最大表示色16.7M 輝度(cd/m2)200±10% 応答時間(ms)8
1台
25,980 税込28,578
11日以内出荷

2K・4K・8K対応4C用金メッキL/F型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
用途屋内用
1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

42~55型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重30kg)。大型STBや、スピーカー、メンテナンス用品などを収納できる鍵付きの大型のボックスタイプです。(有効内寸W429×D342×H650mm)。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。初期設定で1100mm/1200mm/1300mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。設置場所やコンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なハンドルとΦ50のキャスター付きで、設置時にはアジャスターでしっかりと固定できます。アジャスター使用時には転倒角前後左右15度以上になるように設計した製品です。支柱内に配線スペースがあり、ケーブルを綺麗に隠して配線が可能です。ブラケット部には小型STBなどを設置するのに便利な収納スペースがあります。ブラケット裏面にVESA100×100の取り付け穴があり、VESA100×100対応の機器を取り付け可能です。(MR-VESA10,10L等)。底板の角は安全性を考慮した丸みを帯びた設計を採用しています。。※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、鍵×2個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。転倒角度 前後左右 16.1°(アジャスター設置時)、10°(キャスター移動時)鍵の種類 1種類 材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/PA、アジャスター/PE、取手/PP タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など キャスターあり フレーム色ブラック ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg 組立時間40分 総耐荷重(kg)70、底板:30(均等荷重)、棚板:20(均等荷重) アジャスターあり VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400 組立人数2
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

55~100型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重90kg)。耐荷重20kgの大型棚板を1枚標準装備しており、重量のある機器でも安心して設置が可能です。棚板の前側が丸みを帯びた形状になっており、接触時の衝撃を軽減し、使用中の安心感を高めます。品質と信頼性に優れ、細部まで丁寧に作り込まれた、総耐荷重110kg対応の日本製ディスプレイスタンドです。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400,600x100,600x200,600x300,600x400,800x100,800x200,800x300,800x400に対応しています。初期設定で1565.5mm/1515.5m/1465.5mm/1415.5mm/1365,5mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。前後5度のチルト機能があり、ディスプレイを見やすい角度に調整できます。4輪すべてに車輪・車軸ロック機能付きの大型双輪キャスター(Φ100)を採用しており、移動のしやすさと安定性を両立しています。前後左右15度以上の転倒角に対応しており、万が一の揺れや不意の衝撃に対しても優れた安定性のディスプレイスタンドです。取り付け場所を変更できるタップトレー1個、ケーブルフック2個を標準装備しており、本体フレームにケーブルを隠せる構造で綺麗に配線出来ます。。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方4人以上で行ってください。。(100型等重量のあるディスプレイの場合)。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン+ ウレタン巻き タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:3個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など キャスターあり フレーム色ブラック ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg 組立時間30分 RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)110 アジャスターなしアジャスター用の穴は開いている.※アジャスターは別途特注対応。 VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400,684×300,684×400,800×400 組立人数2 スペーサ付属スペーサーサイズ:約18mmスペーサー(18mm) 4個
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

小型~中型テレビ・PCモニターに対応したキャスター付きスタンド。
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

グリーンハウス大型テレビ用スタンド
床に置いて画面を目線の高さに設置できる大型テレビ用スタンド。
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

VKシリーズやVEシリーズの対応製品を卓上据え置きや壁面取り付けを可能にする専用台座。
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付きテレビスタンド:60~100インチディスプレイに対応し、最大100kgまでの重量に耐えられる頑丈なアルミ製キャスター付き移動式テレビ台。直径約10cmのストッパー付きキャスター。支柱にあるハンドルを使って移動。頑丈なスチールベース(1138×700mm)が転倒事故を防止。高さ調節可能:テレビを取り付けた状態で高さ調節が可能なテレビ台ハイタイプ。クランクを使用して1.2~1.65mの幅(床面からスクリーンの中心まで)で高さを調節可能。正確な高さ調整が可能なインジケーター付き。機器類の収納:床面から約90cmの高さまで調整可能なAV機器用棚板2枚付属(耐荷重各5kg)。ウェブカメラ用棚板は床面から約2.366mまで調整可能。互換性:200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、600×400、800×400、1000×600のVESAパターンを備えたフラットテレビ、曲面テレビ、スマートおよびインタラクティブディスプレイに対応する壁寄せテレビスタンド。移動式テレビ台:オフィス、展示会、教育環境などで、大型ディスプレイおよび機材を一緒に移動可能。ケーブル管理機能を備え、ケーブル類をすっきり整理収納
仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●フラットパック (組立て必要):あり●ビデオウォール:なし●盗難防止機構:なし セット内容ベース、カート足(左)、カート足(右)、左脚カバー、右脚カバー、ユニバーサルプレート、ユニバーサルプレートエンドキャップ、ハンドル、キャスター、コラム(左)、コラム(右)、クランクハンドル、TVブラケット(右)、TVブラケット(左)、コラムトップカバー、カメラ置台、棚板 #1、棚板 #2、カメラ用棚板、連結バー、M5×40mmねじ、M6×25ねじ、M4×6mmねじ、M4×6mmねじ、M6×14mm ねじ、M8×25mm ねじ、M6×8mmねじ、M5×14mm ねじ、M6×14mm ねじ、M6×30mm ねじ、M8×30mm ねじ、M8×50mm ねじ、ワッシャー、スペーサー 小(Φ15mm x Φ8mm x 5個)、スペーサー 大(Φ15mm x Φ8mm x 15個)、5mm 六角レンチ、19mmレンチ、粘着式ケーブル管理用クリップ、取扱説明書 材質アルミ、スチール、プラスチック 質量(kg)38.2 ブラック、シルバー 長さ(m)1.2 幅(cm)76 角度(°)チルト:+5°/-10° キャスター同梱 最高高さ(mm)1650 棚板耐荷重(kg)5 ディスプレイ対応ディスプレイ数:1、最小ディスプレイサイズ:60インチ、最大ディスプレイサイズ:100インチ、曲面ディスプレイ:対応 最小高さ(mm)1200 高さ調節あり RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)2.4 VESA対応取り付け穴パターン:200×200 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×400 mm、600×400 mm、800×400 mm、1000×600 mm 向き水平
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷

付属品ACアダプター、DCアダプター、リモコン(動作確認用電池付)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書 質量(kg)約1 消費電力(W)約18(待機時1以下) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×26×231 電源(AC)入力:AC100 -240V50/60Hz、出力::DC12V1.5A バッテリー2000mAh7.4V、満充電時間3.5~4時間、連続使用約2時間 コントラスト比500:1 液晶パネル15.6インチTFT-LED、フレームレート60Hz、応答速度:8ms 解像度1366×768画素 視野角40°/40°/15°/30°(min.)(CR≧10) スピーカー2W+2W(ステレオ) アダプター型式【カー】入力:DC12V、出力:DC12V1.5A 対応フォーマット音声:MP3 /WMA/AAC、動画:MPEG4/MKV/MOV/VOB/RM、画像:JPEG/JPG/BMP/PMG、テキスト:TXT※全ての再生の保証はしておりません 受信周波数地上デジタル UHF(13-62ch) フルセグ放送/ワンセグ放送/自動切替※インターネット回線を利硫黄した地デジ受信環境には非対応 出入力端子アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット、AVアウト、イヤホン(ステレオミニピンΦ3.5) アスペクト比16:9 輝度(cd/m2)220
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ショーウィンドウの内側からお店の外に向かって情報発信。ショーウィンドウのガラス面に近づけて設置が可能な専用スタンドです。ウィンドウ寄せ専用スタンドでありながら、特注設計・個別製作は不要で、1台からでもコストダウンが可能です。「図面から製作していると、時間がかかる」「特注で製作すると、高価になる」などの問題を解消します。アンカー施工を必要としない自立型スタンド。おもりの付いたベースに耐震マットを貼ることで、アンカー固定をすることなく、窓際にディスプレイを設置することが可能です。アンカー施工を必要としないので、届いて組み立てるだけですぐにご利用いただけます。
仕様アンカー固定:なし、チルト調整不可 付属品TV取付ネジ、耐震マットセット、組立工具 材質スチール 質量(kg)45 ブラック 高さ(mm)画面中心:1150~1350 取付方式ディスプレイ:縦横設置可能 外形寸法(mm)W550×H1345×D550 寸法(幅W×奥行D)(mm)STB収納部:205×50(5kgまで) 耐荷重(kg)35 ディスプレイ43~65 取付ピッチ(mm)VESA W200~400×H200~400 高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷