前面フレームレのスタイリッシュデザインで、リビングに馴染む4K対応液晶テレビです。音の深み、明瞭さ、驚くほどのディテールを実現する臨場感のある音響Dolbyアトモスを搭載。外付けHDD8TBまでに対応し、裏番組録画・留守録対応、予約機能など観たい番組を逃さず録画することが可能です。Googleアシスタントを搭載したリモコンで話しかけるだけで様々なコンテンツを楽しめる音声リモコンが付属。YouTubeやNetflix、AmazonPrimeなど大画面で気軽にお楽しみいただけます。
付属品リモコン、リモコン用電池、電源コード(1.4m)、Av変換ケーブル、スタンド、スタンド取付ネジ、miniB-CASカード、取扱説明書、保証書
寸法(mm)(壁掛け)VESA:200×200/M6 上側22下側14、スタンド取付時:幅1100×奥行263×高さ719、本体のみ:幅1110×奥行81×高さ647
質量(kg)約8
出力(W)音声実用最大:20(10+10)
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)110(待機時0.5)
機能外付けHDD録画:外付HDD(ハードディスクドライブ)8TBまで対応、裏番組録画対応、留守録対応、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、番組表から録画予約可能(最大録画予約件数32件)最大録画番組数 1000件、その他:Googleアシスタント(音声対応リモコン)、Google Play対応、HDR10対応、YouTube,Amazon Prime Video,Netflixダイレクトボタン、ショートカットボタン、Google Play対応、DTSサラウンド、Dolby VISION,ATMOS,AUDIO、ARC対応
メモリー(メモリ)2GB/(ストレージ)32GB
液晶パネル画面:50V(幅109.6cm×高さ61.6cm、対角125.7cm)、メーカー:BOE Technology Group、モデル:HF500QUB-F20、駆動方式:パーティカルアラインメント方式、応答速度:6.0msec(G to G)、コントラスト比:5000:1、アスペクト比:16:9、ピクセルフォーマット:RGB Vertical Stripe、リフレッシュレート:60Hz、ヘイズ値:1.0%(アンチグレア)、表面硬度:3H
視野角縦178、横178(°)
OSAndroid11 GoogleTV
画素数3480(水平)×2160(垂直)
BluetoothVer.5.1
Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
入出力端子UHFアンテナ入力端子(地上デジタル放送)×1、BS/110度CSアンテナ入力端子×1、HDMI入力端子(Ver2.0準拠)×3、AV入力端子(3.5mmミニジャック)×1、LAN端子(RJ-45)×1、USB端子×2 (録画用USB1 / メディア再生USB1 USB2対応)、デジタル音声出力端子(SPDIF)×1、3.5mmステレオミニジャック×1
TVチューナー地上デジタル放送:2 BS/110度CSデジタル放送:2 CATVパススルー対応、電子番組表(EPG):7ch 4/6/8時間表示/8日分受信、データ放送対応
輝度(cd/m2)250
1台
¥59,980
税込¥65,978
12日以内出荷
★ 日本設計エンジン採用。メイン基板に日本製の映像エンジンを搭載。細部までリアルに映し出す、美しい映像を実現。★ 臨場感あふれるダイナミックな映像。高輝度VAパネルを搭載。奥行きのある映像、美しく鮮やかでなめらかな色彩表現を実現。★ 圧倒的なコントラスト比で美しいVAパネル。黒の表現に優れたVAパネルを搭載。奥行のある美しい映像をお楽しみいただけます。★ VAパネルはしっかりと黒色を表現し、メリハリのある映像に。★ LED直下型バックライト。画面全体にLEDを配置し、全体が明るく色ムラの少ない発色豊かで綺麗な映像をお楽しみいただけます。★ 裏番組も同時に録画できるWチューナー搭載。同時刻に見たい番組が重なっても見逃しの心配無し!。大好きなアーティストもスポーツも楽しめます。★ 見やすい番組表。気になるテレビ番組を見ながら、他の番組を画面下でチェックできる「ミニ番組表」も搭載。★ 外付けHDD録画。USB外付けHDD(別売り)を接続することでレコーダーが無くても、かんたんに番組の録画ができます。★ 便利な録画機能。・自動削除機能。・ムーブ機能。・複数接続可能。・録画番組の修復機能。★ 豊富な入出力端子。ゲーム機やオーディオなどを接続してお楽しみいただけます。★ ゲームモード搭載。FPSやアクションゲームのようなボタンを押すタイミングが重要なゲームもストレスなく、ゲームの魅力を存分に楽しめます。★ 壁掛け対応すっきりスタイリッシュに。市販の壁掛け金具を使用して壁に取り付けることができます。★ 使いやすいシンプルなリモコン。理想的なボタン配置で快適操作。余計な機能を省き、操作の簡略化を実現しました。どなたでも、直感で操作が可能なリモコンです。★ ご使用時の注意点。・塩素系の成分が含まれた製品をテレビ付近で使用しない。・テレビのそばに加湿器を置かない。過度な加湿をしない。・同じコンセントを使用しない
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
★ 日本設計エンジン採用。メイン基板に日本製の映像エンジンを搭載。細部までリアルに映し出す、美しい映像を実現。★ 臨場感あふれるダイナミックな映像。高輝度VAパネルを搭載。奥行きのある映像、美しく鮮やかでなめらかな色彩表現を実現。★ 圧倒的なコントラスト比で美しいVAパネル。コントラスト比 3000:1。黒の表現に優れたVAパネルを搭載。奥行のある美しい映像をお楽しみいただけます。TNパネルやIPSパネルを遥かに超える高コントラスト。★ LED直下型バックライト。画面全体にLEDを配置し、全体が明るく色ムラの少ない発色豊かで綺麗な映像をお楽しみいただけます。★ 裏番組も同時に録画できるWチューナー搭載。同時刻に見たい番組が重なっても見逃しの心配なし!。大好きなアーティストもスポーツも楽しめます。★ 見やすい番組表。気になるテレビ番組を見ながら、他の番組を画面下でチェックできる「ミニ番組表」も搭載。・番組表:リモコンの番組表を1回押し。・ミニ番組表:リモコンの番組表を2回押し。★ 外付けHDD録画。USB外付けHDD(別売)を接続することでレコーダーが無くてもかんたんに番組の録画ができます。★ 便利な録画機能。・自動削除機能。HDDの容量がオーバーした場合、新しい番組を録画するため、古い録画データを自動削除し、録り逃しを防ぎます。・ムーブ機能。外付けHDDの容量を上げたい場合、過去に録画したデータを新しいHDDに移行(ムーブ)が可能です。・複数接続可能。USBハブをご利用いただければ、同時に4台までHDDの増設が可能。たっぷり録画保存できます。・録画番組の修復機能。もしも録画中に電源を抜いた場合や、停電が起きた際に、録画データの修復を試みます。※USBハブを使用すれば、複数のUSBハードディスクを接続することができます。※最大8台までのUSBハードディスクを本機に登録できます。ただし、同時に接続できるのは4台までです。本機種に接続できるUSBハードディスクの容量は最大2TBです。★ 豊富な入出力端子。ゲーム機やオーディオなどを接続してお楽しみいただけます。★ ゲームモード搭載。FPSやアクションゲームのようなボタンを押すタイミングが重要なゲームもストレスなく、ゲームの魅力を存分に楽しめます。★ 壁掛け対応 すっきりスタイリッシュに。市販の壁掛け金具を使用して壁に取り付けることができます。★ 使いやすいシンプルなリモコン。理想的なボタン配置で快適操作。余計な機能を省き、操作の簡略化を実現しました。どなたでも、直感で操作が可能なリモコンです。★ 安心・信頼の1年保証
画面サイズ40V型
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルフルハイビジョン
発売年2025年
チューナー数地上デジタル×2、BSデジタル/110度CSデジタル×2
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
【商品重量】約5.0kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~70インチ。【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【VESA規格】200*200 to 600*400mm。【伸縮機能】60~450mm。【Model名】KM202。【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH36-KR(KM202)_組立手順説明書を確認してください。
質量(kg)5
色黒
耐荷重(kg)40
対応インチサイズ32~70型
関連資料(0.48MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
【商品重量】約3.0kg 。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~60インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節可能】・Tilt angles+8°/-5°・Swivel angles 180°・Rotation angles +4°/-4°。【VESA規格】100*100 to 400*400mm。【伸縮機能】55~400mm。【Model名】P4。【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】55~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節可能】・Tilt angles+8°/-5°・Swivel angles 180°・Rotation angles +4°/-4 での調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のBS-MH35-KR(P4)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)
質量(kg)3
色黒
耐荷重(kg)35
対応インチサイズ32~60型
関連資料(1.76MB)
1個
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
HD対応 32型液晶テレビ。日本メーカー製LSIの採用により、くっきりと見やすい映像を実現しました。HD(1366×768)解像度で高画質な映像が楽しめます。
付属品専用リモコン、リモコン用乾電池(単4形乾電池×2個(テスト用))、miniB-CASカード、miniB-CASカードカバー、miniB-CASカードカバー用ネジ、テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×2、専用電源コード、3in1 AVケーブル、取扱説明書、保証書 ※アンテナケーブルは付属しておりませんので、別途ご用意ください。
質量(kg)約3.6(本体のみ)
サイズ32型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)732×479×178 (スタンド含む)
コントラスト比3000:1
液晶パネルVA方式
輝度230cd/m2
視野角左右178°/上下178°
応答速度8.5ms(GtoG)
入力端子地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力(3.5mm4極端子×1)、HDMI端子×2、データ放送用LAN端子×1、録画HDD用USB2.0端子×2、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1
VESAマウント(mm)200×200、ねじM4×9
スピーカー6W+6W
出力端子音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1
画素数1366×768
バックライト方式直下型LEDバックライト
受信チャンネル(ch)VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)
パネルフルハイビジョン
受信チャンネル(MHz)BS Digital +CS Digital :1032~2071
発売年2024年
チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
GoogleOS搭載4Kチューナー内蔵テレビ。・AlgoEngineⅡ。 映像の質感や深みが向上。・Dolby Vision/HDR10/HLG対応。 「HLG」、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。・Dolby Atmos採用。 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。 部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。・豊かなコンテンツをお手軽に。 YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。 映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。
最大出力(W)実用:20 (10+10)
画素数3840×2160
端子数HDMI:3、USB:2
バックライト方式直下式LED
チューナー数内蔵:BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
ディスプレイやテレビを工事無しで壁掛け風に設置する壁寄せスタンドです。
7段階の高さ調整と約+7°~-10°のチルト機構で好みに合わせた設置が可能です。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
質量(kg)約19
角度(°)チルト:約+7~-10
耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30
棚板耐荷重(kg)5
VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400
高さ調節7段階
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×1318~1618×520
壁面取付け用ディスプレイ金具です。
取付けの穴位置はVESA規格に対応しています。
角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。
スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。
縦向き設置にも対応しています。
一部対応しないディスプレイがあります。
RoHS(10物質)に対応しています。
本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)ブラケット:25
寸法(mm)壁面からブラケット前面までの距離:51
使用工具プラスドライバー, 手袋
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
取付け方法壁面
色(マンセル値)該当なし
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数1
・通信課金対応でフロントイヤホン仕様のテレビとなっております。
・病院向け課金タイマー対応。
・安心の全数日本検査で品質重視。
・地デジ・BS・CSに対応
用途通信課金対応病院向け
付属品保証書、取扱説明書、miniB-CASカード盗難防止カバー 、スタンド、スタンド取付ビス、リモコンx1、リモコン用乾電池x2、miniB-CASカードx1、ビスx1
質量(kg)約2.3kg
電圧(V)100
電源AC100V、50/60Hz
消費電力32W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440 x274(307)x42(160)(スタンド含む)
電気代の目安970
入力端子HDMIx2、コンポジットビデオx1
VESAマウント(mm)100x100 M4
スピーカー2.5W+2.5W
色(本体)ブラック
画面サイズ19型
出力端子ヘッドホン出力x1
画素数1366x768
アスペクト比0.672916666666667
パネルハイビジョン
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440 x274x42
TVチューナー地上デジタルx1、BS・CS110°x1
発売年2023年
モニターサイズ19型
輝度(cd/m2)200
応答時間(ms)14
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、小型軽量で取り付けしやすいシングルアーム。耐荷重20kg、~32型まで対応の小型、中型テレビ向け。壁からテレビまでの距離は、アームを引き出せば355mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±90°傾けられるから見る角度を選びません。
材質(本体)鉄、プラスチック
耐荷重(kg)20
伸縮範囲(mm)~355
本体質量(kg)約1.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)122×355×257
適合サイズ~32型
RoHS指令(10物質対応)対応
対応VESA規格縦75mm/100mm、横75mm/100mm
可動範囲(°)チルト :上8/ 下12、パン :左90 / 右90、回転 :左3 / 右3
1台
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。
50~86インチ対応です
耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。
フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。
画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。
キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。
中間棚付き(位置可変不可)
ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
対応VESAは200×200~800×600
仕様ディスプレイ中心位置:1285/1410mm(2段階)(※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください)、マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本)
材質本体/アルミ・スチール(エポポリ粉体塗装)
寸法(mm)付属スペーサー20
耐荷重(kg)(ディスプレイ)120
キャスターあり
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
対応インチサイズ(ディスプレイ)86
総耐荷重(kg)130
アジャスターなし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192
VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。回転機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。高さの変更が可能なので立った位置、座った位置での高さを設定できます。ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム
使用工具プラスドライバー、手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:2~10
キャスターあり
取付け方法据置き
組立時間20分
適合モニターサイズ17~32
支柱径(Φmm)35
設置形態1台
総耐荷重(kg)10
六角レンチ(mm)3、4、5
組立人数2
対応VESA規格75×75、100×100
1台
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
USB外付けハードディスク(別売り)をつないで簡単録画ができます。
LED直下型バックライトを採用、色ムラの少ない明暗がはっきりとした発色豊でリアルな映像表現です。
各種入力端子を搭載。HDMI、ビデオ入力、光デジタル音声入力、LAN端子など、テレビに様々な製品を繋いでお楽しみいただけます。
薄型省スペース設計。VESA規格200×200で壁掛にも対応しています。
質量(kg)10(スタンド含む)
消費電力(W)100(待機時0.3)/105
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)1311×659×79、(スタンド有り)1131×717×243
解像度1920×1080
視野角上下左右178
スピーカー出力(mW)10+10(20W)
画面サイズ50V
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルVA×LED
入出力端子HDMI×2、ビデオ入力×1,ヘッドホン端子×1、光デジタル音声出力×1、LAN×1
対応VESA規格200×200(mm)
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
ディスプレイスタンドや壁掛け金具をディスプレイを取付ける際に、フレームやブラケットに突起物が干渉する際に使用するスペーサーとボルトのセットです。ディスプレイを取付けるために必要なねじが多種類セットになっています。ボルトは全てプラスです。
付属品M4×8、M4×12、M4×25、M6×12、M6×16、M6×25、M6×30、M6×35、M6×40、M8×12、M8×16、M8×25、M8×30、M8×35各4本スペーサーH12、スペーサーH15.5各4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スペーサー:ABS
使用工具プラスドライバー/手袋/スペーサーが同梱されていない機種(CR-PL3 CR-PL20 CR-PL22BK CR-PL102SCBK CR-PL25BK CR-PL30BK CR-PL24BK/W CR-PL28BK CR-PL33BK、CR-PL34BK、CR-PL11N CR-PL16N)
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。
店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。
高さ調整画面中心位置を1150/1250/1350mmの3段階調整が可能です。
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。
コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。
メインフレーム内部にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。機器へのアクセスがしやすいように、フレームカバーは脱着可能です。
そのままお使いでも倒れにくい安全設計になっていますが、床面に完全固定のためのアンカー穴も付いています。※専門業者様による工事が必要になります。
最大負荷を掛けた状態で、前方と左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。※壁寄せタイプの後方転倒角度は対象外です。
6コのパーツを12本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整:不可、STB収納スペース:W200×H200×D65mm 5kg、アンカー:Φ13mm 4本
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)24
色ブラック
高さ(mm)画面中心高さ:1150~1350(高さ調整100mmピッチ、3段階調整)
耐荷重(kg)45
サイズ(inch)43~65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420
取付ピッチ(mm)VESA W200~500×H200~400
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイサイズ(目安)43~65インチ
アンカーピッチ(mm)W500×D320
1台
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
思いっきりアプリを楽しむ、ネット動画専用チューナーレステレビ。地上波・BS/CSのチューナーが付いていないのでテレビはもっぱらネット配信視聴という方におススメ。Android搭載だから、スマホにつながなくても直接配信が視聴できます。
HDMI、USB、コンポジット、光音声デジタル出力、LANと入出力端子は基本をおさえており安心。
仕様AndroidTVバージョン11、CPU:Coretex- A53 1550MHz、メモリ: 2GByte / 8GByte、Wi-Fi:IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetoothバージョン5.0、直下型LEDバックライト
付属品スタンド1式、ネジ×4、リモコン、単4乾電池×2、取扱説明書
質量(kg)約3.5
消費電力(W)56(待機時0.5)
電源AC100V50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)719.5×471.6×205
応答速度8ms
視野角(左右:上下)178
画面サイズ32インチ
画素数1366×768
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)54
入出力端子コンポジット端子、USB、HDMI、LAN端子、光音声デジタル端子
チューナー数チューナーれす
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本
タイプ全端子電流通過型
サイズ80インチ、重さ75kgまでのVESA規格対応大型ディスプレイを固定(互換VESAマウントを使用し曲面ディスプレイのマウントも可能)。フルモーション可動域:+/-90度の左右振り、+2/-15度の上下振り、+/-3度のLCD画面水平調整に対応。壁から650mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを70mmに抑えられる多関節TVアーム。横方向調整:ディスプレイ設置後に1.1mの範囲で横方向の調整に対応。壁裏の間柱間隔やコーナーエリア合わせ画面の中央揃えが可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。機器周りの美観をキープ:本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに最適な調整可能ウォールマウントブラケット
用途会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現
対応インチサイズ80インチ
長さ(mm)650
幅(mm)465
高さ(mm)935
質量(kg)13
保証期間5年間
VESA対応200×100、200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400
セット内容1-TVウォールマウント本体、1-ウォールマウントブラケット、2-TV取り付けブラケット、2-化粧カバー、2-取り付けプレート、4-M6x15mmネジ、4-丸型ワッシャー小、1-レンチ、1-六角レンチ、4-M5x14mmネジ、4-M6x14mmネジ、4-M6x30mmネジ、4-M8×30mmネジ、4-M8x50mmネジ、4-角ワッシャー、8-スペーサー小、8-スペーサー大、6-取り付けネジ、6-ウォールアンカー、6-丸型ワッシャー大、1-取扱説明書、
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重(kg)75
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
組み立て式
安心!安全!Wガードガラス
(強化ガラス+飛散防止フィルム貼り)
コーナーフィット設計!
便利なハーフオープン仕様!
さらに便利な縦型収納スペース付!
適合サイズ~43V型
耐荷重(kg)20
質量(kg)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×290×341.5
付属品転倒防止器具・キャスタートレイ
ポータブルTVカート:60インチから100インチまでのディスプレイに対応する高耐久性アルミニウム性TVスタンド(耐荷重100kg)。ロック可能キャスター4個、支柱のハンドルで移動が簡単。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース(1220mmx710mm)。簡単調整:移動式のフロアスタンド型テレビラック。テレビ中央から床までの高さを1.2mから1.68mまで調整可能(調整幅48cm)、精確な高さ調節ができるインジケータ付き。画面の上下振り+5/-10度。機器収納スペース:ウェブカメラやメディア機器を置くのに便利な2つの収納棚つき(棚一枚あたり耐荷重5kg、ディスプレイとは別に高さ調節が可能)。上の棚は2.37mまで、下の棚は0.9mまで、床からの高さを別々に調整可能。互換性:テレビやインタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルテレビカート。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400、800x400、800x600、1000x600。モバイル型プレゼンテーションカート:大型ディスプレイと装置を積載できるキャスター付きTVラック(シルバー)。オフィスや学習環境に最適。会議室や教室間を移動し機器の共有が可能。配線を整理し動かしやすいケーブル管理機能つき
用途オフィスや教室、学習環境でAV装置を簡単に動かせるモバイルメディアセンターとして使用
ディスプレイ対応数:1
ベース寸法(縦×横)(mm)710×1220
最高高さ(mm)2375
VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600、900×600、1000×600
サイズ60インチから100インチ対応
角度(°)チルト:+5/-10
高さ調節あり
セット内容2 - プラスチックハンドル、1 - コラム 左、1 - コラム 右、1 - TVマウントブラケット 左、1 - TVマウントブラケット 右、2 - トップカバー、8 - スペーサ 大、1 - カメラ接続ブラケット、1 - カメラシェルフ、1 - DVD用クロスバー、2 - ノブ、4 - M6×25mmネジ(平頭)、3 - M4 x 6mm 皿ねじ、2 - M4 x 6mm 皿ねじ、1 - DVDシェルフ、6 - M6 x 14mm ネジ、8 - M8 × 25mmネジ、1 - 六角レンチ、1 - レンチ、4 - M5 x 14mm ネジ、4 - M6 x 14mm ネジ、4 - M6 x 30mm ネジ、4 - M8 × 30mm ネジ、4 - M8 x 50mm ネジ、4 - 角ワッシャー、8 - スペーサ 小、1 - ベース、4 - キャスター、2 - M6×25mmネジ(ボタンヘッド)、2 - M6 x 25mm 六角ネジ、1 - TVマウントプレート
色ブラック & シルバー
保証期間5年
耐荷重(kg)100
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
高耐久性ポータブルテレビカート:37インチから70インチのディスプレイに対応(耐荷重70kg)。スムーズに動き、移動跡がつかないポリウレタン製ロック可能キャスター4個付き。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース。簡単調整:床から137cmの高さにテレビ中央を配置する壁寄せテレビスタンド。0/+5°の上下振りで画面調整、+/-90°回転機能でディスプレイ画面を縦長・横長に設定可能。装置台と収納:5kgまでの装置(メディアプレーヤ、ノートPCなど)が置ける装置台、テレビ裏の収納コンパートメント(電源タップ、メディアプレーヤなど)付き | 装置台サイズ42cmx29cm。ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、SharpなどのTV/インタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルタイプのテレビカート。対応VESAパターン:200x200、300x300、350x350、400x200、400x300、400x400、600x200, 600x400。ネジ・スペーサー付属。収納・ケーブル隠し付き:支柱に配線を通せる移動式モニタースタンドをプレゼンテーションカートとして活用。装置を収納できるコンパートメント、セットアップに便利なケーブルクリップ(再使用可能)とクリップホルダー付き
用途会議室間、教室間、その他のスペースでカートを移動。メディア装置を共有しコストを削減。特別イベントで固定ディスプレイをセットアップ。壁面にディスプレイを設置できないエリアでディスプレイを固定使用
ディスプレイ対応数:1
耐荷重(kg)70
長さ(mm)702
幅(mm)920
高さ(m)1.6
質量(kg)23.8
VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、300×300、350×350、400×200、400×300、400×400、600×200、600×400
サイズ37インチから70インチ対応
角度(°)チルト:0 / +5、ディスプレイ回転:90
セット内容1 - ベース、4 - キャスター、2 - ベース支柱、2 - 上部柱、1 - 機器用シェルフ、2 - 棚板ブラケット、1 - ケーブルカバー、1 - VESA取り付けプレート、1 - 後部ブラケットカバー、2 - VESA延長アーム(左)、2 - VESA延長アーム(右)、4 - ケーブルカバー、8 - M8×20mm ネジ、8 - M6×8mm ネジ、16 - M6×12mm ネジ、1 - M6×18mmネジ、8 - M8×8mm ネジ、5 - ケーブルクリップホルダー、5 - ケーブルクリップ、1 - M6レンチ、1 - M10レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、4 - M5×14mmネジ、4 - M6×14mm ネジ、4 - M6×30mm ネジ、4 - M8×30mm ネジ、4 - M8×50mm ネジ、4 - ワッシャー、8 - スペーサー 小、1 - スペーサー 大
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
VESAマウントを使って簡単にカメラ台を設置する事が出来ます。VESA100/200/400対応です。カメラ台は上部にも下部にも設置可能です。※設置機種によってはブラケットがはみ出す場合があります。付属品のスペーサーを使うことでブラケットに重ねてお使いも頂けます。棚板は前面が少し上がっておりこぼれ防止になっています。
仕様重量:約1.7kg 出荷形態:ノックダウン組立式
付属品モニター取り付け用ボルト(M4×15)×4、(M4×20)×4、(M6×15)×4、(M6×20)×4、M4用ワッシャー×4、M6用ワッシャー×4、スペーサー(11mm)×4、EVAシート×1
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)W450×D207×H452、天板有効内寸/W450×D180
色ブラック
耐荷重(kg)5
梱包内容1個口/480×200×55mm・約2.1kg
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)!
取付けテレビは32~60インチまで対応可能。
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!
震度7の耐震試験をクリア!専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
材質スチール/MDF
質量(kg)テレビスタンド:約16.7/棚:約2.3
ピッチ【専用棚の設置高さとピッチ】ハイタイプ:10cmピッチで下台から約44cm、約54cm、約64cm、約74cmに設置できます。
耐荷重(kg)40以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約75×46.5×123~168/棚:約45×30×1.8
適合モニターサイズ32~60インチ
関連資料テレビ適合表(1.16MB)
32~55インチ対応 戦略的に低価格設定を意識して開発した移動式のテレビスタンドです。
その安さから、販売店からも輸入品と思われていたLPSシリーズ、純国産(石川県白山市の自社工場で生産)のテレビスタンドです。
ECサイトのコメントでは「頑丈」「しっかりしている」「安くて心配していたが、まったく問題ない」などのご評価をいただいております。
予算があるならモニタワー、予算が無ければLPSでご検討ください。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)21
色ブラック
取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm
耐荷重(kg)30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1600×754
キャスター径(Φmm)50(全輪ストッパー付き)
棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)
中心高さ(mm)~1500
高さ調節無段階調整
対応インチサイズ32~55
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×350
ディスプレイサイズ(目安)32~55
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
すぐに使えて、カスタマイズもできるテレビリモコン パナソニック ビエラ専用メーカーコード設定済み、よく使う機能を登録OK純正リモコンの主要58ボタン+学習登録2ボタン付き
適合メーカーパナソニック
付属品保証書、取扱説明書
質量(g)約98(乾電池を除く)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)210×50.5×27.1
電池使用可能期間約1年間(新品アルカリ乾電池新品使用時) ※使用頻度により変化します
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
タテ・ヨコ設置可能。
あたたかみのある木目調デザイン。
ディスプレイの移動や昇降に便利なハンドル。
移動に便利なキャスター(前方2個ストッパー付)。
付属品ディスプレイ取付ネジ
関連資料(0.23MB)
高い操作感・デザイン性を誇るバランスのとれた大型テレビに対応する金具
耐荷重(kg)35
対応インチサイズM:37~65
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
質量(kg)7.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)680×395×50~465(ベースカバー寸法)
角度調整範囲上+2度、下-12度、左右±45度(壁に当たるまで)、水平調節±3度
取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~400、横:200~400
組立距離(mm)50~465(壁面から)
上下角度調整可能。汎用性の高い定番モデル
耐荷重(kg)45
対応インチサイズ37~65
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
組立距離(mm)50(壁面から)
壁にピッタリ、絵画のような美しい仕上がりの角度固定式金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
角度調整範囲固定
液晶ディスプレイを取付けできるスタンドです。本体後方に支柱を取付けているため、壁面などに寄せて設置することができます。設置位置、ディスプレイの高さにより転倒しやすくなる場合がありますので注意して下さい。機器を設置できる棚板付きです。高さは1140~1700mmまで可動し、任意位置で固定することができます。(ネジで固定)VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。液晶モニタ取付け部の耐荷重は10kg想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定して下さい。
用途高さ変更可能、キャスター付き液晶モニタスタンド
総耐荷重(kg)15(ディスプレイは10まで)
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10)
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)棚板/木製(MDF)+塩ビシート貼り
質量(kg)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×1170~1725
アズワン品番64-0845-85
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)500~750
関連資料(0.29MB)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)2300~2550
関連資料(0.29MB)
テレビ/レコーダー/分配機など、機器同士の短距離接続に最適な短尺タイプの2本入り。
従来の地上波(地デジ)放送やBS放送、CS放送に加え、4K8K放送にも対応した短尺タイプのTV接続用アンテナケーブル。
長さ(m)0.7
対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器、分波器など
シールド3重シールド
ケーブル径(Φmm)3.6
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。