絞り込み
ブランド
  • HACRAY(ハクライ)
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(271)
  • エレコム(252)
  • audio-technica(235)
  • オーム電機(205)
  • JVC(ビクター)(164)
  • フジパーツ(150)
  • AZLA(アズラ)(109)
  • YAMAHA(ヤマハ)(102)
  • サンワサプライ(101)
  • SONY(99)
  • PGA(91)
  • RS PRO(90)
  • ELPA(86)
  • FINAL(72)
  • エスコ(57)
  • ラディウス(57)
  • サンワダイレクト(53)
  • 長塚電話工業所(51)
  • プリンストン(48)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
骨伝導イヤホン SeaHorse 2 HACRAY(ハクライ)骨伝導イヤホン SeaHorse 2HACRAY(ハクライ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
HACRAY SeaHorse2は、32GBの内蔵メモリを搭載し、IP68準拠の保護性能で水中でも使用可能な骨伝導イヤホン。骨伝導振動スピーカーを一体成形、より高精細、抑揚のあるリッチな音質。最新Bluetooth5.4に対応し、従来よりも安定した高速接続、省電力を実現しています。音を振動に変換、頬骨を通して音を届かせる骨導音を利用し、耳を塞ぎません。音楽と外音を自然に聞くことができます。保護等級IP68の防塵・防水性能を有し、水中での使用にも対応。本体の水洗いもでき、イヤホンを清潔に保つことができます。32GBの内蔵メモリに音楽ファイルを入れて再生可能です。スマートフォン不要のイヤホン単体で音楽を聴くことができるため、ランニングや水中での利用に最適です。最大約13時間の連続再生が可能なロングライフバッテリーを搭載。わずか31gの軽さで、長時間装着しても快適。激しい運動時にずれることがなく、振動部が骨にしっかりと音を届けます。
本体質量(g)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×44×107連続使用時間(時間)Bluetoothモード:約13(音量50%時)、MP3モード:約9バッテリー180mAh/3.7Vリチウムイオンポリマー防塵防水性能IP68充電時間(時間)約2Bluetooth5.4容量(GB)32対応コーデックSBC、AACマルチポイント2台
Bluetoothテーブルスピーカー OTONI HACRAY(ハクライ)Bluetoothテーブルスピーカー OTONIHACRAY(ハクライ)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
【家具を増やさず、音楽と暮らしを一つに】30WクラスのBluetoothスピーカーとスマート充電機能を備えた、サイドテーブル一体型のスマートデザイン。限られたスペースでも家具を増やすことなく、くつろぎの時間に音楽と便利さをプラスします。【最大30Wの迫力サウンド】15mm厚のキャビネットに、3インチのフルレンジスピーカーを左右に2基搭載。最大出力30Wのハイパワー設計で、ナチュラルな響きと奥行きあるサウンドを実現します。【10Wワイヤレス充電+20W有線急速充電】天面にはQi対応のワイヤレス充電機能を搭載、スマートフォンを置くだけで最大10Wの充電が可能です。背面にはUSB-AとUSB-C(合計20W)ポートを備え、タブレットやミニ加湿器などのUSBデバイスも同時に給電できます。【TWS対応で、映画館のようなステレオサウンドを自宅で】TWS機能に対応。同モデルを2台ペアリングし、さらに迫力を増したステレオ再生が可能に。左右独立の立体音響が空間に広がり、臨場感あふれるサウンドを楽しめます。【Bluetooth接続でワイヤレス再生】スマートフォンやタブレットと簡単にペアリングでき、高音質な音楽生成が可能です。※対応OS:iOS8/Android6.0 以降【8.6Lの大容量引き出しですっきり収納】メガネやケーブル、リモコンなどの小物をまとめて収納でき、ベッド周りをすっきり整理できます。【15kg耐荷重の広い天板で”飾る”も”置く”も自由自在】ランプや本、観葉植物などを安心して置ける高耐荷設計。自由なレイアウトでインテリアの幅が広がリます。【誰でも迷わないシンプル操作】本体には電源・再生/停止・音量+・音量-の4つの物理ボタンを搭載。直感的に操作できるシンプル設計で、家族みんなが迷わず使えます。ボリューム調節を含め、操作はスマートフォンからも可能です。【ハンズフリー通話可能】本体にマイクが内蔵されており、スマートフォンとBluetooth接続すれば、ハンズフリー通話が可能です。
本体質量(kg)10.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×320×515充電器出力ワイヤレス充電:最大10W、有線充電:最大20Wスピーカー最大出力:30W(15W×2)ポートUSB-A×1、USB-C×1、DC入力ポート×1Bluetoothバージョン:5.0、接続距離:最大10m引出し容量:8.6L

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ