オーディオ :「池用」の検索結果

特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MD-100-GY 装着型減音デバイス Privacy Talk Canon装着型減音デバイス Privacy TalkCanon
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
自分の声と周囲の雑音を軽減、装着型減音デバイス Privacy Talk。〇-20dB程度の減音効果で、自分の声と周囲の雑音を軽減。-20デシベル程度の減音効果により、1m程度以上離れた周囲にいる人に、話した内容を聞き取られづらくします。また、発した声の減音だけでなく、周囲の雑音もマイクに入りづらくなります。〇音響メタマテリアル技術で減音効果と小型化を実現。迷路のような構造が特徴である音響メタマテリアルを搭載することで、本体内部に音を吸収する空気の通り道をつくりあげています。独自にカスタマイズした音響メタマテリアルにより、人の声がもつ特定の周波数帯(1,000Hz~4,000Hz)の音を効果的に吸収しながら、呼吸のための空気の通り道を確保。同時に、小型化を実現しました。〇換気用ファンとダブルマイクによる快適性。ファンを内蔵し空気循環を促進することで、より快適な着け心地を実現。ファンOFF時と比較して、ON時の方が話しやすく、呼気内の水分による湿気がたまりにくくなります。ダブルマイク搭載により、ファン稼働音と音声を取得。ノイズとなるファンの稼働音を打ち消す処理を行い、クリアな音声をオンライン先に届けます。〇Bluetooth(R)および有線接続で使用可能。フル充電で約3時間連続使用できる、Bluetooth(R)5.2搭載。また、有線接続で給電しながら使用も可能。バッテリー残量が気になる時も安心して使えます。
付属品マウスパッド、ファブリックカバー、USBケーブル(Type-C to C、 1.2m)、イヤーピース(S・M・Lサイズ各1セット)、補助バンド、専用ポーチ、使用説明書(保証書付き)質量(g)(マウスパッド、電池含む)約106出力イヤホン:Stereo電源内蔵リチウムイオン充電池対応OSWindows (R) 10以降、macOS 11以降、 iOS 12以降、Android TM 10以降入力マイク:Mono適合機器【有線接続時】USB Type-Cポート搭載、USB Audio Class 1.0以上通信方式Ver5.2インターフェースUSB Type-C 2.0奥行D×幅W×高さH(mm)(マウスパッド含む)約66×104×69充電時間(時間)温度15℃~35℃時:約1.5使用時間(時間)フル充電時・使用可能時間(Bluetooth接続およびファンON時)(約)3通信距離(m)最大:約10イヤホン形状カナル型
albos Light & Speaker スポットライト型アルミスピーカー Canonalbos Light & Speaker スポットライト型アルミスピーカーCanon
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
360°に広がる生演奏のような立体感のある上質なサウンド。サウンド品質を左右するスピーカーは、ボディ上部にフルレンジスピーカーを、下部にはパッシブラジエーターを配置。円筒型のフォルムによりボディ内の空気を振動させ、コンパクトでありながらも臨場感あるサウンドを360度全方位から体感できるようになっています。また、剛性の高いアルミ削り出しボディが共振を抑制し、大音量でも音割れがしにくく、迫力あるサウンドを楽しむことができます。さらに、DSP(デジタルシグナルプロセッサ)を搭載し、中高音から低音にかけての帯域バランスなどをデジタル技術によって調整。"人が心地よいと感じるサウンド”にどこまでもこだわった音響処理を施しています。「アルミ削り出し」だから叶った、美しさと精悍さを兼ね備えたボディ。長年培ってきた"高品質なものづくり”と"本質を追求するデザイン”を「albos Light&Speaker」にも反映し、ボディ素材にはアルミニウムを採用。1000分の1ミリ単位で調整可能な旋盤加工によってアルミニウムを削り出し、精悍さと美しさを感じるボディに仕上げています。アルミ削り出しボディは、堅牢性の面でも優れているため、時代に左右されずに長く愛用できるプロダクトになっています。フリーストップ機構で様々な角度から対象を照らせるデザイン。好きなモノを好きな角度から照らし、理想の空間へと演出するために、「ライト部」「アーム部」「ボディ部」の3箇所を可動できるように設計しています。加えて、フリーストップ機構を採用しているため、可動範囲内であれば任意の場所で止めることが可能です。ノイズの無い所作にこだわった可動部のその動きは実にスムーズかつ滑らか。アルミの重厚感をほど良く感じながらも”スッ”と動いて”ピタッ”と止る感触は心地よく、思わず手に取って動かしたくなるデザインです。光量・光色も調整可能な可動式のスポットライト。ライトには長寿命な「高出力LED」を使用。LEDひとつひとつの配置についても徹底的に検証を重ね、ムラのない均一な光を実現しています。空間の雰囲気を大きく左右する光色は「白色」「暖色」の2色から、調光(光の明るさ)は「弱・中・強」の3段階から切替えが可能で、目的やシーンに合わせて調節できます。全光束は約300ルーメン※を誇り、装飾としての明かりではなくサブ照明としての実用性も兼ね備えており、その明るさは他の”ランタン型LEDライト&スピーカー”と比較しても優れています。※白色/暖色ともに強設定、電源接続時。その他。Bluetooth接続で手持ちのスマートフォンやタブレット、パソコンからワイヤレスで音楽再生が可能※1。最大通信距離も約10mと広範囲です※2。さらに、フル充電で最大5時間(音楽再生のみの場合)連続再生可能な大容量バッテリー※3を搭載しているので、時間を気にせず音楽を楽しめます。※1 有線接続での音声入力はできません。※2 使用環境により異なります。※3 充電のためには、同梱USBケーブル(Type-A to Type-C)および出力5V、2Aの法令に準拠(PSE)したUSB対応アダプター(別売)が必要。
質量(kg)約1.6電源DC5V±10%、内蔵充電式電池(リチウムイオン充電池:2600mAh)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約(台座)122×310最大出力(W)アンプ部:10入力USB Type-C連続使用時間(時間)【内蔵充電池】ライト点灯(強時):約8、音楽再生時:約5、ライト点灯・音楽再生併用時:約3 ※周囲の温度や使用状況により、異なることありLED寿命(時間)30000スピーカー部インピーダンス(Ω)4BluetoothVer5.0スピーカーサイズ(mm)50/フルレンジ /パッシブラジエーター方式エンクロージャー伝送帯域(Hz)(44.1kHzサンプリング時)20~20000対応コーデックSBC対応プロファイルBluetooth:A2DP

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング