6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAHA(ヤマハ)サブウーファー
クリアな重低音を生み出す独自技術=ツイステッドフレアポートの魅力をより身近にする、A-YSTⅡサブウーファーのエントリーモデル。ノンプレス高剛性コーンを採用した20cmウーファーユニット、フルディスクリート構成パワーアンプを搭載。シアター空間をスタイリッシュに演出するラウンドフォルム
付属品サブウーファー用ピンケーブル(5m)、取扱説明書 型式アドバンスド・ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジーⅡ(A-YST Ⅱ) 質量(kg)8.5 ブラック 出力(W)50(100Hz、5Ω 10% THD) 消費電力(W)30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)291×292×341 入力端子RCAピンジャック 再生周波数帯域(Hz)28~200 スピーカーユニット20cmコーン型(非防磁)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1100Wのアンプ出力。低域はクラス最大の12インチサブウーファー。高域は1.5インチx10のスリムなラインアレイスピーカー。簡単に使用できる2チャンネルミキサー搭載。システム拡張用にLINK入出力を装備。専用カバー付属。オプションで台車(DL-SP1K)も用意。
ブラック
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)サブウーファー
20Hz~の低音再生能力を美しいフォルムに秘めたスタイリッシュな高性能A-YSTⅡサブウーファー。リビングルームに映える、スタイリッシュで個性的なデザイン。高音質と低消費電力を両立する高効率300Wパワーアンプを内蔵。ヤマハの独創技術、A-YSTⅡとQD-Bassテクノロジーによる上質な重低音
付属品サブウーファー用ピンケーブル(5m)、滑り止めパッド4枚、取扱説明書 型式アドバンスド・ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジーⅡ(A-YST Ⅱ) 質量(kg)21 出力(W)300(5Ω) 消費電力(W)95 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)406×445×406 入力端子入力1:スピーカー端子、入力2,3:RCAピンジャック 再生周波数帯域(Hz)20~160 スピーカーユニット25cmコーン型(防磁) 出力端子スピーカー端子1 待機時消費電力(W)0.5
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニター。LFに4.5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数特性(-10dB)60Hz-22kHz。26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)。ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載。入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載。原音に忠実なサウンド。環境に合わせた音質の調整。あらゆるユースケースに対応する入力とコントロール。コンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:2.3kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):102dB SPL●梱包数量:2台(ペア) その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz) セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド 材質中質繊維板 幅(mm)L側: 150, R側: 150 質量(kg)L側: 3.7, R側: 3.1 高さ(mm)L側: 240, R側: 240 出力(W)26 + 26 形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー 奥行(mm)L側: 213, R側: 203 消費電力(W)15 電源電圧(V)100, 50/60Hz 入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大) 入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ 再生周波数帯域(Hz)(-10dB)60 - 22000、(-3dB)83 - 20000 コンポーネントHF:1" ドームツイーターLF:4.5" コーン
1セット
37,980 税込41,778
5日以内出荷

妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニター。LFに3.5インチウーファー、HFに0.75インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数特性(-10dB)70Hz-22kHz。26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)。ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載。入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載。原音に忠実なサウンド。環境に合わせた音質の調整。あらゆるユースケースに対応する入力とコントロール。コンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:3.2kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):100dB SPL●梱包数量:2台(ペア) その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz) セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド 材質中質繊維板 幅(mm)L側: 132, R側: 132 質量(kg)L側: 2.8, R側: 2.1 高さ(mm)L側: 223, R側: 223 出力(W)26 + 26 形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー 奥行(mm)L側: 189, R側: 177 消費電力(W)15 電源電圧(V)100, 50/60Hz 入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大) 入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ 再生周波数帯域(Hz)(-10dB)70 - 22000、(-3dB)85 - 20000 コンポーネントHF:0.75" ドームツイーターLF:3.5" コーン
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)AVレシーバー
音の基本性能をさらに高め、HDR/4K映像伝送やBluetooth(R)にも対応した5.1ch AVレシーバー。5chパワーアンプ内蔵。臨場感あふれるシアター空間を創出するシネマDSP。視聴環境に合わせて音を最適化するYPAO。ミュージックエンハンサー&Bluetooth(R)再生機能。Dolby Vision(TM)、Hybrid Log-Gammaに対応した4入力/1出力のHDMI端子。高精細で見やすい OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)。配線・設定作業をサポート 「AV SETUP GUIDE」。消費電力を約20%抑える ECOモード
仕様ワイドFM/AMチューナー(40局プリセット),エコモード(消費電力20%ダウン) ,オートスタンバイ ,オーディオディレイ(リップシンク) ,ダイレクトモード ,オンスクリーン機能(8ヶ国語対応日本語OSD) ,リネーム機能(テンプレートから選択) ,SCENE(一括設定切替メモリー)(4パターン) ,リモコン、●HDCP2.3対応(4入力 / 1出力):●HDMI入力/出力:2025/04/01●HDMI制御関連:HDCP2.3 ,HDMI CEC(リンク機能) ,オーディオリターンチャンネル(ARC),HDMI eARC ,オートリップシンク ,スタンバイスルー●HDR伝送(High Dynamic Range):HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma)●USBアルバムアート:●USBデバイスタイプ:USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32)●USB対応サンプリング周波数:48kHz / 16bit●USB対応音声フォーマット:MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●USB(音声入力用〔USB2.0〕) 端子数:1(フロント)●アナログ音声入力:RCA2 / ステレオミニ1●シネマDSP 総プログラム数:17●シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連:シネマDSP,バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応),バーチャル・シネマフロント,サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能),DSPエフェクトレベルノーマライズ,アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能),アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能),ダイアログレベル調整,YPAO(視聴環境最適化システム),Extra Bass,ミュージックエンハンサー●スピーカー出力:5(フロントL/R、センター、サラウンドL/R [サラウンド、バイアンプと割り当て変更可能])●スピーカー推奨インピーダンス:6Ω以上●ダンピングファクタ:フロントL/R(20Hz~20kHz、8Ω):100以上●デジタル音声入力:光1 / 同軸2●フロントバイアンプ:●プリアウト:サブウーファー 1●ヘッドホン出力:1●入力感度/入力インピーダンス:AV2他(1kHz、100W/6Ω):200mV/47kΩ●内蔵パワーアンプ数:5●出力電圧/出力インピーダンス:サブウーファー:1V/1.2kΩ●定格出力(1kHz、1ch駆動):100W/ch(6Ω、0.9%THD)●定格出力(20Hz-20kHz、2ch駆動):70W/ch(6Ω、0.09%THD)●実用最大出力(1kHz、1ch駆動):135W/ch(6Ω、10%THD)●対応デコードフォーマット:Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)/Dolby Pro Logic II(Music・Movie・Game)/DTS Neo:6(Music・Cinema)●対応音声フォーマット:Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)●待機時消費電力(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ):1.2W / 0.2W●映像フォーマット:VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz●映像出力(モニター):コンポジット1●映像関連:3D映像対応パススルー,4K Ultra HD パススルー(4K 60p 4:4:4),リピート出力(4K),ビデオアップスケーリング(HDMI:1080p to 4K),ディープカラー(30/36bit)x.v.Color ,BT.2020 Colorimetry●最大許容入力:AV2他(1kHz、0.5%THD、Effect On):2.3V 付属品リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、取扱説明書、スタートアップガイド 質量(kg)7.7 ブラック 消費電力(W)260 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×161×315(脚部、突起物を含む) 周波数特性AV2他→フロント 10Hz~100kHz:+0/-3dB S/N比AV2他(入力1kΩ ショート、SP OUT):110dB以上 Bluetoothバージョン:Ver.2.1+EDR、対応プロファイル:A2DP(送受信時)、対応コーデック:SBC(送受信時)、対応コンテンツ保護:SCMS-T(受信時)、無線出力:Bluetooth Class2、最大通信距離:10m(障害物が無いこと) 映像入力コンポジット3
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります