パワードスタジオモニター(ペア)YAMAHA(ヤマハ)5日以内出荷
妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニターLFに3.5インチウーファー、HFに0.75インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ再生周波数特性(-10dB)70Hz-22kHz26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載原音に忠実なサウンド環境に合わせた音質の調整あらゆるユースケースに対応する入力とコントロールコンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:3.2kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):100dB SPL●梱包数量:2台(ペア)その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz)セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド材質中質繊維板幅(mm)L側: 132, R側: 132質量(kg)L側: 2.8, R側: 2.1高さ(mm)L側: 223, R側: 223出力(W)26 + 26形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー奥行(mm)L側: 189, R側: 177消費電力(W)15電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大)入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ再生周波数帯域(Hz)(-10dB)70 - 22000、(-3dB)85 - 20000コンポーネントHF:0.75" ドームツイーターLF:3.5" コーン
パワードスタジオモニター(ペア)YAMAHA(ヤマハ)5日以内出荷
妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニターLFに4.5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ再生周波数特性(-10dB)60Hz-22kHz26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載原音に忠実なサウンド環境に合わせた音質の調整あらゆるユースケースに対応する入力とコントロールコンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:2.3kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):102dB SPL●梱包数量:2台(ペア)その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz)セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド材質中質繊維板幅(mm)L側: 150, R側: 150質量(kg)L側: 3.7, R側: 3.1高さ(mm)L側: 240, R側: 240出力(W)26 + 26形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー奥行(mm)L側: 213, R側: 203消費電力(W)15電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大)入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ再生周波数帯域(Hz)(-10dB)60 - 22000、(-3dB)83 - 20000コンポーネントHF:1" ドームツイーターLF:4.5" コーン