絞り込み
ブランド
  • MARSHALL
  • モノタロウ(1)
  • audio-technica(229)
  • オーム電機(206)
  • Jabra(194)
  • エレコム(170)
  • JVC(ビクター)(163)
  • フジパーツ(145)
  • AZLA(アズラ)(100)
  • サンワサプライ(94)
  • SONY(91)
  • ELPA(86)
  • PGA(86)
  • YAMAHA(ヤマハ)(70)
  • FINAL(67)
  • ラディウス(55)
  • 長塚電話工業所(51)
  • True Dyna(49)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(48)
  • JBL(47)
  • FSC(42)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ベージュ(7)
ブラウン・ブラック・ベージュ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルートゥーススピーカー Emberton III MARSHALLブルートゥーススピーカー Emberton IIIMARSHALL
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
Emberton IIはMarshallだけが実現できるコンパクトながらもヘヴィーで力強いサウンドを兼ね備えたポータブルスピーカーです。ユニークなマルチディレクショナル(全方位)サウンドを採用。すべての方向で厚みのある絶対的な360サウンドを体験してください。最大約30時間の連続再生で、Marshallの優れたサウンドを何時間も楽しむことができます。
仕様●パワー・アンプ:38WクラスDアンプx2●マルチポイント接続:対応●ワイヤレスレンジ:約10m付属品USB Type-C to C 充電ケーブル(約82cm)質量(g)約670形式パッシブラジエーター型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68x160x76.9感度90 db SPL通信方式Bluetooth 5.3 LE再生周波数帯域(Hz)65-20000充電時間(時間)フル:約2(20分の充電で約6の連続再生)連続再生時間約32時間防水保護等級IP67対応コーデックSBC,AAC,LC3
ブルートゥーススピーカー Willen II MARSHALLブルートゥーススピーカー Willen IIMARSHALL
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
Willen IIは小型ながらも、パワフルなマーシャル・シグネチャーサウンドを奏でます。 従来モデルよりわずかに大きなフレームを採用しており、低音と全体的な音響性能を最大限に高めています。改良されたドライバーにより、あらゆる周波数の音がクリアに響き、どの音量でもバランスの取れたサウンドを楽しめます。小型ながらも万能な Willen II は、頑丈なデザインと IP67 の防塵・防水機能を備えており、最大約 17 時間の音楽再生が可能です。ビーチやアウトドアパーティーなど、どんなシーンでも安心して持ち運べます。
仕様●パワー・アンプ:38WクラスDアンプ●マルチポイント接続:対応●ワイヤレスレンジ:約10m付属品USB Type-C to C 充電ケーブル(約82cm)質量(g)約360形式パッシブラジエーター型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105 x 105 x 43.4感度88 dB SPL @ 1m通信方式Bluetooth 5.3 LE再生周波数帯域(Hz)75-20000充電時間(時間)フル:約2.5(20分の充電で約5.5の連続再生)連続再生時間約17時間防水保護等級IP67対応コーデックSBC,AAC,LC3
完全ワイヤレスイヤホン Motif II A.N.C. MARSHALL完全ワイヤレスイヤホン Motif II A.N.C.MARSHALL
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
Motif II A.N.C. はコンパクトながらも迫力の Marshallサウンドを届けます。充電ケースを使用して、最大約30時間の音楽再生が可能。新世代のテクノロジー、LE Audio に対応し、接続性は更に進化。アクティブノイズキャンセリングを使用し、満員電車や騒がしい街中でもノイズを遮断して、音楽に没頭できます。
仕様充電ケース使用時:約30時間(ANC オン) 約43 時間(ANC オフ)付属品イヤーチップ(S/M/L)、USB Type-C 充電ケーブル(約 20cm)質量(g)約4.31(イヤホン片耳) 約47.1(充電ケース)形式ダイナミック型インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth 5.3 LE再生周波数帯域(Hz)20 - 20000充電時間(時間)フル:約1.5 (イヤホン)約 1.5 (充電ケース)連続再生時間約6 時間(ANC オン) 約9 時間(ANC オフ)ドライバー径(Φmm)6対応コーデックSBC,AAC, LC3防水IPX5(イヤホン)IPX4(充電ケース)
ブルートゥーススピーカー Acton III MARSHALLブルートゥーススピーカー Acton IIIMARSHALL
48,980税込53,878
1台
13日以内出荷
Acton IIIは、Homelineシリーズの中で一番コンパクトなサイズのBluetoothスピーカーです。前モデルよりもさらに広いサウンドステージを持ち、没入感のあるホームオーディオ体験のために再設計されたサウンドを提供します。ホームスピーカーに期待される、部屋を満たすマーシャルのシグネチャーサウンドを余すところなくお届けします。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用30W D級アンプx1、ツィーター用15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:95dB@1m付属品電源ケーブル質量(kg)約2.85形式アクティブスピーカー/バスレフ型入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260x170x150通信方式Bluetooth(R)5.2入力端子3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)45~20000対応コーデックSBC
完全ワイヤレスイヤホン Minor IV MARSHALL完全ワイヤレスイヤホン Minor IVMARSHALL
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
最高のエントリーレベルのトゥルーワイヤレスイヤホンがリデザインされ、Minor IVとして登場。小型ながらパワフルなマーシャルのシグネチャーサウンド、快適性を追求したデザイン、そして優れたバッテリー寿命を誇り、新しいスタンダードを実現しました。クラシックなマーシャルルックを備え、30時間のワイヤレス再生時間を実現、日常使いの摩耗にも耐えるように設計されています。新しいイヤホン形状により、より自然なフィット感が得られます。
仕様充電ケース使用時:約30時間付属品USB Type-C 充電ケーブル(約 20cm)質量(g)約7.39(イヤホン両耳) 約39.41(充電ケース)形式ダイナミック型インピーダンス32Ω通信方式Bluetooth 5.3再生周波数帯域(Hz)20 - 20000充電時間(時間)フル:約1 (イヤホン)約 2 (充電ケース)連続再生時間約7時間ドライバー径(Φmm)12対応コーデックSBC,AAC,LC3防水IPX4(イヤホン)IPX3(充電ケース)
ブルートゥースヘッドホン Major V MARSHALLブルートゥースヘッドホン Major VMARSHALL
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
より長時間の使用とスヒ?ート?感を求めるミューシ?ックラハ?ー向けに作られた Major V は鮮烈なサウント?から象徴的なテ?サ?インまて?、細部に至るまて?綿密に計算して開発されています。約100 時間のワイヤレス再生時間と頑丈て?折りたたみ可能なテ?サ?イン、 クラシックなマーシャルルックを備え、日常使いの摩耗にも耐えるように設計されています。内蔵マイクか?アッフ?ク?レート?され、風切り音か?軽減されることて?通話品質か?向上しました。
付属品3.5mm ステレオミニケーブル(約1.35m)、USB Type-C to C 充電ケーブル(約20cm)質量(g)約186形式ダイナミック型感度106 dB SPL (100mV@1kHz)インピーダンス32Ω通信方式Bluetooth 5.3再生周波数帯域(Hz)20 - 20000連続再生時間約100時間対応コーデックSBC,AAC,LC3
ブルートゥーススピーカー Emberton II MARSHALLブルートゥーススピーカー Emberton IIMARSHALL
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
Emberton IIはMarshallだけが実現できるコンパクトながらもヘヴィーで力強いサウンドを兼ね備えたポータブルスピーカーです。ユニークなマルチディレクショナル(全方位)サウンドを採用。すべての方向で厚みのある絶対的な360サウンドを体験してください。最大約30時間の連続再生で、Marshallの優れたサウンドを何時間も楽しむことができます。
仕様●パワー・アンプ:10W クラスDアンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m付属品USB Type-C 充電ケーブル(約1.2m)Black and Steel質量(g)約700形式パッシブラジエーター型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68x160x76感度87db SPL通信方式Bluetooth(R)5.1再生周波数帯域(Hz)60-20000充電時間(時間)フル:約3(20分の充電で約4の連続再生)連続再生時間約30時間防水保護等級IP67対応コーデックSBC
イヤホン カナル型 MODE EQ MARSHALLイヤホン カナル型 MODE EQMARSHALL
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
小さくてヘヴィー。カスタマイズされたドライバーは、歪みを最小限に抑えた高出力サウンドと、快適なフィット感を提供。耳に固定する独自のインイヤーデザインを実現しました。リモコンにEQスイッチが付属し、サウンドをさらにカスタマイズできます。異なる二つのイコライザー機能があり、好みに合わせて音質の調整が可能9mmのドライバーにより高出力のサウンドを実現付属する4つの交換可能なスリーブで快適なフィット感を実現 断線に強く耐久性のあるL字型3.5mmプラグ音楽の再生、一時停止、早送り、巻き戻し、コントロールできるリモコン
付属品イヤースリーブ(S/M/L/XL)質量(g)約20形式ダイナミック型感度100dB SPLインピーダンス18Ω再生周波数帯域(Hz)20 - 20000ドライバー径(Φmm)9
ブルートゥースヘッドホン ブラック Monitor III MARSHALLブルートゥースヘッドホン ブラック Monitor IIIMARSHALL
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷
60 年以上にわたる音響のノウハウを活かした高度なノイズキャンセリング技術を搭載し、不要なノイズをシャットアウトし、長時間音楽を楽しむことができます。また、マーシャルの新しいサウンドステージ空間オーディオ技術によって、お気に入りのミュージシャンが目の前にいるかのような没入感を提供します。 フライト中、通勤時、あるいはライブに向かう道中など、どんな環境でも、アダプティブラウドネス機能が周囲の音に応じて音質を調整し、音楽の細かなディテールを再現します。様々なリスニングスタイルに対応するため、EQ 設定や Spotify、音声アシスタントをスムーズに操作できるカスタマイズ可能な M ボタンを備えています。さらに、風の音を大幅にカットするよう設計されたマイクにより、ノイズキャンセリング機能とクリアな通話音質を損なうことなく楽しむことができます。内部が赤いベルベットで仕上げられた豪華なハードケースは、ギターケースを思わせるデザインで、マーシャルの音楽レガシーを体現しています。
付属品ヘッドホンケース、USB Type-C to Type-C 充電ケーブル(約 22cm)、USB-C to 3.5mm オーディオケーブル(約 1.23m)質量(g)約250形式ダイナミック型感度91.7 dB SPL (100 mV @ 1 kHz)インピーダンス35Ω通信方式Bluetooth(R)5.3再生周波数帯域(Hz)20 - 20000充電時間(時間)フル:2.5連続再生時間約70時間(ANCオン)、約100時間(ANCオフ)対応コーデックSBC,AAC,LC3
ブルートゥーススピーカー Woburn III MARSHALLブルートゥーススピーカー Woburn IIIMARSHALL
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
Homeline IIIシリーズの中で最大の大きさを誇るWoburn IIIは新しい 3 ウェイドライバーシステムを搭載。より深い没入感体験ができるよう再設計され、前シリーズよりも音の流れが更に広くなり、どんな空間も圧倒的なマーシャルのシグネチャーサウンドで満たしてくれます。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用 90W D級アンプx1、ミッド用 15W D級アンプx2、ツィーター用 15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:100.5 dB@1m付属品電源ケーブル質量(kg)約7.45形式アクティブスピーカー/バスレフ型入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400x317x203通信方式Bluetooth(R)5.2入力端子3.5mmステレオミニプラグ/RCA入力/HDMI端子再生周波数帯域(Hz)35~20000対応コーデックSBC
ブルートゥーススピーカー Tufton MARSHALLブルートゥーススピーカー TuftonMARSHALL
82,980税込91,278
1台
7日以内出荷
マーシャルのポータブルスピーカーで最もサイズの大きなTuftonと一緒に出かけよう。Tuftonは最大20時間の連続再生を誇り、外出先で長時間のリスニングが楽しめます。 Bluetooth(R)5.0テクノロジーにより、約10mの範囲でさまざまなワイヤレスデバイスに接続できます。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用 40WクラスDアンプx1、フルレンジ用 15WクラスDアンプx2、ツィーター用 10WクラスDアンプx1●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:102 dB SPL @ 1 m付属品電源ケーブル質量(kg)約4.9BLACK&BRASS形式アクティブスピーカー/バスレフ型入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)229x350x163通信方式Bluetooth(R)5.0入力端子3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)40~20000充電時間(時間)フル:2.5連続再生時間約20時間防水保護等級IPX2対応コーデックSBC,aptx
ブルートゥーススピーカー Stanmore III MARSHALLブルートゥーススピーカー Stanmore IIIMARSHALL
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
Homeline lllシリーズでミドルサイズにあたるStanmore IIIは、広がりのあるマーシャルサウンドを再現し、音楽に完全に没頭することができます。より深い没入感体験ができるよう再設計され、前シリーズよりも音の流れが更に広くなっています。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用50W D級アンプx1、ツイーター用15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:97dB@1m付属品電源ケーブル質量(kg)約4.25形式アクティブスピーカー/バスレフ型入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350x203x188通信方式Bluetooth(R)5.2入力端子3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)45~20000対応コーデックSBC
ブルートゥーススピーカー STOCKWELL II MARSHALLブルートゥーススピーカー STOCKWELL IIMARSHALL
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
Stockwell IIはわずか重量1.4kg。小型ながらパンチのあるサウンドを鳴らします。ステレオフォニック、マルチディレクションサウンドにより屋内、野外問わず音楽に没頭できます。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用10W D級アンプx1、ツィーター用5W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:80 dB SPL @ 1 m付属品USB Type-C充電ケーブル(約1.2m)質量(kg)約1.38BLACK&BRASS形式アクティブスピーカー/バスレフ型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161x180x70通信方式Bluetooth(R)5.0入力端子3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)60-20000充電時間(時間)フル:5連続再生時間約20時間防水保護等級IPX4入力電圧5~12V,3A USB-C対応コーデックSBC
イヤホン カナル型 MODE MARSHALLイヤホン カナル型 MODEMARSHALL
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
Modeにはマイクとリモコンが付属し、携帯電話で使用可能。優れたオーディオ、もつれにくいコード、マーシャルのレガシーを体現するユニークなスタイリングと組み合わせています。9mmのドライバーにより高出力のサウンドを実現S,M,L,XLの交換可能なサイズのイヤーピースが付属し心地よいフィット感を実現断線に強く耐久性のある3.5mmプラグ音楽の再生、一時停止、早送り、巻き戻し、通話がコントロールできるリモコン
付属品イヤースリーブ(S/M/L/XL)質量(g)約17形式ダイナミック型感度97 dB SPLインピーダンス34Ω再生周波数帯域(Hz)20 - 20000

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ