ヘッドホン/イヤホン/マイク (3) ブランド: NOBLEAUDIO出荷目安: 翌日以内すべて解除
FoKus Rex5 NOBLEAUDIO 欠品中
FoKus Rex5は、ラテン語で「王」を意味するハイエンド完全ワイヤレスイヤホンです。トライブリッド5ドライバー構成により、深みと明瞭さを実現した真のワイヤレスオーディオサウンドを提供します。力強い10mmダイナミックドライバー、精密な6mmプラナー(平面)ドライバー、そして3基のBAドライバーが組み合わされ、豊かな低音、詳細な中音域、クリアな高音域を、ワイドレンジで再生します。また、ANC、LDAC、マルチポイント接続、イヤホン本体に記録されるAudiodo EQチューニング、その他多数のトップクラスの機能を備えています。Rex5のサウンドチューニングは楽しく洗練されており、力強いサブベース、引き締まったミッドベース、極上の中音域、そしてクリアな高音域を特徴とします。AudiodoによるパーソナライズとNobleの改良されたFoKusアプリが提供する新しいEQツールにより、新たなステージのワイヤレス音質体験を可能にします。
付属品 シングルフランジシリコンイヤーピース:4ペア(XS/S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、フォームイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ポーチ・充電用USBケーブル(USB A to USB C / 約25cm) 形式 密閉型 周波数(Hz) 20-40K 接続方式 Bluetooth 保証期間 本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外) 動作範囲 約10m 充電時間(分) イヤホン:約90、ケース:約120 出力(mW) 5 バッテリー容量(mAh) イヤホン:45、ケース:500 インピーダンス(Ω) 32 ポート ケースの充電ポート:Type-C ドライバ種類 低音域用 10mmダイナミックドライバー×1、中-高音域用 BAドライバー×3、超高音域用 6mmプラナードライバー×1 Bluetooth Ver. 5.4 プロファイル A2DP / AVRCP / HFP / HSP / SPP 音圧感度(dB) 104 @1kHz 待機時間 イヤホン:約3000時間、ケース:約5000時間 イヤホン形状 カナル ドライバタイプ ハイブリッド型(ドライブリッド) オーディオコーデック SBC / AAC / aptX Adaptive / LDAC 再生時間(時間) 約5(ANCオン) / 約7(ANCオフ) ドライバ数 1DD+3BA+1PD(平面) / (片側)5ドライバー ノイズキャンセリング 外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応 マルチペアリング 対応 マルチポイント 対応
FoKus Apollo NOBLEAUDIO 翌日出荷
FoKus Apolloは、独自のハイブリッドドライバーを採用したNoble初のBluetoothヘッドホンです。技同軸上に配置された低音域に優れる40mmダイナミックドライバーと高音域に優れる14.5mmプラナーマグネティックドライバーのハイブリッド構成を採用。Bluetooth 5.3、マルチポイント接続対応。QCC3084チップセットと統合型ADIチップ、左右各3つのマイクによって最大-35dBのノイズリダクションを行うハイブリッドANCを搭載。外音取込モードも搭載。音量50%時ANCオフで最大80時間、ANCオンで最大60時間再生の長時間バッテリー。cVc 8.0対応の本体通話用マイクや着脱式ブームマイクを使用した高品質音声通話や、3.5mmオーディオケーブルでの有線接続、USB-Cケーブルを使用したゼロレイテンシーゲームモードでのゲーミング用途などシーンを選ばず使用でき、3.5mmやUSB-Cで接続時にもANCをオンにすることが可能です。FoKusアプリ(iOS/Android)によるEQ設定も可能。持ち運びに便利なEVA樹脂製セミハードタイプのキャリングケースが付属します。
付属品 EVA樹脂製セミハードキャリングケース、アクセサリーポーチ、着脱式ブームマイク、USBオーディオ&充電用USBケーブル(USB C to USB C / 約120cm)、有線接続用ケーブル(3.5mm4極ストレート to 3.5mm4極ストレート / 約120cm)、3.5mm to 6.35mm変換プラグ、フライトアダプター、3.5mm to 4.4mm変換プラグ(バランス接続非対応) 材質 陽極酸化アルミニウムフレーム、メモリーフォーム、プロテインレザー製イヤーパッド、アルカンターラ製ヘッドバンド 質量(g) 327 形式 密閉型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約195×約170×約85 感度 99dB @1kHz 周波数特性 10Hz - 40KHz 保証期間 本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外) 動作範囲 約10m 充電時間(時間) 3 出力(mW) 20 バッテリー容量(mAh) 1,000 インピーダンス(Ω) 32 ポート ケースの充電ポート:Type-C ドライバ種類 40mmダイナミックドライバー×1、14.5mmプラナーマグネティックドライバー×1 Bluetooth Ver. 5.3 プロファイル A2DP / AVRCP / HFP / HSP / SPP 待機時間 約1000時間 ドライバタイプ ハイブリッド型 オーディオコーデック SBC / AAC / aptX HD / LDAC 再生時間(時間) 約60(ANCオン) / 約80(ANCオフ) ドライバ数 1DD+1PD(平面) / (片側)2ドライバー ノイズキャンセリング 外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応 マルチペアリング 対応 マルチポイント 対応
FoKus Amadeus NOBLEAUDIO 翌日出荷
FoKus Amadeusは、モーツァルトの初期作品からインスピレーションを得て、古典的な芸術性と現代的なエンジニアリングを融合させたコンセプトモデルとなる完全ワイヤレスイヤホンです。鮮やかな赤い仕上げから精密に調整された新開発の8.3mmカスタム三層ダイアフラムダイナミックドライバーまで、Amadeusは「見た目も音も美しい」製品作りというNobleの理念を体現しています。単なる音楽鑑賞ではなく、感情を込めて聴くためのモデルであり、表現力豊かで没入感があり、洗練されたサウンドを提供します。AudiodoによるパーソナライズとNobleの改良されたFoKusアプリが提供するQツールにより、優れたワイヤレス音質体験を可能にします。
付属品 シングルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(XS/S/M)、ポーチ・充電用USBケーブル(USB A to USB C / 約25cm) 形式 密閉型 感度 113dB @1kHz 周波数特性 20Hz - 20KHz 保証期間 本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外) 動作範囲 約10m 充電時間(分) イヤホン:約90、ケース:約120 出力(mW) 3 バッテリー容量(mAh) イヤホン:65、ケース:500 インピーダンス(Ω) 37 ポート ケースの充電ポート:Type-C ドライバ種類 新開発8.3mmカスタム三層ダイアフラム・ダイナミックドライバー×1 Bluetooth Ver. 5.4 プロファイル A2DP / AVRCP / HFP / SPP 待機時間 イヤホン:約3000時間、ケース:約5000時間 ドライバタイプ ダイナミック型 オーディオコーデック SBC / AAC / aptX Adaptive / LDAC 再生時間(時間) 約8(ANCオン) / 約12(ANCオフ)、充電ケースでの充電回数:約2.5回、合計再生時間:約28(ANCオン)/ 約42(ANCオフ) ドライバ数 1DD / (片側)1ドライバー ノイズキャンセリング 外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応 マルチペアリング 対応 マルチポイント 対応
フォノケーブル audio-technica 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
VMカートリッジ audio-technica 税込 ¥ 9,898 ¥ 8,998 バスケットへ