オーディオ :「PCM」の検索結果
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HDMIケーブルをテレビにつなげるだけで、スピーカーとの接続が可能になります。さらにHDMI連動が可能なため、電源のON/OFFなどの操作がカンタンにできます。厚みのあるスピーカーボックスによって、テレビ単体では再現できない最低音も忠実に表現することができます。
付属品電源コード、リモコン、ステレオ音声ケーブル、光デジタルオーディオケーブル、壁付けブラケット、壁付け用ねじ、コンクリート壁用アンカー
色ブラック
質量(g)1500
形式バスレフ型
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)12
最大出力(W)15+15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×84×66
入力端子HDMI端子(ARC対応)/光デジタル角型端子(PCMのみ)/3.5mmミニジャック(アナログ音声)
再生周波数帯域(Hz)40~20000
BluetoothVer.4.2対応
待機時消費電力(W)0.5以下
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。