アンプ内蔵カラオケスピーカー サウンドプロMAXTO-PLAN(東京企画販売)5日以内出荷
ハイクオリティ音質で迫力のカラオケが家庭で簡単に楽しめます。カラオケサービス(JOYSOUND、DAM、JCOM)スマホアプリの接続でスグ使える。各種オンデマンドカラオケやPC、スマホで簡単カラオケ。光デジタル、COAXIAL、ブルートゥース、USB対応。高性能ワイヤレスマイク2本付き。5スピーカー 低音増幅パッシブボード内蔵。高級感漂う木目調デザイン。
用途家庭用カラオケ、サウンドスピーカーとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×24.5×17質量(kg)約4.3材質ABS樹脂、MDF電源DC20V/3.0A消費電力(W)60スピーカーツイーター×2、スコーカー×2、ウーファー×1、低音増幅パッシブボード×1付属品ワイヤレスマイク2本、リモコン、3.5mmオーディオケーブル、光デジタルケーブル機能キーコントロール、音量調節、マイク音量調節、エコー調節、DELAY調節、音質調節(高/低音・カラオケ・映画・ニュース)入力ブルートゥース(V5.0)、光デジタル(PCM)、同軸デジタル(PCM)、AUX(ステレオ)、RCA(ステレオ)、USB(2.0)、MicroSD対応コーデックMP3、WMA、APE、WAV、FLAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP出力イヤホン(AUXステレオ)、サブウーファー(RCAモノラル)
カラオケ練習機 HYPER(ハイパー)もりあげくんTO-PLAN(東京企画販売)取扱い終了
携帯電話・パソコン・DVDプレーヤー・オーディオコンポ、これらに接続するだけでエコーが効いた迫力のサウンドでカラオケをする事ができます。
ご自宅でカラオケの練習やホームパーティー・宴会など、どこでも簡単にカラオケをすることが出来ます。
ピンジャックのステレオ入出力端子も装備していますので、通常のオーディオミキサーやDVDプレイヤーなどほとんどの再生機器にも利用できます。
エコー調節のほか、マイクトーンの高低も調節可能。
用途カラオケ練習、カラオケマイク、パーティに。仕様マイク入力、マイク音量調節、デジタルエコー調節、マイク音質調節、オーディオ入力、オーディオ出力付属品ACアダプター・ステレオミニジャック接続コード・マイク1本材質本体:ABS樹脂/マイク:亜鉛アルミニウム合金質量(g)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×35
カラオケマイクST ステレオスピーカーTO-PLAN(東京企画販売)取扱い終了
スピーカーとマイクが一体になっているので簡単にどこでもカラオケが出来ます。
大迫力のステレオスピーカー搭載。マイク音量と音楽の音量を別に調整可能。
Bluetoothで無線接続することでワイヤレスでマイクからカラオケ音源を再生できます。
Bluetooth接続しなくても付属の音声用ケーブルを使用してスマホやオーディオプレーヤーの音を出力したりデバイス用のマイクとして使用することが可能。
付属ケーブルをデバイスのヘッドフォンジャックに接続することで、音声の録音も出来ます。
USB接続できるスティックメモリーやMP3プレーヤー等と接続、再生が可能。
TELEC認証番号R204-620474
付属品専用ケース、充電用USBケーブル、音声用ケーブル材質アルミニウム、ABS樹脂質量(kg)0.345出力(W)(スピーカー)5×2電源内蔵リチウムバッテリー方式(マイク)コンデンサー周波数特性30Hz~20kHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×251充電電圧(V)DC5バッテリー容量(mAh)2600Bluetoothver.4.0
カラオケマイクM モノラルスピーカーTO-PLAN(東京企画販売)取扱い終了
スピーカーとマイクが一体になっているので簡単にどこでもカラオケが出来ます。モノラルスピーカーの軽量タイプ。
Bluetoothで無線接続することでワイヤレスでマイクからカラオケ音源を再生できます。
Bluetooth接続しなくても付属の音声用ケーブルを使用してスマホやオーディオプレーヤーの音を出力したりデバイス用のマイクとして使用することが可能。
付属ケーブルをデバイスのヘッドフォンジャックに接続することで、音声の録音も出来ます。
TELEC認証番号R204-780005
用途カラオケマイク型、Bluetoothスピーカー、モノラルスピーカー、カラオケ、練習用として。材質アルミニウム、ABS樹脂質量(kg)0.2出力(W)(スピーカー)3電源内蔵リチウムバッテリー方式(マイク)コンデンサー周波数特性100Hz~10kHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×210バッテリー容量(Ah)1充電電圧(V)DC5充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)1000使用時間(時間)2.5~3Bluetoothver.2.1