1台3役のデジタルオーディオプレーヤー。ワイヤレスで楽しめるデジタルオーディオ「kana BT」。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホン/スピーカーで楽しめる。16GBメモリー内蔵+microSDHC(16GB)付属。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長60時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB充電で約11時間使用可能(音楽再生時)
仕様●対応ファイル形式:MP3 / WAV※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV●録音時間(内蔵メモリー16GB):約60時間 (ボイス録音)
付属品microSDHCカード(16GB) 、専用イヤホン、専用USBケーブル、取扱説明書、保証書
質量(g)約30
外形寸法(mm)W41×D10×H87
電源(V)DC 5 (USB給電)
規格Bluetooth:Ver 4.1
周波数特性音声:20Hz~20KHz
バッテリーリチウムイオンバッテリ
充電時間(バッテリ)約4時間
メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。
ディスプレイ1.8型液晶パネル
保証期間1年間
受信周波数FMラジオ:76.0MHz~108.0MHz
出力(mW)ヘッドホン:最大10
画素数ディスプレイ:128×160ピクセル
再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11時間/Bluetooth使用時:約4時間30分
対応コーデックBluetooth音声:SBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP
USB規格USB2.0(High Speed)
単4×1本で約21.5時間再生!乾電池対応デジタルオーディオプレーヤー。充電いらず!乾電池対応のデジタルオーディオプレーヤー。単4形乾電池1本で約21.5時間の音楽再生。16GBメモリー内蔵で約4000曲保存可能。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長72時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB端子搭載でパソコンに直接挿せる
仕様●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応乾電池:単4形アルカリ乾電池×1本 ※充電式電池(ニッケル水素電池)には対応しておりません。●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1●録音ファイル形式:WAV(PCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約72時間(512kbps)
付属品専用イヤホン、取扱説明書、保証書※乾電池は付属しておりません。
質量(g)約22
外形寸法(mm)W90×D27×H20※突起箇所を含む
対応OSWindows 11、10、8.1
周波数特性音声:20Hz~20KHz
メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。
ディスプレイ1型モノクロ液晶
保証期間1年間
受信周波数FMラジオ:76MHz~108MHz
出力(mW)ヘッドホン:最大8.7
動作湿度(%)20~80
画素数ディスプレイ:128×64
インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32
動作温度範囲(℃)0~40
再生時間(時間)(乾電池)約21.5
USB規格USB2.0(High Speed)
USB充電で約16.5時間再生!デジタルオーディオプレーヤー。USB充電式のデジタルオーディオプレーヤー。直接挿せるUSB充電で約16.5時間の音楽再生。内蔵16GBメモリー(約4000曲保存可能)+microSDHC(16GB)付属。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長73時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載
仕様●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応外部メモリー:microSD(~2GB)/microSDHC(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV(リニアPCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約73時間(512kbps)
付属品microSDHCカード(16GB)、専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)約23
外形寸法(mm)W90×D27×H13※突起箇所を含む
対応OSWindows11、10、8.1
周波数特性音声:20Hz~20KHz
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間(バッテリー)約4時間
メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。
ディスプレイ1型モノクロ液晶
保証期間1年間
受信周波数FMラジオ:76MHz~108MHz
出力(mW)ヘッドホン:最大8.7
動作湿度(%)20~80
画素数ディスプレイ:128×64
インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32
動作温度範囲(℃)0~40
再生時間(時間)(バッテリー)約16.5
USB規格USB2.0(High Speed)
1台
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。