絞り込み
ブランド
  • フォスター電機
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(283)
  • エレコム(249)
  • audio-technica(241)
  • オーム電機(205)
  • JVC(ビクター)(164)
  • フジパーツ(150)
  • AZLA(アズラ)(107)
  • YAMAHA(ヤマハ)(102)
  • サンワサプライ(101)
  • SONY(100)
  • PGA(91)
  • RS PRO(90)
  • ELPA(86)
  • FINAL(72)
  • エスコ(57)
  • ラディウス(57)
  • サンワダイレクト(53)
  • 長塚電話工業所(51)
  • プリンストン(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBスピーカ フォスター電機USBスピーカフォスター電機
6,598税込7,258
1個
当日出荷
USB Type A で接続可能な 『ありそうで無かった』 産業用途向けのUSBスピーカです。アンプ内蔵、高音圧、USB接続で取付簡単、屋外での使用も想定しており、IP55(防塵・防水)も対応しております。産業用途の製品と相性が良く、音声案内、警報音、通知音等の周波数帯域の音圧(音の大きさ)、明瞭度(クリアー)を意識した特性を持っています。
用途産業用ロボット、搬送ロボット(AGV・AMR)、自動精算機、券売機、販売機、セキュリティー機器、交通機器、デジタルサイネージ、宅配BOX、その他各種音声案内及び警報音等高さ(mm)24質量(g)約90最大径(Φmm)(Case込み寸法)77.5保存温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【SPL】93 (@1kHz, Input 0dBFS)動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)【内部】Φ50防水IP55
小型パーソナルアンプ フォスター電機小型パーソナルアンプフォスター電機
34,980税込38,478
1個
11日以内出荷
デジタルアンプを搭載したコンパクトなハイレゾ対応パワーアンプです。ご好評のAP05/AP15dに続き、小型パーソナル・パワーアンプのラインナップを拡充。電源回路や各種パーツを見直し、ハイレゾに対応するとともに音質を大幅に向上。出力も20W+20W(4Ω)に増強しました。P802-S/P803-S/P804-Sなどのハイレゾ対応パッシブスピーカーと接続することで、手軽にハイレゾシステムを構築できます。 PCやメディアプレーヤーなどの各種音楽ソースを入力し、スピーカー端子にメーカーかんすぴシリーズのパッシブスピーカーなどを接続するだけ。もちろん、接続用のステレオミニケーブル(0.8m)/ステレオRCAケーブル(1.5m)やスピーカーケーブル(1.5m)×2本も付属しています。 入力端子は、フロントパネルのステレオミニ端子に加えてリアパネルにRCA ピンも装備。CDプレーヤーなどの入力ソースを常時接続しておく場合などに便利です。※入力信号はステレオ・ミニジャックが優先です。ステレオ・ミニジャックとRCAピンの同時入力はできません。 自動的に消費電力を抑えるオートスタンバイ機能を装備。この機能はON/OFF が可能ですので、再生機側の出力レベルを絞った際などに意図しないタイミングでスタンバイ状態に切り替わってしまうことも回避できます。
付属品ACアダプター×1ヶ、スピーカーケーブル(1.5m)×2ヶ、ステレオミニケーブル(0.8m)×1ヶ、ステレオRCAケーブル(1.5m)×1ヶ質量(g)520消費電力(W)60(最大)、1以下(スタンバイ時)電源DC15V(専用ACアダプター付属)最大出力(W)20+20(負荷4Ω)、12+12(負荷8Ω)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×42×138※突起物含む入力端子ステレオ・ミニジャック、RCAピン×2/入力感度:1V※入力はステレオ・ミニジャックが優先。両入力の同時入力はできません。S/N比100以上歪率(%)全高調波:0.01(出力3W、負荷8Ω、1kHz)関連資料(2.42MB)インピーダンス(Ω)適合スピーカー:4~8
マイクロスピーカー(直径40mm) フォスター電機マイクロスピーカー(直径40mm)フォスター電機
2,498税込2,748
1個
欠品中
寸法(mm)Φ40質量(g)8.5周波数(Hz)最低共振:470±80音圧レベル(dB)81.5±2最大入力(W)1定格入力(W)0.5インピーダンス(Ω)8.0±15%
マイクロスピーカー(直径36mm) フォスター電機マイクロスピーカー(直径36mm)フォスター電機
2,498税込2,748
1個
欠品中
寸法(mm)Φ36質量(g)7.5周波数(Hz)最低共振:570±90音圧レベル(dB)83.0±2最大入力(W)1定格入力(W)0.5インピーダンス(Ω)8.0±15%
マイクロスピーカー(楕円型 40×20mm) フォスター電機マイクロスピーカー(楕円型 40×20mm)フォスター電機
2,598税込2,858
1個
欠品中
寸法(mm)40×20質量(g)6.9周波数(Hz)最低共振:480±96音圧レベル(dB)79.5±2最大入力(W)2定格入力(W)1インピーダンス(Ω)8.0±15%
RPステレオ・ヘッドホン フォスター電機RPステレオ・ヘッドホンフォスター電機
37,980税込41,778
1個
11日以内出荷
リファレンス・ヘッドホンとして世界中のスタジオで使用され続ける「RP -Regular Phase- ヘッドホン」 高耐熱ポリイミドフィルムをベース材に銅箔エッチングを施した、メーカー独自のRP振動板を搭載。 T50RPmk3gは、その呼称の通り、通常のダイナミック型ではない”RP”(Regular Phase:全面駆動型)方式の平面振動板を採用しています。従来のダイナミック型のものとは一線を画した、平面振動板ならではのサウンドを更に進化させ、唯一無二の”RPサウンド”を実現しています。 磁気回路 RP方式の磁気回路の大きな特長として、”上下のマグネットを反発させることで大きな有効磁束密度を得て、その間に振動板を挟みこむ”という点が上げられます。これにより、RP方式の磁気回路は”振動板の振動方向に対して、対称の磁束密度分布を得る”ことが可能となっており、圧倒的なリニアリティーを得る事に成功しています。また、マグネットには”棒状ネオジムマグネットを採用し、より大きな磁束密度を得る事に成功し能率の大幅な向上に成功しています。 広い再生帯域と優れたトランジェント特性、また3,000mWまでの高い耐入力を実現し、様々な音楽ソースにも余裕を持って対応。 ジグザグ形状のプリンテッド・コイル(ボイスコイルに相当)パターンを採用し、縦方向、横方向の動きが均等である(ぶれがない)ため、特に中高音域の情報量が増し、例えば、ヴォーカルのリアリティーなどが大変優れています。また、プリンテッド・コイル素材に銅箔を採用することで、高耐入力及び、さらなる音質の向上を実現しています。また、ベースとなるフィルム材に採用された高耐熱素材として定評あるポリイミドを使用することにより、プロ用ヘッドホンに不可欠な高耐入力性を獲得しています。 低反発高級イヤーパッドを採用。ソフトな掛け心地で長時間使用でも快適なモニタリングが可能。 レコーディング、マスタリングなどの長時間のモニタリング作業にもストレスなく対応出来る、低反発ウレタンを使用した高級イヤーパッドを採用。 使用環境に合わせて使い分け出来る、接続ケーブルを2種類付属。 簡単に着脱可能な片出し式ヘッドホンケーブルを採用。 Φ6.3mmステレオフォーン・ケーブル(3m)に加え、 Φ3.5mmステレオミニフォーン・ケーブル(1.2m)の2種類の金メッキプラグケーブルを付属。
付属品Φ6.3mm ステレオフォーン・ケーブル(3m) × 1本、Φ3.5mm ステレオミニフォーン・ケーブル (1.2m)× 1本型式セミオープンRPダイナミック型本体質量(g)約315(コード含まず)感度92dB/mWインピーダンス50Ω再生周波数帯域(Hz)15~35000RoHS指令(10物質対応)対応最大入力(mW)3000
スピーカーボックス 1台 フォスター電機スピーカーボックス 1台フォスター電機
7,998税込8,798
1台
11日以内出荷
付属品木ネジ4個、ワッシャー4個形式バスレフ型板厚・材質t9パーティクルボード
スピーカーグリル 20cm 2個1組 フォスター電機スピーカーグリル 20cm 2個1組フォスター電機
9,998税込10,998
1組
11日以内出荷
付属品木ネジセット適合サイズ20cm用スピーカーグリル(ラウンドフレーム対応)モデルFE208EΣ、FE208NS、FW208HS
2cm/8cm 2WAY ハイレゾ対応バスレフスピーカー フォスター電機2cm/8cm 2WAY ハイレゾ対応バスレフスピーカーフォスター電機
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
小音量でも高音質。小音量オーディオを体現する、コンパクトサイズの2ウェイバスレフ型ハイレゾ対応スピーカー。 高域周波数が40KHzまで確保されているハイレゾ対応スピーカーです。 LV2.0 Premiumを使用すれば、すぐにDSDや192KHzのハイレゾ音源を楽しむことが可能です。 Premiumに搭載されているUSB-DACを用いたアンプでもハイレゾ音源を楽しむことができます。 高音質のスピーカーユニットを専用設計された木製エンクロージャーに搭載。小音量でも高音質を実現し、プライベート空間におけるやすらぎの時間を演出する上質な「小音量オーディオ」を体現する2ウェイスピーカーシステム。 インテリアにマッチする落ち着いた色合いの木製2ウェイリアバスレフ型エンクロージャーを採用しました。 ツイーターには、UFLC ソフトドーム振動板を採用。内部損失が高く軽量な振動板により、周波数特性は40kHzの高域まで充分に伸びたハイレゾ対応仕様としました。 ウーハー用コーン紙には、適度な剛性と内部損失を保有する木材パルプを採用。エッジにはウレタンフォーム材を使用し8cm口径としては十分な低音特性を保有させています。
付属品スピーカーケーブル(1.5m)×2質量(kg)1.1/(1本)形式2ウェイバスレフ型周波数150Hz~40kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×195×120(1本)インピーダンス音圧レベル(dB)80/W(1m)入力(W)15スピーカーユニット8cm コーン型ウーハー20mmソフトドームツイーター最大入力(W)24
純マグネシウムドームツィーター フォスター電機純マグネシウムドームツィーターフォスター電機
62,980税込69,278
1個
11日以内出荷
25mm純マグネシウム振動板のワイドレンジドームツィーター。 Φ25mmの純マグネシウム振動板を採用した、NewLシリーズドームツィーターモデル。 強力フェライト低歪磁気回路に高比重樹脂使用の新形状のフレーム を採用し、密度感の高い中音域はボーカルを生々しく再生するとともにナチュラルに伸びた高音域で、透明感の高い力強さと厚みを持つ中高音を再生します。
質量(g)マグネット:329×1、403×2周波数(kHz)推奨クロスオーバー:1.5(-12dB/Oct.)以上入力150W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ93インピーダンス再生周波数帯域(Hz)900~50k音圧レベル(dB)90/W(1m)総質量(kg)2.6

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ