絞り込み
ブランド
  • フォスター電機
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(248)
  • オーム電機(204)
  • Jabra(155)
  • AZLA(アズラ)(104)
  • サンワサプライ(100)
  • ELPA(85)
  • audio-technica(69)
  • サンワダイレクト(52)
  • エスコ(51)
  • SONY(47)
  • FSC(36)
  • フジパーツ(36)
  • カナレ電気(33)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33)
  • SOUL(ソウル)(33)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(31)
  • JVCケンウッド(24)
  • 谷沢製作所(23)
  • BUFFALO(バッファロー)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBスピーカ フォスター電機USBスピーカフォスター電機
6,598税込7,258
1個
当日出荷
USB Type A で接続可能な 『ありそうで無かった』 産業用途向けのUSBスピーカです。アンプ内蔵、高音圧、USB接続で取付簡単、屋外での使用も想定しており、IP55(防塵・防水)も対応しております。産業用途の製品と相性が良く、音声案内、警報音、通知音等の周波数帯域の音圧(音の大きさ)、明瞭度(クリアー)を意識した特性を持っています。
用途産業用ロボット、搬送ロボット(AGV・AMR)、自動精算機、券売機、販売機、セキュリティー機器、交通機器、デジタルサイネージ、宅配BOX、その他各種音声案内及び警報音等高さ(mm)24質量(g)約90最大径(Φmm)(Case込み寸法)77.5保存温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【SPL】93 (@1kHz, Input 0dBFS)動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)【内部】Φ50防水IP55

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ