絞り込み
ブランド
- フォスター電機
- モノタロウ(1)
- エレコム(162)
- Jabra(159)
- audio-technica(140)
- オーム電機(90)
- JVC(ビクター)(86)
- AZLA(アズラ)(84)
- SONY(ソニー)(71)
- PGA(69)
- FINAL(66)
- サンワサプライ(58)
- ELPA(55)
- SHURE(49)
- 長塚電話工業所(49)
- ラディウス(45)
- BOSE(ボーズ)(41)
- フジパーツ(41)
- FSC(38)
- カシムラ(35)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

RPステレオ・ヘッドホン
フォスター電機¥37,980税込¥41,7781個10日以内出荷リファレンス・ヘッドホンとして世界中のスタジオで使用され続ける「RP -Regular Phase- ヘッドホン」 高耐熱ポリイミドフィルムをベース材に銅箔エッチングを施した、メーカー独自のRP振動板を搭載。 T50RPmk3gは、その呼称の通り、通常のダイナミック型ではない”RP”(Regular Phase:全面駆動型)方式の平面振動板を採用しています。従来のダイナミック型のものとは一線を画した、平面振動板ならではのサウンドを更に進化させ、唯一無二の”RPサウンド”を実現しています。 磁気回路 RP方式の磁気回路の大きな特長として、”上下のマグネットを反発させることで大きな有効磁束密度を得て、その間に振動板を挟みこむ”という点が上げられます。これにより、RP方式の磁気回路は”振動板の振動方向に対して、対称の磁束密度分布を得る”ことが可能となっており、圧倒的なリニアリティーを得る事に成功しています。また、マグネットには”棒状ネオジムマグネットを採用し、より大きな磁束密度を得る事に成功し能率の大幅な向上に成功しています。 広い再生帯域と優れたトランジェント特性、また3,000mWまでの高い耐入力を実現し、様々な音楽ソースにも余裕を持って対応。 ジグザグ形状のプリンテッド・コイル(ボイスコイルに相当)パターンを採用し、縦方向、横方向の動きが均等である(ぶれがない)ため、特に中高音域の情報量が増し、例えば、ヴォーカルのリアリティーなどが大変優れています。また、プリンテッド・コイル素材に銅箔を採用することで、高耐入力及び、さらなる音質の向上を実現しています。また、ベースとなるフィルム材に採用された高耐熱素材として定評あるポリイミドを使用することにより、プロ用ヘッドホンに不可欠な高耐入力性を獲得しています。 低反発高級イヤーパッドを採用。ソフトな掛け心地で長時間使用でも快適なモニタリングが可能。 レコーディング、マスタリングなどの長時間のモニタリング作業にもストレスなく対応出来る、低反発ウレタンを使用した高級イヤーパッドを採用。 使用環境に合わせて使い分け出来る、接続ケーブルを2種類付属。 簡単に着脱可能な片出し式ヘッドホンケーブルを採用。 Φ6.3mmステレオフォーン・ケーブル(3m)に加え、 Φ3.5mmステレオミニフォーン・ケーブル(1.2m)の2種類の金メッキプラグケーブルを付属。付属品Φ6.3mm ステレオフォーン・ケーブル(3m) × 1本、Φ3.5mm ステレオミニフォーン・ケーブル (1.2m)× 1本型式セミオープンRPダイナミック型本体質量(g)約315(コード含まず)感度92dB/mWインピーダンス50Ω再生周波数帯域(Hz)15~35000RoHS指令(10物質対応)対応最大入力(mW)3000





![Airclip AC700 MONSTER[家電] Airclip AC700 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)