オーディオ :「アンプ付きスピーカー」の検索結果
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。従来のUSB電源スピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。BASS(低音)コントールを搭載し好みの音質に調整が可能です。前面に外部入力端子(AUX IN)を搭載。スマートフォンなどを手軽に接続して音楽を楽しむことができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。電源ON/OFFスイッチ(背面)とボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)
最大出力(W)36(18W+18W)
外形寸法約W98×D97×H208mm
センサー3.0インチ(直径約78mm)
周波数特性20Hz~20KHz
入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。 ※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。
家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。
5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどで調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。
電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、リビングからキッチン、就寝前のベッドサイドなど幅広く利用できます。
USB給電での動作にも対応しており別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することで電池残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。
簡単にケーブルを巻き取れるケーブルホルダー付きで余剰ケーブルをすっきりと収納できます。
リモコンなどを置くことができる簡易スタンド機能付き
アンプ内蔵だからコンパクトでも明瞭で迫力のあるサウンドを再生できます。
電源とボリュームコントロールを分けているため電源をONするだけでいつもの音量で聞くことが可能です。
大型のボリュームコントロールを採用しており、音量調整が容易です。
3.5mmステレオミニプラグ接続なのでほぼ全てのテレビで使用できます。
電池使用時間(時間)約70時間(アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
セット内容microUSBケーブル(1m)×1取扱説明書
外形寸法W180×D130×H93mm(ボリュームコントロール含む)
周波数特性130Hz~15KHz
電源単3形乾電池×4本(別売り)microUSBポート(5V 500mA)
入力端子3.5mmステレオミニジャック
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)17(定格出力)
周波数特性100~10000Hz
仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ
質量(kg)約5.6
使用温度範囲(℃)5~45
最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時)
入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時)
通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)
S/N比65dB以上(外部入力端子)
音圧レベル(dB)最大106(JEITA)
歪率(%)定格2以下
再生周波数(Hz)85~20000
アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
受信チャンネル(ch)1
使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。
RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。
ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。
前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。
デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。
テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W)
セット内容RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書)
外形寸法W82×D130×H187mm
周波数特性130Hz~20000Hz
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
電源を入れるだけですぐに使える。様々な場所やシーズンで大活躍。
ハンドル&車輪付きなので持ち運び楽々。
用途お部屋でも、屋外でも!
仕様センシティビティ:92±3dB、全高調波歪率:≦0.7%(1W)、ハンドキャリー:2段階調節、VHFマイク使用範囲:約30m(遮蔽物無し)
付属品専用VHFワイヤレスマイク(※別売 単3電池×2)、専用マイクスタンド、専用リモコン(※別売 単4電池×2)、専用ACアダプター、FMケーブルアンテナ、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約8.8
色ブラック
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
最大出力(W)40
周波数AUX:20Hz~20KHz
周波数特性55Hz~20KHz
S/N比≧71dB
充電時間(時間)6~8
スピーカーツィーター:3インチ、ウーファー:8インチ
動作時間フルvol.時:約3時間、30%vol.時:約6時間
充電池タイプ4Ah鉛蓄電池
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
Bluetoothバージョン4.2、範囲:最大約10m
周波数帯域(FM)(MHz)76.0~108.0
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
実用最大出力20Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。高音再生専用のツィーターを搭載し、透明感に優れた超高音の美しいサウンド再生を可能にしています。深みのある低音域から自然で安定した中音域を再生する2.5インチのウーファーユニットを搭載しています。操作性の高い大型スイッチ類を採用しており、BASS(低音)、TREBLE(高音)、ボリュームの調整が可能です。視聴環境や音源により細かく調整ができます。前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。重厚感とスタイリッシュな雰囲気を出すヘアライン加工を施したアルミ製パネルを使用しています。左右のスピーカー間はRCAピンジャックケーブルのセパレート式になっており、市販のRCAピンジャック延長ケーブルで延長することが可能です。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様■実用最大出力:20W(10W+10W)■周波数特性:20Hz~100kHz■スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.5インチ(直径約63.5mm)■ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm)■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■外部入力:AUX※右スピーカー前面■外部出力:ヘッドホン端子■電源:内蔵■外形寸法:W90×D159×H191mm■ケーブル長:スピーカー間ケーブル(RCAピンジャック含む)約1.5m、PC接続ケーブル約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード約1.5m(コード含む)■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れれば いつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。実用最大出力1W(0.5W+0.5W)
仕様ケーブル長:PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約0.9m、USB電源ケーブル約1.0m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:1W(0.5W+0.5W)
セット内容取扱説明書
寸法(mm)W60×D66×H150
色ブラック
質量(g)396
電源内蔵(※USBポートより供給(DC5V/500mA))
外部出力ヘッドホン端子
周波数特性200Hz~20000Hz
入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
小さくてもパワフルでクリアなサウンドを。激しい水しぶきにも影響を受けない防水性能搭載で、場所を気にせず音楽を思い切り楽しめるポータブルスピーカーです。
用途片手でサッと持てるミニサイズながら迫力あるサウンドを実現する、高音質ポータブルスピーカーです。 。Bluetooth(R)接続でワイヤレスに使用可能。室内のさまざまな場所はもちろん、屋外にも持ち出せます。 。最大出力7.5W。Φ52mmフルレンジドライバーとパッシブラジエーターを搭載し、パワフルでクリアなサウンドを実現しました。 。通常の小型Bluetoothスピーカーと比較し、高音・低音を細やかに再生。取りこぼしなく幅広い音域を表現し、より豊かなサウンドを届けます。 。あらゆる方向からの激しい水しぶきを受けても機器が影響を受けない、防水規格IPX6対応。浴室でのシャワー中、キッチン、アウトドアシーンでも安心して使えます。 。microSDに音楽を保存して再生可能。カードリーダー機能を搭載しているため、パソコンとスピーカーをケーブルで接続するだけで書き込みも可能です。 。※microSD対応拡張子:MP3、APE ※microSDは付属しません。 。1回の充電で最大11時間の音楽再生が可能。こまめな充電をしなくても、ワイヤレスで音楽を流しっぱなしにしておけます。 。※音量50%でのメーカー試験結果による。音量と再生内容により再生時間が短くなる場合があります。 。本体の側面のボタンで電源のON/OFFやボリューム調整、モード切り替えが可能。直感的に操作できます。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電可能。スマートフォン・タブレットの充電用ケーブルが使えます。 。※充電用USB Type-Cケーブルは付属していません。 。本製品を2台同時にBluetooth接続することでステレオ再生が可能に。音楽をより立体的に、臨場感を味わいながら楽しめます。 。底部に滑り止めのゴムが付いていて、振動でガタつくのを防ぎます。 。ストラップホールに通して使える便利なストラップ付き。浴室のポールなどに吊り下げて使えます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様最大登録可能台数:8台
その他※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリーカードUHS-Iでの速度になります。※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDXCメモリーカードUHS-Iでの速度になります。※3)ファイルシステム形式NTFSには非対応です。FAT32またはexFATに変更後、ご使用ください。
付属品ストラップ ※充電用ケーブルは付属していませんので、市販のUSB Type-Cケーブルをご使用ください。
適合コンテンツ保護:SCMS-T方式
色ブラック
質量(g)約380
外形寸法(mm)幅約77×奥行約77×高さ約101
規格TELEC
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
最大出力(W)7.5
対応機種Bluetoothに対応したスマートフォン・タブレットやパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
周波数特性100Hz~18.5kHz
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3
充電時間約2時間30分
保証期間1年間
対応メディアメモリーカード:容量16GB以上のmicroSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II※2)※3
防塵防水性能IPX6
入力端子USB Type‐Cポート、メモリーカード(microSDカード)
スピーカーユニット約Φ52mm
連続再生時間約11時間 ※音量を50%に設定した場合の再生時間です。音量・再生する内容によって異なります。
スピーカ形式ダイナミック密閉型(パッシブラジエーター方式)
インピーダンス(Ω)4
対応ファイルメモリーカード:MP3、APE
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)約10 ※障害物なきこと
使用周波数(GHz)2.4
伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20k
対応コーデックSBC
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
実用最大出力16Wのハイパワーと響きの良い木製キャビネット筐体により迫力と臨場感のある音楽を再生します。インテリアにもマッチする木製キャビネットを採用し、シンプルで飽きのこないデザインはパソコンだけでなく40インチ程度のテレビ用スピーカーとしてもお勧めです。高音再生に優れた1インチツィーターユニットを搭載しており透明感のある高音域の再現が可能です。豊かな低音域まで再現できる大型の2.5インチドライバーユニットを搭載。迫力の重低音を再現します。BASS(低音)コントロール、TREBLE(高音)コントロールを搭載。好みの音質に調整が可能です。左右スピーカーユニット間は3.5mmオーディオケーブル(約1.5m)で接続されており、 スピーカー間を市販のオーディオ延長ケーブル等で延長することも可能です。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
電源内蔵
最大出力(W)16(5W×2+3W×2)
外形寸法W110×D123×H180mm
センサー2.5インチ(直径約67mm)
周波数特性40Hz~22,000Hz
入力端子有線接続(3.5mmステレオミニケーブル )
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(非防磁設計)
取扱説明書あり
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
レコードやカセットテープ、ラジオ、外部入力の音をCDに簡単録音
わかりやすい日本語表示
音楽鑑賞に最適な3.5W+3.5Wアンプ、バスレフ方式ステレオスピーカー
オートリターン機能付き3スピード対応アナログターンテーブル
ハイポジションにも対応したカセットテープ・プレーヤー部
便利なアナログ入出力端子
PLLシンセサイザー方式AM/FMチューナーを搭載
ワイドFM(FM補完放送)対応FMチューナー搭載
レコードにあわせた交換針をご用意 (別売)
仕様【アンプ部】出力:3.5W + 3.5W、周波数特性:50Hz~20kHz、入力感度(AUX):500mV/20kΩ、【CDレコーダー部】再生可能ディスク:CD-DA、CD-R、CD-RW、録音可能ディスク:音楽用CD-R、音楽用CD-RW、録音サンプリング周波数:44.1kHz、周波数特性:20Hz~20kHz(+/-3dB)、S/N比:再生/85dB以上、録音/75dB以上、【カセットプレーヤー部】トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ、ヘッド構成:再生ヘッド×1、使用テープ:C-90以下のカセットテープ、テープ速度:4.8cm/s、ワウ・フラッター:0.3%、周波数特性:125Hz~10kHz、S/N比:45dB、【レコードプレーヤー部】モータ:DCサーボモーター、ドライブ方式:ベルトドライブ、ターンテーブル速度:33 1/3、45、78rpm、ワウフラッター:0.3%以下、S/N比:50dB以上、カートリッジ:セラミックステレオタイプ、※専用カートリッジの為、他のカートリッジを使うことはできません。レコード針:STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、交換針(別売):STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、SPL-102(ダイヤモンド)、SP盤用
付属品LP・EP盤用レコード針(本体トーンアームに装着済み)、EP盤用アダプター、RCAオーディオケーブル、ダストカバー、ヒンジ×2、AMアンテナ、FMアンテナ、 リモコン(RC-1259)、単3形電池×2、簡単録音ガイド、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)25
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×230×390(突起物を含む)
入力端子アナログ(RCA)×1
スピーカーエンクロージャー形式:バスレフ(リア)
スピーカーユニット76mm×2
受信周波数FM:76MHz~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522kHz~1,629kHz
動作温度(℃)5~35
出力端子アナログ(RCA)×1
ヘッドフォン端子3.5mmステレオミニジャック×1
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
高音質リニアPCM 192kHz/24bitのハイレゾ録音再生に対応。可動式高感度ステレオマイクロホン内蔵。
高感度・広帯域の単一指向性マイク。2系統のXLR/TRSコンボジャックを装備し、外部からのバランス入力に対応。
アナログ録音レベルダイヤル。高性能デュアルADコンバータ搭載で高いS/N比を実現。
高性能な部品の採用と、基板レイアウトの最適化により、低ノイズと高音質化を実現。
大容量コンデンサーにより、高品位な電源供給を実現。16GBの内蔵メモリーで高音質に長時間録音が可能。
大音量による音の歪みを防ぐ「デジタルリミッター」。微小な音までクリアに録音する「高S/Nモード」。
少し前から録音する「プリレコーディング機能」。メモリーを切り替えて録音を続ける「クロスメモリー録音」。
プロジェクターや風切音などのノイズを低減する「LCF(Low Cut)」。1チャンネルの音声レコーディング向けにモノラルレコーディングに対応。
ボリュームコントロール機能付きの高音質アナログヘッドホンアンプを採用。スピーカー内蔵。Bluetooth(R)オーディオ機器でワイヤレス再生。
聞きたいところをすばやく探す「イージーサーチ機能」。音質を切り替える「イコライザー」。音程を調整する「キーコントロール」。
再生速度を調節する「DPC(Digital Pitch Control)」。聞きたい位置からすぐに再生する「トラックマーク」。
容易な録音レベル調整。操作しやすいインターフェース。ヘッドホン出力音声チャンネルの切り替えに対応。
スマートフォンで遠隔操作できる「REC Remote」。パソコン用ソフトウェア「SOUND FORGE Audio Studio 12」。
キャリングポーチ、ウインドスクリーン付属。
録音方式[リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、[MP3]320/128kbps(STEREO)
録音時間最大:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約3時間15分、176.4kHz/24bit(STEREO)約3時間35分、96kHz/24bit(STEREO)約6時間35分、96kHz/16bit(STEREO)約9時間55分、88.2kHz/24bit(STEREO)約7時間10分、88.2kHz/16bit(STEREO)約10時間45分、48kHz/24bit(STEREO)約13時間15分、48kHz/16bit(STEREO)約19時間50分、44.1kHz/24bit(STEREO)約14時間25分、44.1kHz/16bit(STEREO)約21時間35分、[MP3]320kbps(STEREO)約95時間25分、128kbps(STEREO)約238時間、MP3記録曲数/時間:3570曲 / 238時間
仕様最大ファイル・フォルダ数:5000、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル、登録可能機器数:最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて)、対応コーデック:SBC(Subband Codec)
付属品USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングポーチ、ウインドスクリーン、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書、SOUND FORGE Audio Studio、12 インストールガイド、REC Remote(レックリモート)を使う、保証書
質量(g)約480(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池(付属)4本、単3形ニッケル水素充電池(別売)4本
マイクロホンエレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性)
機能プリレコーディング機能、デジタルリミッター、クロスメモリー機能、高S/Nモード、ローカットフィルター、ファイル分割、トラックマーク機能
周波数特性[リニアPCM]192kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 a- -3dB)、176.4kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 - -3dB)、96kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、96kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、48kHz/24bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、48kHz/16bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/24bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/16bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)・[MP3]320kbps : 20Hz - 20000Hz(0dB - -3dB)、128kbps : 20Hz - 16000Hz(0dB - -3dB)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver 4.0
音圧最大入力(内蔵マイク):123dBSPL
電池寿命(時間)録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約26時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit(STEREO)約32時間(録音モニターなし)・96kHz/24bit(STEREO)約28時間(録音モニターあり)・96kHz/24bit(STEREO)約36時間(録音モニターなし)・48kHz/24bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・48kHz/24bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)・44.1kHz/16bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・44.1kHz/16bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約44時間(録音モニターなし)、録音時(XLRマイクファンタム電源ON):[リニアPCM]192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターなし)、内蔵スピーカー再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約38時間・96kHz/24bit(STEREO)約52時間・48kHz/24bit(STEREO)約60時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約62時間[MP3]320kbps(STEREO)約64時間、ヘッドホン再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約54時間・48kHz/24bit(STEREO)約62時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約70時間[MP3]320kbps(STEREO)約74時間、REC Remote録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約22時間・96kHz/24bit(STEREO)約24時間・48kHz/24bit(STEREO)約26時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約26時間[MP3]320kbps(STEREO)約26時間、Bluetooth再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約48時間・48kHz/24bit(STEREO)約54時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約56時間[MP3]320kbps(STEREO)約60時間
メモリー容量16GB
外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード (別売)
歪率(%)全高調波:[リニアPCM]0.009以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 16/24bit)
スピーカー内蔵
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80.2×37.4×197.6
RoHS指令(10物質対応)対応
雑音指数(dB)[リニアPCM]高S/Nモードオフの場合:98以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)・高S/Nモードオンの場合:100以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24bit)、固有雑音(内蔵マイク)22 dBSPL(A)Type
BluetoothSPP 1.2(Serial Port Profile)、A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile)
径(mm)16
変調方式FHSS
通信距離(m)最大:約10
周波数帯域(GHz)2.4帯(24000-24835)
入出力端子MICジャック(ステレオミニ):(MIC IN時)入力インピーダンス2 kΩ、規定入力レベル-50dBV、最小入力レベル-55dBV、XLR/TRSジャック:(MIC IN時)入力インピーダンス32kΩ(ファンタム電源OFF)、規定入力レベル-48dBu、最小入力レベル-58dBu、(LINE IN時)入力インピーダンス12kΩ、規定入力レベル+6dBu、最小入力レベル-3dBu、最大入力レベル+12dBu、ヘッドホンジャック(ステレオミニ):規定出力レベル400mV、最大出力レベル35mW+35mW以上(負荷インピーダンス16 Ω)、推奨負荷インピーダンス16 Ω-32 Ω、LINE INジャック:入力インピーダンス8.2 kΩ、規定入力レベル+4dBV、最小入力レベル-10dBV、最大入力レベル+10dBV、LINE OUTジャック:出力インピーダンス220Ω、規定出力レベル+4dBV、推奨負荷インピーダンス22kΩ、その他の入力端子:USB端子(USB Type-C(TM)端子)High-Speed USB対応
オーディオコーデックLPCM(WAV)、FLAC、MP3/WMA /AAC
最大出力(mW)200
再生形式[リニアPCM(WAV)]・[FLAC]192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit、[MP3]対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応、[WMA]対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応、[AAC]対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。