・臨場感のあふれるサウンドで没入感がアップする3Dステレオサラウンドサウンド搭載。・高い遮音性でゲームプレイに集中できる。・どの方向からも同じ感度で収音する、全指向性マイク採用。・マイクの角度は120度調節可能
付属品Y型オーディオ変換アダプター
寸法(mm)[本体]約195×205×210、[マイクサイズ]約Φ6×27
色ブルー
材質(本体)ABS
質量(g)(約)321
径(Φmm)スピーカー:40
定格電力(W)10M
対応機種3.5mm 4pin ジャック端子を搭載しているデバイス
インターフェースヘッドホン:3.5mm 4pinステレオジャック端子
コード長さ(cm)210±5
インピーダンス(Ω)32±15%、[マイク]2.2
周波数帯域(Hz)20~20k、[マイク]50~10k
音圧感度(dB)82±3、[マイク]-42±3
イヤホン形状オーバーヘッド型
最大電力(W)20M
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式。安定した装着感のヘッドバンド式。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
仕様●ヘッドホン部:ドライバーユニット Φ40mm/周波数帯域 20Hz~20kHz/インピーダンス 32Ω/最大入力 100mW/感度 116±3dB●マイク:指向性 全指向性/周波数帯域 100Hz~10kHz/インピーダンス 2.2kΩ/感度 -34dB±3dB
セット内容本体、保証書
色ブラック
質量(g)約178(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
ケーブル長(m)約2.1
接続方式USB Type-A
対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)
動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
イヤホン形状オーバーヘッド
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。