【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なシングルイヤーカップ設計において、機能性には一切の妥協がありません。単一指向性ECMノイズキャンセリングマイクが周囲の騒音を最小限に抑えます。【互換性】USBケーブル Type-A接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
付属品ポインタカード
色カーボン ブラック
質量(g)87
ケーブル長(m)2.3
対応OSPC、Mac、Cisco IP Phone、Cisco Desk Series
接続方式USB
マイクロホン単一指向性 ECM ノイズキャンセリングマイク
周波数範囲スピーカー:50Hz~18kHz
応答周波数(Hz)マイク:150~6800
動作温度(℃)0~45
スピーカー部インピーダンス(Ω)32
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力(mW)スピーカー:50
音圧感度(dB/mW)スピーカー:116.5±3/1/ IEC 318 at 1KHz/1
音圧感度(dB)マイク:-39±3V/Pa F=1KH
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド
スピーカーサイズ(mm)30
コネクタタイプUSB-A
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なデュアルイヤーカップ設計において、機能性には一切の妥協がありません。単一指向性ECMノイズキャンセリングマイクが周囲の騒音を最小限に抑えます。【互換性】USBケーブル Type-A接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
付属品ポインタカード
色カーボン ブラック
質量(g)127
ケーブル長(m)2.3
対応OSPC、Mac、Cisco IP Phone、Cisco Desk Series
接続方式USB
マイクロホン単一指向性 ECM ノイズキャンセリングマイク
周波数範囲スピーカー:50Hz~18kHz
応答周波数(Hz)マイク:150~6800
動作温度(℃)0~45
スピーカー部インピーダンス(Ω)32
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力(mW)スピーカー:50
音圧感度(dB/mW)スピーカー:116.5±3/1/ IEC 318 at 1KHz/1
音圧感度(dB)マイク:-39±3V/Pa F=1KH
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
スピーカーサイズ(mm)30
コネクタタイプUSB-A
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。