絞り込み
受信バンド
- AM(2)
- FM(2)
- ワイドFM(1)
連続使用時間
- 60~70時間未満(1)
- 90~100時間未満(1)
ブランド
- Aurex
- aiwa(アイワ)(5)
- ANDO(8)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- BRIONVEGA(5)
- ELPA(16)
- NIPPON DX ANTENNA(2)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SONY(ソニー)(4)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(12)
- アンドーインターナショナル(7)
- エスコ(2)
- エフ・アール・シー(2)
- オーム電機(38)
- コイズミ(小泉成器)(3)
- シチズン(1)
- セーブインダストリー(1)
- マキタ(7)
- 東芝(7)
- ブランドをもっと見る

AUREX LEDライト付ホームラジオ
Aurex¥2,798税込¥3,0781台6日以内出荷最大約600時間点灯(弱点灯時)するLEDライトを搭載したLEDライト付きのコンパクトなホームラジオです。大きな選局窓、アンテナをくるくる回せるから選局もらくらく。蓄光選局窓で暗い場所でも操作しやすくなっています。東芝アルカリ乾電池IMPULSEが付属しており購入後すぐにラジオをお楽しみいただけます。付属品イヤホン、東芝アルカリ乾電池IMPULES×2仕様選局方式:ダイヤル式質量(g)165電源DC3V(単3乾電池×2)電池付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×30電池寿命(時間)AM:約91、FM:約91スピーカーΦ5.7cm×1受信周波数FM:76-108MHz、AM:522-1620kHz出力(mW)180
AUREX LEDライト搭載ポケットラジオ
Aurex¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷長時間LEDライト搭載。上部に便利なLEDライトを搭載。「強・弱」の2段階切替が正面ボタンでかんたんに操作ができます。強モードでは約40時間、弱モードでは約80時間の点灯が可能です。懐中電灯の代わりに暗がりでの作業はもちろん、非常時も安心して長時間ご使用いただけます。大きく見やすい文字表示の液晶パネルを採用、従来品に比べ時刻や周波数が手元でさらに見やすくなりました。またデジタルチューナーを搭載し選局も簡単。東芝製単4マンガン電池付属でご購入後すぐにラジオをお使いいただけます。付属品ステレオイヤホン、お試し用電池(東芝単4マンガン乾電池×2)、保証書付き取扱説明書色ホワイト質量(g)電池含む約70/電池含まず約50電源(V)DC3(単4乾電池×2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×15(突起部含まず)スピーカーΦ2.7cm(8Ω)×1受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710kHz出力端子ヘッドフォン出力Φ3.5mmステレオミニジャック電池使用時間(時間)【東芝アルカリ乾電池使用時(別売り)】イヤホン使用時:FM約50・AM約60、内蔵スピーカー使用時:FM約35・AM約45、LEDライト点灯時間:強約40・弱約80最大出力(mW)(実用)80
『ラジオ』には他にこんなカテゴリがあります
- ポータブルラジオ
- 卓上ラジオ
オーディオ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら