1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「受信バンド」から絞り込む
AM(1)
FM(1)
BOSCH(ボッシュ)現場ラジオ
360°全方向へパワフルなサウンドを届けることができるラジオです。補強用フレームによって優れた堅牢性を実現しました。BluetoothR、FM、AUXなど、様々な方式に対応しています。付属の電源コンセント(最大10A、最大合計1000W)活用で電機機器の使用が可能です。豊かな低音を実現する一体型のサブウーファー(20W)と計20Wの4つのスピーカーを搭載です。
用途ラジオの聴取 Bluetooth使用し、機器などの音楽等の聴取(スピーカー) 電機機器の使用(電源:100V使用時) 受信周波数FM76~108kHz、AM522~1710kHz、2402MHz~2480MHz 電源(V)100(50-60Hz)/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) Bluetooth5 定格出力(W)アンプ:5×4個 入力端子AUX×1 防塵防水性能IP54 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×341×368
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ラジオ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング