1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Advantech の 高耐久SQF-S25 650シリーズは、。KIOXIA製112層 3D TLC NAND BiCS5を搭載した産業用ストレージ SQFlash。3D TLC/sTLC SSD 2種類を提供してる。 。厳しい環境下でも安定した性能と高い信頼性を実現する産業用ストレージ製品。AES-256 暗号化および TCG-OPAL 規格に準拠しており、機密データを強固に保護する。また、ハードウェアレベルでの書き込み保護機能に対応し、誤操作や不正書き込みを防止する。 。LDPC および RAID ECC 技術を搭載することで、データ転送中や保存時に発生するビットエラーを自動的に検出・修正し、。長期間にわたり安定したデータ保持を実現する。さらに、SQ Manager 2.0 とソフトウェア API パッケージにより、。遠隔からの状態監視やライフサイクル管理が容易になる。 。-------------------------------------------------------------------。TLC デジタルストレージ容量:64GB/128GB/256GB/1TB/2TB。sTLCデジタルストレージ容量:32GB/128GB/256GB/512GB。-------------------------------------------------------------------。ブランド:Advantech。ハードディスクインターフェイス Solid State。接続技術:SATA III (6Gb/s)(Standard 7+15-pin SATA connector)。特徴:メーカー保証3年。ハードディスクフォームファクタ 2.5 インチ(厚さ7mm)。対応デバイス:パソコン。設置タイプ:内蔵ハードドライブ。色:ブラック、ブルー(ラベル)。最大転送速度:【読み込み:550MB/s、書き込み:520MB/s】。管理ソフトウェア対応:SQ Manager 2.0でSSDのステータス確認が可能 ※別途ダウンロートが必要。--------------------------------------------------------------------。備考:一箱/15個入り(eco梱包)。※記憶容量の表記は1KB=1000バイト換算によるものであり、OS上の表示(1KB=1024バイト換算)とは異なります。また、システム管理領域およびリザーブ領域に一部容量が割り当てられているため、全容量をユーザーが利用できるわけではありません。
動作温度(℃)0~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品データシート(0.89MB) SQManger 2.0 SOP_2025(1.93MB)
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)