「ストレージ容量」から絞り込む
汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適
用途デスクトップ・ストレージ、オールインワン・ストレージ、ホーム・サーバ、DASデバイス
サイズ3.5インチ
サイズ3.5インチ
回転速度(min-1[r.p.m])5400
RoHS指令(10物質対応)対応
WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。
このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。
幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。
独自のWD AllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。
仕様【レコーディングテクノロジー】CMR、【Advanced Format (AF)】あり、【ロード/アンロードサイクル】300000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー】<1/10^14
長さ(mm)最大147(5.787インチ)
幅(mm)最大101.6(4インチ)
質量(kg)0.45±3%(0.99ポンド)
サイズ3.5インチ
高さ(mm)最大26.1(1.028インチ)
型番WD11PURZ
インターフェースSATA 6Gb/s
キャッシュメモリ(MB)64
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
平均消費電力(W)R/W:3.8、アイドル時:3.2、スタンバイ、スリープモード時:0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)1TB
フォームファクタ3.5インチ
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
長さ(mm)147
幅(mm)101.6
質量(kg)0.72
サイズ3.5-Inch
高さ(mm)26.1
インターフェースSATA 6 Gb/s
回転速度(min-1[r.p.m])7200
キャッシュメモリ(MB)256
コネクタSATA
互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム
周囲温度(℃)(運用)0~65、(非稼働)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
プロ仕様のソリューション。
大企業向けNAS。
独自のNASware3.0テクノロジー。
優れたNAS互換性を備えた設計。
大規模なNASのベイ衝撃保護。
ディスクユーティリティと移行ツール。
サイズ3.5インチ
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
インターフェイスSATA
SEAGATE BARRACUDA シリーズ
驚きの多用途性。卓越した信頼性。
サイズ3.5インチ
高さ(mm)20.2
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
保証期間2年
インターフェイスSATA
サイズ3.5インチ
容量1TB
キャッシュメモリ(MB)64
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
インターフェイスSATA
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
中小企業のNAS環境やSOHOのお客様の増加したワークロードを処理する機能を詰め込んだWD Red Plusは、アーカイブや共有に加え、ZFSやその他のファイルシステムを使用するシステムでのRAIDアレイの再構築にも最適です。このドライブは、最大8ベイのNASシステム向けに構築およびテストされており、大切な自宅や職場のファイルを保存および共有する際に柔軟性、汎用性、信頼性を発揮します。ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適。最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応。180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF。小規模から中規模のNAS環境でのパフォーマンス、信頼性、電力効率を考慮して作られたパワフルなハードディスクドライブ。WD Red® Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。NASwareTMでNASをチューニング:Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。連続動作を可能にする設計:常時稼動のNASシステムには信頼性の高いドライブが必須です。WD Red Plusハードディスクドライブは24時間365日稼動システム向けに作られており、優れた信頼性でデータに確実にアクセスできます。検証による信頼できる互換性:Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。低TCOに最適化:WD Red Plusドライブは(旧モデルと比較して)消費電力が少なく、放熱性に優れているため、運用コストを削減し、高温になりやすいNAS筐体を低温に保ちます。パワフルなパフォーマンスを実現する帯域幅:このドライブは消費電力を低減するだけでなく、マルチドライブNASシステムに求められるさまざまなパフォーマンスの処理に必要な帯域幅を備えています。信頼性を高めるバランス制御:不均衡なハードディスクドライブは、マルチドライブシステムでの過度の振動や騒音の原因となり、ハードディスクドライブの寿命を短縮し、時間の経過とともにパフォーマンスを低下させます。Western Digitalの拡張デュアルプレーンバランス制御テクノロジーが、ドライブ全体のパフォーマンスと信頼性を大幅に向上します。ワールドクラスのサポートと製品保証:Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに3年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。デスクトップ用ドライブとWD Red® Plusの違い。最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red PlusハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Plusハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。
仕様フォームファクター:3.5-Inch
使用温度範囲(℃)0 to 65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11
記録方式CMR
インターフェースSATA
キャッシュメモリ(MB)64
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
保証期間3年間の製品保証
質量(g/m2)720
コネクタSATA
互換性最大8ベイを備えたRAID最適化NASシステムの中小企業向けにCMRテクノロジーを利用して構築されています。OSの互換性やZFSの拡張など、増加するワークロードの処理に最適です。
保管温度範囲(℃)‐40 to 70
転送速度(MB/sec)up to 175
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
容量(TB)2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
WD Red Plusは、ホームオフィスから中規模企業までのNAS環境に対応する機能を備え、最大8ベイのNASシステムでの大切なデータの保護、アーカイブ、共有に最適です。WD Red Plus NASドライブは、大切な個人用のファイルや仕事用のファイルの処理に必要な柔軟性、汎用性、信頼性を提供します。小規模から中規模のNAS環境でのパフォーマンス、信頼性、電力効率を考慮して作られたパワフルなハードディスクドライブ。WD Red® Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。NASwareTMでNASをチューニング:Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。連続動作を可能にする設計:常時稼動のNASシステムには信頼性の高いドライブが必須です。WD Red Plusハードディスクドライブは24時間365日稼動システム向けに作られており、優れた信頼性でデータに確実にアクセスできます。検証による信頼できる互換性:Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。低TCOに最適化:WD Red Plusドライブは(旧モデルと比較して)消費電力が少なく、放熱性に優れているため、運用コストを削減し、高温になりやすいNAS筐体を低温に保ちます。パワフルなパフォーマンスを実現する帯域幅:このドライブは消費電力を低減するだけでなく、マルチドライブNASシステムに求められるさまざまなパフォーマンスの処理に必要な帯域幅を備えています。信頼性を高めるバランス制御:不均衡なハードディスクドライブは、マルチドライブシステムでの過度の振動や騒音の原因となり、ハードディスクドライブの寿命を短縮し、時間の経過とともにパフォーマンスを低下させます。Western Digitalの拡張デュアルプレーンバランス制御テクノロジーが、ドライブ全体のパフォーマンスと信頼性を大幅に向上します。ワールドクラスのサポートと製品保証:Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに3年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。デスクトップ用ドライブとWD Red® Plusの違い:最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red PlusハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Plusハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適。最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応。180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF
仕様ロード/アンロードサイクル:600000、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/10以下、R/W 平均電力:4.7W、アイドル時の平均消費電力:3.1W、スタンバイ/スリープモード時平均消費電力:0.3W、Advanced Format (AF):あり
サイズ3.5インチ
高さ(mm)26.11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11
記録方式CMR
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
保証期間3年間の製品保証
質量(g/m2)570
コネクタSATA
互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム
運転音(dB)(A)アイドル:23、シーク:平均27
保管温度範囲(℃)-40~70
インターフェイスSATA 6Gb/秒
転送速度(MB/sec)up to 180
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI/ICES-003/NMB-003/CE/FCC/KC/Maghreb/RCM/UKCA/VCCI/CB-Scheme/TUV/UL
容量(TB)4
動作温度範囲(℃)0~65
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
WesternDigital 大容量のマルチメディアファイルの保存に適した
サイズ3.5インチ
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
インターフェイスSATA
デスクトップパソコンの交換用ドライブに
選べるハードディスク引越しソフトウェア
パソコンを快適に使えるソフトウェアを添付
お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
付属品固定用ネジ4個、ユーティリティーCD(Acronis True Image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、バッファローツールズ[ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、ディスクフォーマッター、バッファローツールズランチャー]、AOSテクノロジーズ ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版、デジブックブラウザ、Acrobat Reader)、取扱説明書、保証書
対応製品HD‐WLU3/R1シリーズ、HD‐QLU3/R5シリーズ、HD-QLSU2/R5シリーズ、HD-QSSU2/R5シリーズ、HD-WIU2/R1シリーズ
サイズ3.5インチ
質量(g)約800
対応OSWindows 10 S(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続Windows 8(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、デジブックブラウザ(対応予定)Windows 7/Vista(64ビット/32ビット:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版Windows XP:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版Windows Mac10.4~10.7:本体:Serial ATA接続
対応機種Serial ATA端子搭載のWindows パソコンSerial ATA端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製Serial ATAインターフェースボード搭載のWindows パソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147
消費電流(mA)最大2000
最大消費電力(W)24.5
動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
動作電圧5V、12V
インターフェイスSATA
サイズ3.5インチ
容量500GB
キャッシュメモリ(MB)32
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
インターフェイスSATA
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
小規模から中規模のNAS環境でのパフォーマンス、信頼性、電力効率を考慮して作られたパワフルなハードディスクドライブ。
WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。
常時稼動のNASシステムには信頼性の高いドライブが必須です。WD Red Plusハードディスクドライブは24時間365日稼動システム向けに作られており、優れた信頼性でデータに確実にアクセスできます。
Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。
WD Red Plusドライブは(旧モデルと比較して)消費電力が少なく、放熱性に優れているため、運用コストを削減し、高温になりやすいNAS筐体を低温に保ちます。
このドライブは消費電力を低減するだけでなく、マルチドライブNASシステムに求められるさまざまなパフォーマンスの処理に必要な帯域幅を備えています。
不均衡なハードディスクドライブは、マルチドライブシステムでの過度の振動や騒音の原因となり、ハードディスクドライブの寿命を短縮し、時間の経過とともにパフォーマンスを低下させます。Western Digitalの拡張デュアルプレーンバランス制御テクノロジーが、ドライブ全体のパフォーマンスと信頼性を大幅に向上します。
Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに3年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。
最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。
互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red PlusハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。
信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Plusハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。
RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。
ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。
ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適
最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応
180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF
仕様レコーディング技術:CMR
サイズ3.5インチ
高さ(mm)26.11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11
インターフェースSATA 6Gb/s
回転速度(min-1[r.p.m])5400
キャッシュメモリ(MB)256
保証期間3年
質量(g/m2)750
寸法(inch)3.5
コネクタSATA
互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム
保管温度範囲(℃)‐40 to 70
転送速度(MB/sec)up to 180
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL
容量(TB)6
動作温度範囲(℃)0 to 65
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
多彩なストレージ容量を備えたWD Blueドライブでお使いのPCストレージを強化しましょう。WD Blueドライブは、デスクトップやオールインワンPC向けに作られたブランドです。
仕様●12VDC±10%(A、ピーク):1.75W●Advanced Format (AF):対応●R/W 平均電力:5.2W●アイドル時の平均消費電力(W):3.4W●インターフェイス転送速度(MB /秒、最大):215MB/s●キャッシュ(MB):256●スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.4W●フォーマット容量:8TB●フォームファクター:3.5inch●ロード/アンロードサイクル:300000●周囲温度_環境(運用):0 to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40 to 70℃●製品番号:WD80EAAZ●記録技術:CMR●認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL●音響(dBA)- シーク(平均):28●音響(dBA)-アイドル:24
長さ(mm)5.787inch / 147 (最大)
幅(mm)4inch / 101.6 ± .01inch
質量(kg)1.58lb / 0.715 ± 3%
色Blue
サイズ3.5インチ
高さ(mm)1.028inch / 261 (最大)
インターフェースSATA
回転速度(min-1[r.p.m])5640
コネクタSATA
互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。
転送速度(MB/sec)up to 215
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)8
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
仕様●キャッシュ(MB):256MB●フォーマット容量:8 TB●フォームファクター:3.5-Inch●周囲温度_環境(運用):0℃ to 65℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●製品番号:WD80EFPX●記録技術:CMR●認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL
長さ(mm)147
幅(mm)101.6
色Red Plus
サイズ3.5インチ
高さ(mm)26.1
質量(g)715
インターフェースSATA
回転速度(min-1[r.p.m])5640
コネクタSATA
互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム
転送速度(MB/sec)up to 215
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)8
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大10 TB 512nおよび512eセクターフォーマット、インターフェース(SATAおよびSAS)の豊富なラインアップ
仕様内蔵・外付:内蔵
サイズ3.5インチ
インターフェースSerial ATA
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
仕様1.9、12VDC±10%(A、ピーク)、フォームファクター:3.5インチ
その他1/10以下(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、600000(ロード/アンロードサイクル)
適合認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL
質量(kg)1.65/0.75 (ポンド、± 3%)
電力(W)平均:8.8(R/W )
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99 x 101.6 x 26.11
対応Advanced Format (AF):あり、記録技術:CMR
時間ワークロード:180TB/間
インターフェースSATA 6Gb/秒
回転速度(min-1[r.p.m])7200
衝撃70((半正弦波、2ms、G)_環境(運用))、250(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)
コネクタSATA
互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム
周囲温度(℃)0℃ to 65(環境(運用))、-40℃ to 70(環境(非稼働))
平均消費電力(W)アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3
転送速度(MB/sec)260
RoHS指令(10物質対応)対応
音響パワーレベル(dB)(平均)39(シーク)、アイドル:34
容量(MB)キャッシュ:512
次世代の新素材GaN採用で発熱力が少なく、短時間で安定した充電。ノートパソコン2台同時、複数のタブレットやスマートフォンなどに充電可能(4ポート:USB-C x2、USB-A x2)。MacBook Proの標準アダプタ(1ポート)より54%サイズダウンで、持ち運びやすく、軽い。多くの67W製品に比べ、ポート数が1つ多い4ポートなので使い勝手が良い。USB-C to USB-Cケーブル同梱でケーブル選びに悩まない。安心の3年保証付き
仕様●Advanced Format (AF):対応●R/W 平均電力:7.3●ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15●フォームファクター:3.5-Inch●ロード/アンロードサイクル:600000●記録技術:CMR●音響(dBA)- シーク(平均):29●音響(dBA)-アイドル:27
寸法(mm)147×101.6×26.1
サイズ3.5インチ
質量(g)715gms
型番WD8002PURP
インターフェースSATA
回転速度(min-1[r.p.m])7200
キャッシュメモリ(MB)256
コネクタSATA
互換性Up to 64 single-stream cameras
周囲温度(℃)運用:0~65、非稼働:'-40~70
平均消費電力(W)アイドル時:6.5、スタンバイ、スリープモード時:0.3
転送速度(MB/sec)up to 265
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
容量(TB)8
MTBF(時間)2000000
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠。1個箱梱包。メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大10 TB 512nおよび512eセクターフォーマット、インターフェース(SATAおよびSAS)の豊富なラインアップ
サイズ3.5型
キャッシュメモリ(MB)512
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
インターフェイスSATA-3.3
容量(TB)1
1台
¥19,480
税込¥21,428
翌日出荷
TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大22TB N300シリーズ
サイズ3.5インチ
【容量】4TB。【ファームファクター】3.5インチ。 【I/F】SATA 6 Gb/s 。 【回転数】5400rpm。 【キャッシュ】 256MB。 【保証年数】2年
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
サイズ3.5インチ
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
インターフェイスSATA
容量(TB)22
1台
¥100,800
税込¥110,880
8日以内出荷
TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大18 TB FC-MAMR採用 クラウドスケールのストレージインフラストラクチャ、ビジネスクリティカルサーバー/ストレージ、ファイル&オブジェクトストレージソリューションに
仕様内蔵・外付:内蔵
サイズ3.5インチ
インターフェースSerial ATA
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1年間代理店保証。1個箱梱包。監視カメラ用途モデルのHDD。24時間×365日対応。Compliant with RoHS requirements in China and Europe。100万時間MTBF。低回転モデル。8ベイまで対応〇CMR品。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●SkyHawkTM Health Management搭載:対応●記録技術:CMR●Drive Design:空気●対応するドライブ・ベイの数:最高8台●対応カメラ台数:最大64●RVセンサー:-●最高連続内部転送速度、OD(MB/秒):180●キャッシュ(MB):256●耐変色性:○●ロード/アンロード・サイクル:600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:8760●作業負荷率制限(WRL):180●平均起動時電流(12V、A):1.8●スタンバイ/スリープモード、標準(W):0.25●電圧許容差(5V):±5%●電圧許容差(12V):±10%
高さ(mm)20.2(最大)
温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65、非動作時(周囲、最低):-40
最大奥行(mm)146.99
最大幅(mm)101.6
標準質量(g)415
平均消費電力(W)アイドル時:2.5、動作時:3.7
インターフェイスSATA 6Gb/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF平均故障間隔1000000時間
3.5 7200rpm Enterpriseモデル。24時間×365日対応HDD。RVセンサー搭載。MTBF値250万時間の信頼性。512Emulation品。SATA 6Gb/s インターフェイス〇Helium品
仕様●内蔵・外付:内蔵●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ディスク回転数:7200●記録容量:10000GB
サイズ3.5インチ
インターフェースSATA 6Gb/s
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
インターフェイスSATA
容量(TB)10
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
1台
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
3.5 7200rpm Enterpriseモデル。24時間×365日対応HDD。RVセンサー搭載。MTBF値250万時間の信頼性。512Emulation品。SATA 6Gb/s インターフェイス。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●電源要件:12Vおよび5V●インターフェイス・アクセス速度(Gb/秒):6、3、1.5●平均待ち時間 (ms):4.16●インターフェイス・ポート:シングル●耐回転振動1500Hz(rad/秒2):12.5●最大連続転送速度、OD :263MB/秒●非動作時の耐振動性 10Hz~500Hz(Grms):5●24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR) :0.44%●復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり):10E15あたり1セクター●年間通電時間:8760●セクターあたりのバイト数:512●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●高度書込みキャッシング(8M内蔵NORフラッシュ):○●保護情報(T10 DIF):-●SuperParity:対応●低ハロゲン:対応●PowerChoiceTM技術:対応●PowerBalance技術:対応
高さ(mm)26.11(最大)
温度(℃)動作時(ドライブ表示):5~60
最大奥行(mm)147
最大幅(mm)101.85
標準質量(g)720
耐衝撃性動作時2ms(読取り/書込み):70/40G、非動作時(1ms/2ms):150/300G
平均消費電力(W)アイドル時:7.8、通常動作時のランダム読取り:11.8
回転速度7200RPM
容量(TB)10
MTBF平均故障間隔2000000時間
1台
¥66,980
税込¥73,678
8日以内出荷
○3.5 7200rpm Enterpriseモデル○24時間×365日対応HDD○RVセンサー搭載○MTBF値200万時間の信頼性○512Native品○SATA 6Gb/s インターフェイス。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
1台
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
1年間代理店保証。1個箱梱包。監視カメラ用途モデルの4TB HDD。24時間×365日対応。Compliant with RoHS requirements in China and Europe。100万時間MTBF。低回転モデル〇16ベイまで対応〇CMR品。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●SkyHawkTM Health Management搭載:○●記録技術:CMR●Drive Design:空気●対応するドライブ・ベイの数:最高16台●対応カメラ台数:最大64●RVセンサー:○●最高連続内部転送速度、OD(MB/秒):180●キャッシュ(MB):256●耐変色性:○●ロード/アンロード・サイクル:600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:8760●作業負荷率制限(WRL):180●平均起動時電流(12V、A):1.8●スタンバイ/スリープモード、標準(W):0.25●電圧許容差(5V):±5%●電圧許容差(12V):±10%
高さ(mm)20.2(最大)
温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65、非動作時(周囲、最低):-40
最大奥行(mm)146.99
最大幅(mm)101.6
標準質量(g)490
平均消費電力(W)アイドル時:2.5、動作時:3.7
インターフェイスSATA 6Gb/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)4
MTBF平均故障間隔1000000時間
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
550TB/年のワークロードや250万時間のMTBFにより、企業ユースで求められる信頼性を高めたNAS向けHDDのハイエンドモデル
サイズ3.5インチ
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
保証期間5年
○1年間代理店保証○1個箱梱包○監視カメラ用途モデルの3TB HDD○24時間×365日対応○Compliant with RoHS requirements in China and Europe。100万時間MTBF。低回転モデル○8ベイまで対応〇CMR品。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
サイズ3.5インチ
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
保証期間3年
インターフェイスSATA
振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
サイズ3.5インチ
容量8TB
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
保証期間3年
インターフェイスSATA
容量(TB)8
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
550TB/年のワークロードや250万時間のMTBFにより、企業ユースで求められる信頼性を高めたNAS向けHDDのハイエンドモデル
サイズ3.5インチ
容量22TB
キャッシュメモリ(MB)512
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
保証期間5年
インターフェイスSATA
容量(TB)22
1個
特価
¥108,874
税込¥119,761
当日出荷
東芝製DT02シリーズはディスク回転数5400rpmの3.5インチHDDで、デスクトップPC用途の製品です。その他オールインワンシステム、外付け記憶装置など容量、低消費電力性能、信頼性が求められるアプリケーションに適しています。
仕様フォーマット:512e、最大転送速度(MiB/s):176.4
サイズ3.5インチ
外形寸法(cm)14.7×10.2×2.7
インターフェースSATA 6 Gbit/s
キャッシュメモリ(MB)128
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
保証期間購入日より1年間
【大容量、確かな信頼性】さまざまな環境でオールマイティに使えるハイコストパフォーマンスモデル
1
2
3
4
次へ
PCパーツ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。