19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
OBDアダプター KITACOOBDアダプターKITACO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
OBDⅡ専用アダプター セルスターOBDⅡ専用アダプターセルスター(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
車両のOBD2コネクターに接続し、車両メーカーをレーダー側で設定すると、車両の水温、エンジン回転数、電圧等の車両情報が取得できレーダー探知機の画面でモニタリングできます。電源も供給されます。
用途ハイブリッド車両のエンジン回転数や水温のモニタリング等に使用できます。質量(g)99コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×25×45(コード・突起部除く)内蔵ヒューズ低背ヒューズヒューズ容量(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
電源直結コード ユピテル電源直結コードユピテル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合品番GWR51sd、GWR53sd、RSR30sd、EXP-R241、Z945si、GWR63sd、EXP-R240、GWR71sd、Z955si、EXP-R327、GWR70sd、GWR73sd、Z230Csd、GWR83sd、GWR81sd、Z240Csd、GWR83sda、SCR35TD、GWR830sd、Z430HVT、HVT-430、GWR93sd、GWR91sd、GWT97sd、Z250Csd、SCX-R326、Z965Csd、LeiLite、GR90sd、A300、A200、GWR101sd、GWR103sd、A700、Z260Csd、A310、GWR203sd、A210、GWR201sd、A110、A30RoHS指令(10物質対応)対応
ASSURA専用 リモコン セルスターASSURA専用 リモコンセルスター(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ASSURAシリーズ専用のカード型リモコンです。
質量(g)11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34.8×5.5×56.4使用電池リチウム電池 CR2016×1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+65
OBDIIアダプター レーザー&レーダー探知機 オプション品 BLITZOBDIIアダプター レーザー&レーダー探知機 オプション品BLITZ
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
・BLITZのタッチブレインレーザー専用オプション OBDIIアダプター、OBD2-BR2Aです。・本製品はTouch-LASER用オプションパーツです。・従来のOBDⅡアダプター「OBD2-BR1A」の適合車種に加えて、NISSAN e-POWER車に対応した通信を新たに搭載。・アクセサリー電源を接続することでOBDⅡコネクターより安定した電源の供給はもちろんのこと、車速、エンジン回転数、燃費、ブースト圧などさまざまな車両のECU情報が表示可能となります。・また、車両ECUより車速を取得可能なので、GPSが途切れても自車位置を見失いづらくなり、トンネル内オービスなどの警報精度を向上させます。OBDⅡアダプターは適合表に記載の対応車種でしかご利用いただけません。
ケーブル長(m)ACC接続:約1.5、OBDII:約4対応機種Touch-LASERシリーズ 全モデル対応
ジェルマット セルスタージェルマットセルスター
599税込659
1個
当日出荷
レーダー探知機オプション付属品 ユピテルレーダー探知機オプション付属品ユピテル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
車両側のOBDⅡ情報を表示できます。適応機種なら、エンジン状態や燃費情報など車両情報を取得することができます。
種別OBDⅡアダプターケーブル長(m)3
レーダー デンゲンコード セルスターレーダー デンゲンコードセルスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
レーダー チョッケツハイセンコード セルスターレーダー チョッケツハイセンコードセルスター(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
DCプラグ⇒ミニプラグ変換コネクター ユピテルDCプラグ⇒ミニプラグ変換コネクターユピテル(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
接続側のDCプラグをミニプラグに変換するコネクターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
常時電源コード(3極DCプラグ) セルスター常時電源コード(3極DCプラグ)セルスター
6,598税込7,258
1個
当日出荷
エンジンのオン・オフに連動してパーキングモード機能を実行します。 タイマー機能、電圧監視機能を搭載し、最大12時間ドライブレコーダーに電源を供給します。
用途ドライブレコーダー専用入力電圧(V)DC12/24質量(g)143コード長さ(m)DCOUT 5.0m/DCIN1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×15プラグΦ3.5(3極)内蔵ヒューズ1A管ヒューズ2本RoHS指令(10物質対応)対応
レーダー受信器専用オプション配線 セルスターレーダー受信器専用オプション配線セルスター
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
AL-01専用のセーフティレーダー接続コード。 レーザー受信機AL-01とセーフティレーダーの距離が離れている場合の接続に適しています。
質量(g)56コード長さ(m)3.5プラグΦ3.5RoHS指令(10物質対応)対応
コネクターヘンカンケイブル セルスターコネクターヘンカンケイブルセルスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷
レーダーディテクターソウゴツウシンコード セルスターレーダーディテクターソウゴツウシンコードセルスター
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
レーダー探知機接続コード(ミラー型用) セルスターレーダー探知機接続コード(ミラー型用)セルスター
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
カメラ警告対応のセルスター製レーダー探知機に接続し、電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます。
仕様12V車専用コード長さ(m)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
レーダー探知機接続コード(一体型用) セルスターレーダー探知機接続コード(一体型用)セルスター
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
カメラ警告対応のセルスター製レーダー探知機に接続し、電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます。
仕様12V車専用コード長さ(m)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
OBDアダブター ユピテルOBDアダブターユピテル
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
トヨタ新型プリウス(50系)に対応したOBDII アダプター。 車速やエンジン回転数などのエンジン系項目以外に、ハイブリッド車専用情報や燃費情報も取得可能。 「瞬間燃費」「エンジン回転数」等のOBD情報を、画面に表示することができます。
適合機種YPF7520ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
レーダー探知機相互通信用コード セルスターレーダー探知機相互通信用コードセルスター
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
セルスター製のレーダー探知機「相互通信対応機種」とケーブル一本で、電源やGPS情報がとれ、 レーダー画面でドライブレコーダーの操作や走行映像の確認ができる等の機能が利用できます。 レーダー探知機との相互通信に対応したドライブレコーダーのみ使用できます。
用途ドライブレコーダー専用質量(g)23コード長さ(m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
レーダー探知機接続コード(3極DCプラグ) セルスターレーダー探知機接続コード(3極DCプラグ)セルスター
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
セルスター製ドライブレコーダー専用電源接続、ビデオ出力コード(3極)です。 カメラ警告対応のセルスター製レーダー探知機に接続し、 電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます
用途ドライブレコーダー専用入力電圧(V)DC12電源プラグΦ3.5(3極)RoHS指令(10物質対応)対応

自動車用レーダー探知機』には他にこんなカテゴリがあります

レーダー探知機付属品