「切断能力(Φmm)」から絞り込む
15(1)
25(4)
30
34(1)
36(1)
38(1)
40(3)
50(4)
伸縮式 太枝切鋏の要求を満たした鋏です。
手この力でラクラク枝切り(生木30mm/枯木15mm)
用途植木の枝切り専用
高枝切の代用として
剪定鋸の代用として
全長(m)1.8~2.55
最大切断径(Φmm)30
仕様3段伸縮式
付属品肩掛けベルト
質量(g)約1720
使用目的剪定鋸の代用、枝切り、高枝切の代用
切断対象植木
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
5段ラチェット式で太い枝を楽に切断可能!切断能力(生木)、30mmまで切断可能。刃は、フッ素加工でお手入れ楽々!腕が疲れにくい軽量型!
グリップを握ると、切り刃が戻らずに1段階ずつ枝を切る事が出来ます。5段階目まで少しずつ押し切る為、軽い力で切断する事が出来ます。
ラチェット機構で作業ラクラク。約1/2~1/3の力で作業が出来ます。
用途太い枝の剪定作業に。
全長(mm)約420
切断能力(mm)約30(生木)
材質ハンドル部:ナイロン+グラスファイバー、グリップ:TPR
刃部硬度HRC50~54
使用目的剪定作業
切断対象太い枝
材質(刃)SK-85
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
太枝切りに便利な大型剪定刃タイプの枝切り挟なので、太枝を楽々剪定できます。
伸縮機能付きなので、高所の作業にも脚立いらずで安全です。
手元操作で簡単に伸縮できます。
滑りにくく握りやすい樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用
全長(mm)最大約970(最短時:約640)
切断能力(Φmm)生木/最大30(伸縮なし)、25(最大伸縮時)
材質刃部/フッ素コート
質量(g)約1220
使用目的剪定作業
切断対象庭木
硬度HRC(刃部)52±2
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。
刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
剪定刃タイプなので切り口がきれいです。
刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に
全長(mm)600
刃渡り(mm)75
切断能力(mm)(生木)約30
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ
質量(g)750
全幅(mm)220
使用目的切断、剪定作業
切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
4段階伸縮式で、作業に応じて伸縮できます。高所の太枝も強力切断が可能です。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。肩掛けバンド付きで、作業が楽々です。
用途剪定作業用
全長(mm)1800
刃長(mm)110
切断能力(mm)(生木)30まで
材質刃部:刃物鋼パイプ部:アルミ
幅(mm)255
高さ(mm)1810
質量(g)2120
奥行(mm)30
伸縮範囲(mm)1段目1800・2段目2000・3段目2200・4段目2400
使用目的剪定作業
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。気軽に使える小型軽量タイプの太枝切鋏です。
用途庭木の剪定作業用
全長(mm)410
刃長(mm)55
切断能力(mm)(生木)約30
材質刃部:刃物鋼、柄部:ナイロングラスファイバー
質量(g)510
使用目的剪定作業
切断対象庭木
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
【太い枝の選定から後処理まで、女性や高齢者でもこれ一本で簡単に切れる!】。超軽量!扱いやすい500mmと、高い枝にも手が届く650mm!。・包丁で切るようなキレイな切り口!。包丁とまな板のように引いて切るので切り口が美しく、。枯れたり、病気になりにくい剪定が行えます。上刃の表裏にコバがついているのでよく切れます。・太い枝もテコの力で軽々切断!。ギア構造で直径30mmの太枝も楽々カット!。女性やご年配の方でも扱いやすい仕様です。・剪定後の後処理にも大活躍!。剪定後の大変な後処理も、立ったまま作業が出来るので、腰を痛めずに後片付けが出来ます。
切断能力(mm)生木30
軽い力で太い枝がスパッと切れる!!。ワンタッチ方式で、ハンドルの長さを自由に調節できます。アンビル設計の鋏で、鋭い切れ味。
用途庭木の刈り込み作業に。
全長(mm)【伸長時】620【収縮時】430
質量(g)735
切断能力(Φmm)生木30
1個
¥3,688
税込¥4,057
5日以内出荷
ラチェット切り替え不要
用途太い枝の剪定に
使用目的剪定
切断対象太い枝
切断能力(Φmm)(生木)/一発切り:30、ラチェット切り:50
アズワン品番64-4077-79
1丁
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。