絞り込み
ブランド
  • マイコンソフト
  • エスケイネット(SKnet)(3)
  • プレクス(3)
  • ピクセラ(1)
  • Hanx(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 地デジ対応OFDM変調器「XHEAD-2」 マイコンソフト

    地デジ対応OFDM変調器「XHEAD-2」

    マイコンソフト
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    HDMI信号を地デジ信号に変換! テレビやビデオレコーダーに同軸ケーブルで接続・表示! 本気はHDMI映像をエンコードし、OFDM変調して送出する自主放送システムです。 HDMI映像と音声を地デジ信号(ISDB-T)に変換することができます。 自主放送としてテレビの任意のチャンネルで表示したり、地デジ対応のビデオレコーダーで番組として利用可能です。 用等 ・映像機器やパソコンを使用したサイネージや館内放送に。 ・イベント会場での映像・音声の延長に。 ・ビデオカメラなどと組み合わせた監視システムに。 特徴 ・HDMI信号を地デジのRF信号(ISDB-T)に変換可能。 ・HDMIパススルー対応で遅延の無いスルー映像を利用可能。 ・市販の地デジ対応ブースター/分売器/RFケーブルを利用可能。 ・市販の地デジ対応テレビ/ビデオレコーダーを利用可能。 ・インターネット環境があればNTPサーバーを利用して正確な事項を維持可能。 ・Webサーバー搭載で、各種設定をパソコンのWebブラウザから変更可能。
    質量(g)本体:約440(電池を除く)、ACアダプター:約140出力RF端子(F型コネクタ) 75Ω地上デジタル(ISDB-T)電源専用ACアダプター(電圧:DC 5V 、最大消費電流:2.3A 、最大消費電力:11.5W)、時計用電池(CR2025(3V))寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体寸法:幅7188mm×高さ40.9mm×奥行112mm(ゴム足・端子・ボタン凸部を除く)本体重量:約440g(電池を除く)入力HDMI端子(TypeA)19pin(HDMI1.4) HDCP 1.4、RCA端子(アナログ音声)通信方式USB端子:アップデート専用(CPU用)USB2.0(TypeB)、USB端子:制御用(OFDM変換IC用)USB2.0(TypeB)、LAN端子(RJ-45)10BASE-T/100BASE-TX:Webサーバー制御用RoHS指令(10物質対応)対応
テレビチューナー