エアアングルグラインダー 不二不二空機5日以内出荷
エアーの流れを見直したことによりパワフルな回転を実現しました。アングル角度120°で90°の標準タイプ型では困難な天井や壁面などの研削作業に最適です。
用途金属などの研削・研磨に。トラスコ品番833-8053全長(mm)210空気消費量(m3/min)1排気方式側方無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8400ホース取付口RC3/8ブラシ寸法(mm)125×15.8
エアモータ不二空機8日以内出荷から14日以内出荷
可逆回転型の強力なエアモータです。
用途可逆回転型の強力なエアモーターです使用空気圧力(MPa)0.63
『空圧工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具アクセサリー部品 の新着商品
ページ: 1/ 3