絞り込み
ブランド
- 日東工器(1,252)
- NSK(ナカニシ)(183)
- 日本ニューマチック工業(167)
- ベッセル(146)
- SHINANO(信濃機販)(126)
- BAHCO(バーコ)(63)
- 不二空機(56)
- ウシオ(UHT)(31)
- コンパクトツール(27)
- ヨコタ工業(24)
- SI(24)
- オレゴン(OREGON)(19)
- 室本鉄工(16)
- New-Era(ニューエラー)(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(11)
- エスコ(7)
- ノーブランド(7)
- 瓜生製作(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「保証期間」から絞り込む

タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+オスカプラ
ノーブランド¥7,298~税込¥8,028~1本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16
ノーブランド¥2,098~税込¥2,308~1本3日以内出荷用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース
ノーブランド¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+50材質(ホース)軟質塩ビ使用流体空気許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
Φ32 ダクトホースセット(集塵機用)
コンパクトツール¥7,798税込¥8,5781セット4日以内出荷集塵用ダクトホース。用途集塵用適合機種EKC-2100、EKC-2100N材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)32![エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974740-240529-02.jpg)
エア調圧器
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥10,980税込¥12,0781個当日出荷スーパーエア・調圧器です。高圧→常圧へ変換。用途エア工具の圧力調整器・高圧→常圧に変換。仕様高圧→常圧へ変換種別AC96010使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)0~0.8
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷トラスコ品番160-9038適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイール(粗目)
エアグラインダー用 ワイヤーホイールアダプター
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番160-9027適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイールアダプター
ダストパック(布)1P
コンパクトツール¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷吸塵サンダー用の布製集塵袋です。粉塵のみを処分する布製吸塵袋です。用途吸塵式サンダーで研削時に発生する粉塵の集塵袋に。トラスコ品番807-1357材質布
505N用Aパッド
コンパクトツール¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷505N専用交換用マジックパッドです。(タイプA)用途505N用補修用交換パーツです。トラスコ品番807-1346適合機種505N材質ウレタン幅(mm)40奥行(mm)85
トレーサーワイド
MKC¥4,698税込¥5,1681個当日出荷自動車外装に貼られたサイドモールやエンブレムを接着してある両面テープ・ブチルテープや、ステッカー・シール等の塩ビフィルム剥がしに使用します。ボディーを傷つけず、糊残りも無く剥がすことができる便利商品。広い面積の作業に最適用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用最高使用回転数(min-1[r.p.m])800~1500寸法(Φ)120接続サイズM-16
GT-PLR用ひっかけスパナ 部品番号:90
ベッセル¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7009全長(mm)155質量(g)65.7本体寸法(mm)155×37×4部品番号90
GT-PLR用弁ボール 7mm 部品番号:28
ベッセル¥69税込¥761個当日出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7037全長(mm)7質量(g)0.1本体寸法(mm)7×7×7部品番号28サイズ(mm)7
GT-PLR用ビット止スプリング 部品番号:6
ベッセル¥89税込¥981個当日出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7028全長(mm)11質量(g)0.8本体寸法(mm)11×11×8部品番号6
ハンマー用クイックリテイナ
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷3秒交換のワンタッチ式クイックリテイナーです。チゼル交換で作業効率がアップします。用途エアーハンマー用アクセサリ。適合機種AHM-661K・AHM-881K
















![エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974740-240529-02.jpg)