絞り込み
ブランド
- 日東工器(1,254)
- NSK(ナカニシ)(183)
- 日本ニューマチック工業(167)
- ベッセル(146)
- SHINANO(信濃機販)(126)
- BAHCO(バーコ)(63)
- 不二空機(56)
- ウシオ(UHT)(31)
- コンパクトツール(27)
- ヨコタ工業(24)
- SI(24)
- オレゴン(OREGON)(19)
- 室本鉄工(16)
- New-Era(ニューエラー)(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(11)
- エスコ(7)
- ノーブランド(7)
- 瓜生製作(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「保証期間」から絞り込む

6S-A用
日東工器¥1,198税込¥1,3181個当日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。適合6S-A材質フッ素ゴム
OリングSG 4S.6TS
日東工器¥109税込¥1201個当日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。材質NBR
OリングSG 3S.4TS
日東工器¥90税込¥991個当日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。品番EPDM
715A2など用 No27 バルブスプリング
コンパクトツール¥209税込¥2301個当日出荷アフターメンテナンス用パーツになりますトラスコ品番411-5048適合機種7152など材質鉄品名バルブスプリング
タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス
ノーブランド¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から3日以内出荷用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:64接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1"材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気材質(金具)鉄(メッキ付)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
Φ32 ダクトホースセット(集塵機用)
コンパクトツール¥7,798税込¥8,5781セット4日以内出荷集塵用ダクトホース。用途集塵用適合機種EKC-2100、EKC-2100N材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)32
ワンタッチ中間ソフトパッド 5601 外径76mm
3M¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷ワンタッチタイプのディスク用で、曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。用途ワンタッチ用。トラスコ品番250-1328アズワン品番65-1956-49
CD用ダクトホースセットΦ25ー2m
コンパクトツール¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷集塵用ダクトホースです。トラスコ品番807-1315適合機種803CD、875CD、815CD、8150D、935GS、910CD、917CD、937CD材質ナイロン長さ(m)2
942GS用マジックパッド
コンパクトツール¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷942GS専用交換用マジックパッドです。用途942GS用補修用交換パーツです。トラスコ品番807-1324適合機種942GS材質ウレタン幅(mm)72高さ(mm)7
ロータスエアーモータ
NSK(ナカニシ)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷グラインダと2連ホース(給気、排気)の固定がなく、ホースはねじれることなく360°フリー旋回します。 ホースを気にせず作業ができます。付属品ホース(K-206):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)約130(ホース除く)出力(W)46最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時)空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性)回転速度(min-1[r.p.m])2000~30000空気消費量(NL/min)75
チャックナット
NSK(ナカニシ)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷用途CHKコレット用ナット適合機種QC5-K(NRR4040-QC)・QC5-K(NR4040-AQC)・BMS-4020-MQL-CHK・BMS-4020-MQL-CHK-2M・BMS-4040-MQL-CHK・BMS-4040-MQL-CHK-2M