絞り込み
ブランド
  • PIAA(1)
  • DELTA(デルタ)(1)
  • Seabass Link(1)
タイプ
  • H7
  • D2R(1)
  • D4S(1)
  • H1(1)
  • H3(2)
  • H3a(2)
  • H4(34)
  • H8(5)
  • H9(4)
  • H11(5)
  • H16(5)
  • H19(3)
  • HB3(4)
  • HB4(5)
  • HIR1(3)
  • HIR2(3)
定格電圧(V)
  • 12/24(2)
  • 12(1)
光色
  • 光色ホワイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED Conversion Kit Seabass LinkLED Conversion KitSeabass Link
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
【特徴】《明るさと配光》6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。《配光調整機能》バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。《光量ダウン防止》バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。
仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32
LEDヘッドライト DELTA(デルタ)LEDヘッドライトDELTA(デルタ)
13,980税込15,378
1セット(2個)
3日以内出荷
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDにバルブ形式H7電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAAヘッド&フォグ用LEDバルブPIAA
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 3年保証ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H7】ホワイトバルブ形式H7消費電力(W)14定格電圧(V)12色温度(K)6600入数(個)2明るさ(Lm)2600
H4(LED)