絞り込み
タイプ
- H7
- D2R(23)
- D2S(22)
- D4R(19)
- D4S(20)
- H1(30)
- H3(29)
- H4(94)
- H8(67)
- H9(17)
- H11(77)
- H16(36)
- HB(13)
- HB3(34)
- HB4(53)
- HIR2(14)
- S25(27)
- T10(58)
- T20(18)
- その他(155)
- タイプをもっと見る
定格電圧(V)
- 12/24(6)
- 12(16)
ガラス球形式
- T10(8)
- T11(5)
光色
その他(1)
クリア(2)
ブルー(1)
ホワイト(6)
口金
- PX26d(14)
- その他(5)
ブランド
- モノタロウ(1)
- PIAA(5)
- IPF(4)
- Seabass Link(4)
- RG(レーシングギア)(4)
- DELTA(デルタ)(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- カーメイト(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- カシムラ(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- CAPStyle(1)
モノタロウ・PIAA・IPF・Seabass Link・RG(レーシングギア)・DELTA(デルタ)・KOITO(小糸製作所)・MAD MAX(マッドマックス)・カーメイト・DJ(ドライブジョイ)・STANLEY(スタンレー電気)・カシムラ・BRAITH(ブレイス)・CAPStyle
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ハロゲンバルブ H7 12V
(28件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%販売区分業務用
ハロゲンバルブ H7 12V
KOITO(小糸製作所)(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PX26dガラス球形式T11
LEDヘッドライト
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から6日以内出荷純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ用途自動車専用ヘッドライト出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
ハロゲンランプ H7 12V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷適合ヘッドランプ・フォグランプ色クリアタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PX26dガラス球形式T10
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H7】色ホワイトバルブ形式H7消費電力(W)14定格電圧(V)12色温度(K)6600入数(個)2明るさ(Lm)2600
ホワイトビームVer.Ⅲ H7 12V
KOITO(小糸製作所)(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。色ホワイトタイプH7定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金PX26dガラス球形式T11色温度(K)4200
ハロゲンバルブ
IPF¥1,998税込¥2,1981セット5日以内出荷から14日以内出荷白さを追求!!見やすい白色光 ガラス管表面に特殊ブルーコーディングを採用 白い光で路面の視認性を高め、白線を見やすく 発光効率を高め、標準電球より明るい(メーカー比)
SUPER J BEAM DEEP YELLOW
IPF¥3,698税込¥4,0681セット4日以内出荷から6日以内出荷キセノンガス封入の高効率バルブ。 悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。 樹脂製ヘッドランプにも装着可。 車検対応。色温度(K)2400
LED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キット
Seabass Link¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷【特徴】。《専用アダプター》。専用アダプターでバルブを直接固定するので、LED バルブの ブレを抑え、光軸が揺れる事を防いでいます。《専用ゴムキャップ》。標準のゴムカバーではヒートシンク&電動ファンが収まらないので、専用ゴムキャップで塵や水の侵入を防ぎます。その他電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)タイプバルブ:H7消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)9~32(DC)適合車種マルチリフレクターヘッド車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2008.03 ~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
SUPER LOW BEAM NEXT
IPF¥4,998税込¥5,4981セット5日以内出荷から6日以内出荷日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。 高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入。 明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現。 車検対応樹脂レンズ対応ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。色温度(K)5300
SUPER J BEAM
IPF¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷から6日以内出荷極限の蒼白さを追求色温度4900K フィラメントから見直しバルブ自体の基本性能向上を実現した高性能高効率バルブ。 車検対応樹脂レンズ対応 12v60/55w交換用として使用可能。色温度(K)4900
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 レッド
MAD MAX(マッドマックス)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)4日以内出荷。X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 レッド2個セット。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)当日出荷X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
HIDコンバージョンキット(シングル)
DELTA(デルタ)(15件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。消費電力(W)35定格電圧(V)DC12キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
LED ヘッドライト アルファロメオ ミト専用キット
Seabass Link¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷《配光の最適化》。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、LED 素子を全周配置する事で、光量アップと配光の良さを両立させました。また、バルブ後方の電動ファンとヒートシンクが、効率良く放熱する事により、安定した大光量を実現しました。《フランジ脱着式》。バルブ本体とフランジを脱着式にする事により装着性が向上しました。また、専用のバルブアダプターにより、LEDバルブを確実に固定し、走行中の振動でLEDバルブがブレる事を解消しました。その他電動ファン:あり(防塵防水IP57仕様)タイプバルブ:H7消費電力(W)55(1灯分)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より1年間定格作動電圧(V)10~15(DC)適合車種ハロゲンバルブヘッドライト車※HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可(2009.05~2018.10)
LED ヘッドライト FIAT500 プロジェクターヘッドライト専用キット
Seabass Link¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷【特徴】。《配光の最適化》。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、LED 素子を全周配置する事で、光量アップと配光の良さを両立させました。また、バルブ後方の電動ファンとヒートシンクが、効率良く放熱する事により、安定した大光量を実現しました。《フランジ脱着式》。バルブ本体とフランジを脱着式にする事により装着性が向上し、確実なバルブ固定作業が行えます。その他電動ファン:あり(防塵防水IP57仕様)タイプバルブ:H7消費電力(W)55(1灯分)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より1年間定格作動電圧(V)10~15(DC)適合車種プロジェクターヘッドライト車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2016.01~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
LED Conversion Kit
Seabass Link¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷【特徴】。《明るさと配光》。6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。《配光調整機能》。バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。《光量ダウン防止》。バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32
LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)3日以内出荷・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDにバルブ形式H7電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
シュトラールハロゲンバルブ
CAPStyle¥1,698税込¥1,8681セット(2個)7日以内出荷品質の高い専用フィラメントを採用することにより長寿命を実現。高電圧を発生するアイドリングストップ車やハイブリッド車にも最適。クールなブルーホワイト光を放つ 長寿命タイプ色クールブルーホワイト定格電圧(V)12適合車DC12V車用色温度(K)5300
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 ブルー
MAD MAX(マッドマックス)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)4日以内出荷X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
ハロゲンバルブザ・ブループラス
カーメイト¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。信頼の日本製、安心の1年間保証付き。色ホワイト光(WHITE)定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5000
アタッチLEDヘッド H7 6000k
DELTA(デルタ)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681セット(2個)4日以内出荷明るさ2倍。超コンパクト設計でほとんどの車に取り付け可能。ハイビーム・ロービームヘッドライトはもちろんフォグランプにも取り付けOK。タイプH7電圧(V)DC12消費電力(W)25口金その他全光束(Lm)3800色温度(K)6000保証期間1年間極性無極性
セレストホワイト 3200K H7
PIAA¥4,598税込¥5,0581個(2個)3日以内出荷明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版仕様車検対応タイプH7消費電力(W)55定格電圧(V)12明るさ(W)85相当口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト