カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車補修部品
        • 自動車用電球・バルブ
          • 自動車用LEDバルブ
            • H4(LED)
絞り込み
定格電圧(V)
ガラス球形式
ブランド
IPF・DELTA(デルタ)・PIAA・AXS(アークス)・Seabass Link
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

H4(LED) :「HB4 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • LEDヘッドライト DELTA(デルタ)

    LEDヘッドライト

    DELTA(デルタ)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
    用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
  • ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAA

    ヘッド&フォグ用LEDバルブ

    PIAA
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
    用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】ホワイトバルブ形式HB3/HB4/HIR1/HIR2定格電圧(V)12入数(個)2
  • LEDヘッドバルブ AXS(アークス)

    LEDヘッドバルブ

    AXS(アークス)
    5,298税込5,828
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル。
    用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12車専用色温度(K)6800
  • LED Conversion Kit Seabass Link

    LED Conversion Kit

    Seabass Link
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    【特徴】。《明るさと配光》。6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。《配光調整機能》。バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。《光量ダウン防止》。バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。
    仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32
  • 高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA

    高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K

    PIAA(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!。★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!。・新車検基準/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
    用途ヘッド&フォグランプ用色温度(K)6000保証期間3(事業用車は1)入数2個(1台分)
  • 超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA

    超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K

    PIAA
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    当日出荷
    ・大口径ファンが生む優れた冷却効果。・取付しやすい超小型コントローラー。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
    用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年
  • 超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス PIAA

    超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス

    PIAA
    11,980税込13,178
    1箱(2個)
    当日出荷
    ・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
    用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
  • LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズ IPF

    LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズ

    IPF
    19,980税込21,978
    1箱
    5日以内出荷
    IPFハロゲンバルブ「スーパーロービーム」のDNAを引継ぐLEDバルブ「LED ハイパワー ヘッド&フォグバルブ」が登場。日常使用頻度の高い『ロービーム』の明るさを追及。IPF最高峰の明るさを実現しながら、グレアを抑えた配光性能、大型電動冷却ファン搭載で優れた放熱構造。新車検対基準(ロービーム車検)対応。ハイパワー・超ハイルーメンながら、キレの良いカットオフライン、優れた配光性能を実現。ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル+コンパクトボディー。放熱対策に優れ12V車/24V車に両対応。高性能をコンパクトに凝縮。【H4タイプ】と【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】とも取付け簡単!ドライバーユニット一体のオールインワンモデル。【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】は、専用口金と変換ハーネスを付属。ハイパワーモデルとして基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。
    用途ヘッドライト&フォグ用LED定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個
  • スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ IPF

    スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ

    IPF
    7,998税込8,798
    1箱
    当日出荷から5日以内出荷
    IPF ハロゲンバルブ シリーズの代名詞「スーパーJビーム」が LED に進化。「スーパーJビームLEDシリーズ」として登場。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル、超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化、優れた配光性能、放熱構造を実現。防水対策・振動・衝撃試験など、各種試験・ 対策も徹底。ロービーム車検対応、12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。簡単交換で、ワイドで明るく、視認性の良い LED 白色光 6200K(ケルビン) にグレードアップ出来ます。
    用途ヘッドランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6200保証期間1入数2個(1台分)
H4(LED)