「タイプ」から絞り込む
S25(2)
T10(1)
T20(4)
その他(1)
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載+ファン内蔵
用途DC12V国産車専用
本体アルミ削り出しボディステルス性アップ
発光色アンバー
LEDSMD型24灯
明るさ(Lm)4000
ウィンカー球
車検対応メッキコーティング
色アンバー
タイプT20
消費電力(W)21
口金その他
明るさ(Lm)65
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載
用途DC12V車専用
色アンバー
電圧(V)DC12
色(本体)フルメッキステルス
明るさ(Lm)2400
LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。
タイプT20
電圧(V)12
口金T20
ガラス球形式T20
発光色アンバー
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
新開発のステルスレンズにより、ランプリフレクターにアンバー色が目立たずファッション性もアップ。ステルスレンズ ウインカー用LEDバルブ。車検対応。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
色アンバー
タイプDC12V車用
定格電圧(V)12
ガラス球形式T20
極性フリータイプ
明るさ(Lm)230
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ウィンカー球
車検対応メッキコーティング
色アンバー
タイプT10
消費電力(W)5
口金その他
明るさ(Lm)10
1箱(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ノーマルバルブT20は約280ルーメン。T20形状のP621は1300ルーメンと約4.6倍明るくなります。ウインカー専用バルブ。超高輝度LED24ヶ使用。12V/24V兼用仕様。キレのある鮮明なアンバー光!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。※商用車は保証対象となります。
形状T20ピンチ部違い共通
寸法(mm)直径20.5×47、ノーマル電球(T20)直径20.0×43
色アンバー光
定格12V24V兼用21W
保証期間1年間
明るさ(Lm)1300
1セット(2個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ
ハイフラッシャー防止抵抗不要で、純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ。
GIGA独自の電流制御方式によりハイフラッシャー現象を防止するので、抵抗ユニットの取付が不要です。
全光束600lm(1球あたり)の明るさは、ウィンカーランプに最適。
周囲への眩しさを抑えつつ、LEDならではのキレのある鋭い点滅を実現。
高輝度LEDを5方向に配置。あらゆる形状のリフレクターに対応。
クーリングエアインテークと高性能冷却ファンで、LEDを強力に冷却し高い信頼性を実現。
独自の電子回路採用によりラジオ等へのノイズを低減。
車検対応
ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応
1年間保証
質量(g)19
全光束(Lm)600(1球あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×53
光色アンバー
電球の種類LED
車検対応対応
適合バルブタイプT20Sシングルタイプ
1セット(2個)
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
『自動車用LEDバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。