絞り込み
タイプ
- T10(2)
- T16(2)
- T20(2)
光色
オレンジ(1)
ホワイト(9)
レッド(1)
温白色(2)
電球色(1)
定格電圧(V)
- 12(13)
口金
- その他(3)
ブランド
- カーメイト
- モノタロウ(4)
- PIAA(22)
- AXS(アークス)(13)
- LeFH-e(13)
- RG(レーシングギア)(10)
- DELTA(デルタ)(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- IPF(6)
- CAPStyle(5)
- ジョイフル(4)
- SMART[自動車用品](4)
- POLARG(3)
- BRAITH(ブレイス)(3)
- Bullcon(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- データシステム(2)
- PITWORK(日産)(2)
- サイバーストーク(2)
- AutoEDGE(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「タイプ」から絞り込む
T10(2)
T16(2)
T20(2)

LEDバックランプ
カーメイト¥5,398税込¥5,9381個当日出荷目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 車検対応。用途バックランプ用LEDバルブ電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)1000色温度(K)6500RoHS指令(10物質対応)対応
LEDポジションバルブ
カーメイト(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(2個)当日出荷バルブ正面を強く照らす集光レンズを採用。高性能熱伝導ハウジングを採用。 明るさが長時間持続。白色範囲内で最も青白いこだわりの6700Kの美しい光。用途LEDポジションバルブ仕様配光:前方集光適合T10タイプタイプT10電圧(V)DC12消費電力(W)0.59口金その他全光束(Lm)80対応車検、ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6700RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1(1つ当たり)
LEDウェッジテール T10 RED
カーメイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(2個)当日出荷こだわりの濃い赤色光。T10タイプ。12V車専用。ハイブリット車対応。アイドリングストップ車対応用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用適合(対応バルブタイプ)T10タイプT10/T16/T20電圧(V)DC12消費電力(W)0.26口金その他全光束(Lm)10発光色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
LEDトランクランプ R70T
カーメイト¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷トランクランプ専用設計! 照射方向と発光点の最適化により明るさ&照射範囲をUP! 暗いトランクルームを明るく照らします。 レンズ面に向けて照射するので光のロスがなくスペック以上の明るさを発揮。 白熱球の発光点と同じ位置に高輝度LEDを配置することで、灯具レンズの効果を最大限に発揮。 高拡散レンズ採用によりムラのない広範囲照射を実現。 ファッション性の高い15000Kの明るい青白光で見やすさとファッション性を大幅UP。 純正バルブと入れ替えるだけの簡単取付。 横挿しタイプのルームランプ、カーテシランプ、バニティランプにも使用可能。 白熱球(T10)と同等サイズ。質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.7全光束(Lm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×26色温度(K)15000光色青白光電球の種類LED適合バルブタイプT10(W5W)
LEDウインカー S600
カーメイト¥8,998税込¥9,8981セット(2個)当日出荷純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ ハイフラッシャー防止抵抗不要で、純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ。 GIGA独自の電流制御方式によりハイフラッシャー現象を防止するので、抵抗ユニットの取付が不要です。 全光束600lm(1球あたり)の明るさは、ウィンカーランプに最適。 周囲への眩しさを抑えつつ、LEDならではのキレのある鋭い点滅を実現。 高輝度LEDを5方向に配置。あらゆる形状のリフレクターに対応。 クーリングエアインテークと高性能冷却ファンで、LEDを強力に冷却し高い信頼性を実現。 独自の電子回路採用によりラジオ等へのノイズを低減。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 1年間保証質量(g)19全光束(Lm)600(1球あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×53光色アンバー電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプT20Sシングルタイプ
LEDバック S1000 T20
カーメイト¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷見やすさと明るさを向上した温白色のバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 眩しさを抑えた温白色が、雨天など悪天候時の見やすさを向上させます。 サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 安心の製品1年間保証。質量(g)12電圧(V)DC12消費電力(W)8.6全光束(Lm)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×44色温度(K)4000光色温白色電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプT20S
LEDルームランプ E50T
カーメイト¥1,298税込¥1,4281セット(2個)6日以内出荷LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比250パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 15000Kの青白光はドレスアップ性に優れ、フロントルームランプやドアカーテシランプに取付けることで車内をクールに演出します。質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.5全光束(Lm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×22色温度(K)15000光色青白光電球の種類LED適合バルブタイプT10
LEDルームランプ E50L
カーメイト¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比140パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズでドレスアップ性に優れた15000Kの青白光を広範囲に照射。 車内をクールに演出します。質量(g)3電圧(V)DC12消費電力(W)0.6全光束(Lm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10色温度(K)15000光色青白光電球の種類LED適合バルブタイプT10×37
LEDルームランプ E60L
カーメイト¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比150パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズで明るく見やすい6500Kの純白光を広範囲に照射。 車内を明るく演出します。質量(g)3電圧(V)DC12消費電力(W)0.6全光束(Lm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプT10×37
LEDトランクランプ R80T
カーメイト¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷トランクランプ専用設計! 照射方向と発光点の最適化により明るさ&照射範囲をUP! 暗いトランクルームを明るく照らします。 レンズ面に向けて照射するので光のロスがなくスペック以上の明るさを発揮。 白熱球の発光点と同じ位置に高輝度LEDを配置することで、灯具レンズの効果を最大限に発揮。 高拡散レンズ採用によりムラのない広範囲照射を実現。 実用性の高い6500Kの明るい純白光で見やすさ大幅UP。 純正バルブと入れ替えるだけの簡単取付。 横挿しタイプのルームランプ、カーテシランプ、バニティランプにも使用可能。 白熱球(T10)と同等サイズ。質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.8全光束(Lm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×26色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプT10(W5W)
LEDルーム R100T
カーメイト¥2,798税込¥3,0781セット(2個)6日以内出荷電球色のLEDチップを採用し、電球色の温かみをそのままに明るさを大幅UP。 高性能熱伝導ハウジングを採用し、明るさが長時間持続。質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.7全光束(Lm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×24色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプT10
LEDポジションバルブ E50T
カーメイト¥1,298税込¥1,4281セット(2個)6日以内出荷LEDポジションランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比160パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 6500Kの純白光は、6000KクラスのHIDや交換用LEDヘッドバルブとマッチします。 またルームランプとしても使用することができ、車内・車外で使用することができます。質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.5全光束(Lm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×22色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプT10
LEDポジションバルブ S300T
カーメイト¥4,998税込¥5,4981セット(2個)ほか6日以内出荷1灯300ルーメンの明るさを誇るLEDポジションバルブ。全方向照射モデルのため、どの灯具に装着してもマッチします。ハイルーメンモデルだからこそ放熱構造に拘り、長寿命を実現してます。質量(g)5電源(V)DC12消費電力(W)0.81全光束(Lm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×32対応車検適合バルブタイプT10タイプ
LEDポジションバルブ S120T
カーメイト¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷1灯120ルーメンの明るさを誇るLEDポジションバルブ。放熱用のアルミヒートシンクと高性能熱伝導ハウジングを採用し、長時間明るさを保ちます。質量(g)3電源(V)DC12消費電力(W)0.81全光束(Lm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×28対応車検適合バルブタイプT10タイプ
LEDライセンスバルブ
カーメイト¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷【全方向照射で全てのナンバー灯に対応】 ナンバー灯は車種によって照射方向が異なるため、LEDバルブに交換すると正しくナンバーが照射されないことがあります。 そこで本製品は全方向への発光を可能にした高拡散レンズを採用し、純正LEDタイプの車を除いた車両のナンバー灯に対応可能にしました。質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×2対応車検、ハイブリッド車・アイドリングストップ車適合バルブタイプT10タイプ