絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • カーメイト(4)
  • レイブリック(スタンレー)(2)
  • LeFH-e(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • DELTA(デルタ)(1)
  • CAPStyle(1)
タイプ
  • T6.3(1)
  • T8(1)
  • T10(4)
  • その他(2)
口金
  • S8.5(1)
  • T10×31(1)
  • その他(5)
光色
  • 光色ホワイト(10)
  • 光色電球色(1)
ガラス球形式
  • T10(2)
定格電圧(V)
  • 12
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
T6.3(1)
T8(1)
T10(4)
その他(2)
12LEDランプ T10×31 モノタロウ12LEDランプ T10×31モノタロウ(182件のレビュー)
729税込802
1袋(2個)
当日出荷
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)21×31ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他全光束(Lm)約110関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SMDルーム モノタロウSMDルームモノタロウ(35件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球電圧(V)12付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)タイプT10口金その他
LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
799税込879
1個
欠品中
口金(互換電球)S8.5/8.5定格電圧(V)12定格電力(W)1.4ガラス球形式(互換電球)T10×31明るさ(Lm)100色温度(K)5700使用箇所ルーム/マップ
LeFH-e GT120 LED T8×28mm LeFH-eLeFH-e GT120 LED T8×28mmLeFH-e
999税込1,099
1個
当日出荷
T8×28mmタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプに最適。
用途ルームランプにタイプT8定格電圧(V)12専用発光色色温度(K)6000
レイブリックハイパーLEDバルブ T10 レイブリック(スタンレー)レイブリックハイパーLEDバルブ T10レイブリック(スタンレー)(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(2個)
当日出荷
RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
タイプT10定格電圧(V)12口金その他適合車12V車
SMDルーム DELTA(デルタ)SMDルームDELTA(デルタ)(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から4日以内出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球電圧(V)12
ハイパーLEDバルブ SPORTS series レイブリック(スタンレー)ハイパーLEDバルブ SPORTS seriesレイブリック(スタンレー)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。発光部の小型化により取付適合拡大。ハイブリッド車対応
用途ルーム、マップタイプT10×31、T8×29ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)0.5口金その他
LEDルームランプ E50S カーメイトLEDルームランプ E50Sカーメイト
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比140パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズでドレスアップ性に優れた15000Kの青白光を広範囲に照射。車内をクールに演出します。
質量(g)3電圧(V)DC12消費電力(W)0.6全光束(Lm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×13×10色温度(K)15000光色青白光電球の種類LED適合バルブタイプT8×29/T10×31
LeFH-e GT120 LED T6.3×31mm LeFH-eLeFH-e GT120 LED T6.3×31mmLeFH-e
999税込1,099
1個
6日以内出荷
T6.3×31mmタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。バニティランプに最適。
用途バニティランプにタイプT6.3定格電圧(V)12専用発光色色温度(K)6000
シュトラールLEDルームランプ CAPStyleシュトラールLEDルームランプCAPStyle
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
4灯の面発光LEDを採用。4灯平面発光 ルームランプ用LEDバルブ純正球サイズ高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
ピュアホワイトタイプDC12V車用定格電圧(V)12口金対応:T10×31ガラス球形式T10×31極性フリータイプ
LEDバック S1400GS カーメイトLEDバック S1400GSカーメイト
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
純正バルブと同サイズ。明るさ純正比300%!明るさと見やすさが大幅にアップ!
質量(g)40電圧(V)DC12消費電力(W)11.5全光束(Lm)1400(バルブ1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×33色温度(K)6000適合車種トヨタ GRヤリス (GXPA16/MXPA12) R2.9~、トヨタ アクア (MXPK1#系) R3.7~、トヨタ ヴォクシー (MZRA9#W/ZWR9#W系 ) R4.1~、トヨタ カローラツーリング (NRE210W/ZRE212W/ZWE21#W/MZEA12W系) R1.9~、トヨタ ハリアー (AXUH8#/MXUA8#系) R2.6~、トヨタ ヤリス (KSP21#/MXPA1#/MXPH1#系) R2.2~光色白色光電球の種類LED
LEDルームランプ E60S カーメイトLEDルームランプ E60Sカーメイト
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比150パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズで明るく見やすい6500Kの純白光を広範囲に照射。 車内を明るく演出します。
質量(g)3電圧(V)DC12消費電力(W)0.6全光束(Lm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×13×10色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプT8×29/T10×31
LEDルーム R100S カーメイトLEDルーム R100Sカーメイト
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
電球色のLEDチップを採用し、温かみのある色味はそのままに明るさを大幅アップ。 アルミヒートシンクでLEDを冷却することで、明るさが長時間持続。
質量(g)4電圧(V)DC12消費電力(W)0.7全光束(Lm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×10×10色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED適合バルブタイプT8×29・T10×31
T8/T10×31(LED)