T8/T10×31(LED) :「MonotaRO 男前」の検索結果
「タイプ」から絞り込む
T10(2)
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)21×31
色ホワイト
タイプT10×31
定格電力(W)1.0
定格電圧(V)12
消費電流(mA)80
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
全光束(Lm)約110
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球
電圧(V)12
付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)
タイプT10
口金その他
『自動車用LEDバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。