10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
HB(1)
HB3
HB4(19)
HIR2(4)
BRAITH(ブレイス)LEDヘッドライト
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト タイプHB3/HB4/HIR2 出力(W)42 全光束(Lm)3200 発光色シルバー 色温度(K)6500
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ
質量(g)104 タイプHB3/HB4/HIR2 電圧(V)12 色温度6500ケルビン 明るさ(Lm)5600
1セット
7,498 税込8,248
4日以内出荷

高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
質量(g)102 タイプHB3/HB4/HIR2 電圧(V)12 色温度6500ケルビン 明るさ(Lm)3200
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ホワイトとイエロー2色簡単切替。防水キャップのある車でも無加工で取付可能
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ タイプHB3/HB4 出力(W)36 全光束(Lm)4000 発光色白/黄 色温度(K)6000(白色)/3000(黄色) 防水保護等級IP65
1セット
6,798 税込7,478
6日以内出荷

高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
質量(g)104 タイプHB3/HB4/HIR2 電圧(V)12 色温度3400ケルビン 明るさ(Lm)3200
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

フィリップスX-tremeUltinonLEDヘッドランプは、特許取得済みの2つの技術SafeBeamとAirCool採用。SafeBeamはグレア光を極力抑え、運転時に必要な照らしたい路面に200%のLED光を照射します。またLEDから生まれる熱をAirCoolにより効率よく排出しLEDのパフォーマンスを維持します。6000K。明るさ200%アップ。純正バルブ配光で明るさ向上。より明るく。より強く。より白く
仕様●LEDヘッドランプ用バルブ:HB3/4タイプ●対応電圧:12V 種別AirCool/SafeBeam 電圧(V)12 光源LED 色温度(K)6000 寿命最長12年 ベースP20d、P22d バルブHB4/HB3 明るさ(Lm)1760 アプリケーションハイビーム/ロービーム ワット数25W
1箱
9,798 税込10,778
5日以内出荷

霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ タイプHB3/HB4 出力(W)42 全光束(Lm)3200 発光色イエロー 色温度(K)6500
1セット
4,298 税込4,728
6日以内出荷

明るさ210imLEDフォグランプ。交換するだけで簡単LED化。車検対応
材質(本体)アルミ 質量(g)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×43×70 色温度(K)6500 明るさ(Lm)2100 バルブ種類HB3/HB4
1袋(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷

HB3タイプのLEDヘッドランプ。12V/24V兼用。製品保証3年間。
タイプHB3 定格電圧(V)12/24兼用 色温度(K)6000 保証期間3年 明るさ(Lm)3000(左右合計値)
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。
形状HB3/HB4/HIR2 タイプHB3/4 口金その他 色温度(K)6000 保証期間購入より3年間
1セット(2個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷