絞り込み
光色
イエロー(2)
ホワイト(6)
定格電圧(V)
- 12(3)
ブランド
- カーメイト
- サイバーストーク(17)
- アセントワールド(9)
- DELTA(デルタ)(6)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- Seabass Link(4)
- BRAITH(ブレイス)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- Bullcon(3)
- RG(レーシングギア)(3)
- カシムラ(2)
- PIAA(2)
- IPF(2)
- AXS(アークス)(2)
- フィリップス(1)
- ジョイフル(1)
- トムス(1)
- LeFH-e(1)
特価
「タイプ」から絞り込む

GIGA LEDヘッドライト&フォグ E3400
カーメイト¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷はじめてLEDヘッド&フォグランプに交換する人のためのスタンダードモデル 高輝度LEDと効率的な冷却性能を備えるサークルフィンヒートシンクで、ファンレスタイプでも明るさ維持。 車検対応、ハイブリッド車・アイドリングストップ車対応。 E3400シリーズは数字的なスペックだけでなく、「運転しやすい光」の基本要素にこだわって開発されています。 全体の明るさを底上げしつつ、視線が集まる前方中央の明るさを特に強化した配光。 「運転しやすい光」の基本要素を押さえたスタンダードモデルLEDヘッド&フォグランプ。質量(g)117全光束(Lm)1700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×81×40対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6500保証期間3年光色純白光電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8、H9、H11、H16共通
GIGA LEDフォグバルブ F3500D
カーメイト¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷質量(g)52電圧(V)DC12消費電力(W)15.6全光束(Lm)3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×26×75対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)3000/6000保証期間3年光色ホワイト/イエロー電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8/H11/H16共通
GIGA LEDフォグバルブ F5000S
カーメイト¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷質量(g)125電圧(V)DC12消費電力(W)22全光束(Lm)5000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×74×31対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)3000保証期間3年光色イエロー電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8/H11/H16共通
GIGA LEDヘッド&フォグバルブ C3600
カーメイト¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換! ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換を実現したLEDヘッド&フォグバルブC3600シリーズ。 コンパクト設計により、今まで取付が出来なかった車種にも対応。 ドライバーユニットを内蔵した一体型構造なので面倒な配線作業は不要。ハロゲンバルブと交換するだけの簡単取付を実現。 高輝度LEDをハロゲンバルブのフィラメントに近い位置に実装し、車本来の配光を実現。LED1個あたりの明るさを高めて路面の照射能力を向上。 アルミボディと高性能小型冷却ファンで優れた放熱性能を発揮。LEDの発熱量を抑えることで使用中の明るさ低下を抑えながら3年間保証の高い信頼性を実現。 電子基板部に泥や水分が混入しにくい密閉構造を採用。過酷な環境下でも安心して使用可能。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証質量(g)43全光束(Lm)3600(2灯合計値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×39×77対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車保証期間3年電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8/H9/H11/H16
LEDヘッド&フォグバルブ S7
カーメイト¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷質量(g)105全光束(Lm)7000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×74×31色温度(K)5000光色白色光電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8/H9/H11/H16共通
GIGA LEDヘッド&フォグバルブS7
カーメイト¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷圧倒的な明るさと見やすさを実現した、全天候型LEDヘッドバルブ 圧倒的な明るさ&見やすさとコンパクトサイズの両立を実現したLEDヘッドバルブ S7シリーズ。 全光束7000lm(2灯合計)と、見やすさを追求した6000Kの白色光により、今までにない「明るさと見やすさ」を実現しました。 銅基板×ヒートパイプのDHT構造を採用。ヒートシンク一体型アルミボディに効率良く熱を伝え、小型高性能ファンで一気に放熱することで長時間安定した明るさを実現しています。 薄型銅基板にLEDを両面実装することで、ハロゲンバルブにより近い光源位置に。従来よりの均一な発光とカットオフラインを実現しています。 コンパクト設計により、今まで取り付けが出来なかった車種にも対応。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証質量(g)105全光束(Lm)7000(2灯合計値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×74×31対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6000保証期間3年光色白色光電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8/H9/H11/H16共通
GIGA LEDヘッドバルブS7
カーメイト¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷圧倒的な明るさと見やすさを実現した、全天候型LEDヘッドバルブ 圧倒的な明るさ&見やすさとコンパクトサイズの両立を実現したLEDヘッドバルブ S7シリーズ。 全光束7000lm(2灯合計)と、見やすさを追求した6000Kの白色光により、今までにない「明るさと見やすさ」を実現しました。 銅基板×ヒートパイプのDHT構造を採用。ヒートシンク一体型アルミボディに効率良く熱を伝え、小型高性能ファンで一気に放熱することで長時間安定した明るさを実現しています。 薄型銅基板にLEDを両面実装することで、ハロゲンバルブにより近い光源位置に。従来よりの均一な発光とカットオフラインを実現しています。 コンパクト設計により、今まで取り付けが出来なかった車種にも対応。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証質量(g)95全光束(Lm)7000(2灯合計値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×74×34対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6000保証期間3年光色白色光電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH7
『自動車用LEDバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- H4(LED)
- HB3/HB4(LED)
- H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)
- T10/T16/T20(LED)
- G14/G16(LED)
- T8/T10×31(LED)
- S25(LED)
- デイタイムLED
- 発光ライン/テープ状LED
- 輸入車用LEDバルブ
- その他LED