絞り込み
タイプ
- H8(1)
- H11(2)
- H16(1)
光色
ホワイト(2)
定格電圧(V)
- 12/24(1)
- 12(3)
口金
- その他(2)
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
- サイバーストーク(17)
- アセントワールド(9)
- カーメイト(7)
- DELTA(デルタ)(6)
- Seabass Link(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- Bullcon(3)
- RG(レーシングギア)(3)
- カシムラ(2)
- PIAA(2)
- AXS(アークス)(2)
- フィリップス(1)
- IPF(1)
- ジョイフル(1)
- LeFH-e(1)
「タイプ」から絞り込む
H8(1)
H11(2)
H16(1)

LED Vホワイト(フォグランプ用)
KOITO(小糸製作所)¥20,980税込¥23,0781セット(2個)11日以内出荷車検対応 12V専用 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用 ※本商品は日本国内以外ではご使用できません。種別H16/H8/H11タイプ定格電圧(V)12定格出力(W)11色温度(K)6300
LED Vホワイト(ヘッドランプ用)
KOITO(小糸製作所)¥31,980税込¥35,1781個11日以内出荷車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。種別H11タイプ定格電圧(V)12定格出力(W)16色温度(K)6300
フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(2個)5日以内出荷H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000KタイプH16・H8・H11 (一部車種除く)電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)電力(W)7口金その他
ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11
KOITO(小糸製作所)¥23,980税込¥26,3781セット(2個)9日以内出荷6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。 車検対応※/2年保証/日本製。。 【ラインナップ】。 ・HB3タイプ。 ・H11タイプ。 ・H4タイプ。。【製品特長】。 メンテナンスフリー(放熱ファンレス)。 純正ランプメーカーのこだわり配光。 簡単取付けタイプH11電圧(V)12/24電力(W)11/11口金その他色温度(K)6500光色ホワイト
『自動車用LEDバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- H4(LED)
- HB3/HB4(LED)
- H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)
- T10/T16/T20(LED)
- G14/G16(LED)
- T8/T10×31(LED)
- S25(LED)
- デイタイムLED
- 発光ライン/テープ状LED
- 輸入車用LEDバルブ
- その他LED