ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。
大口径フック両端付です。
本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に
径(mm)16
仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能
材質ナイロン、スチール
フック口開き(mm)(本線側)50
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。大口径フック両端付です。本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に。
材質ナイロン、スチール
長さ(m)20
フック口開き(mm)【台付側】50【本線側】50
径(mm)16
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。ロック巻きです。腿部は水平型です。
色ダークグレー
ベルト幅(mm)45
適合ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)18
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造水平型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤードコルトリトラ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。